曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-40ZT

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-40ZT - SMC
仕様
(-X39) パッキン類フッ素ゴム仕様
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZT) 全長短縮タイプ後退端メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21333927MXQ12B-40ZT-X39
40,150
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする