カテゴリ

  • 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zts-50n」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
89,900税込98,890
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
ZTS-500N用オプションケーブル イマダZTS-500N用オプションケーブルイマダ
12,980税込14,278
1本
当日出荷
適合ZTS-500NRoHS指令(10物質対応)対応
圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 イマダ圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準イマダ
129,800税込142,780特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ イマダ平面圧縮ロードセル CLFX シリーズイマダ
129,800税込142,780
1台
29日以内出荷から31日以内出荷
精度±2.0%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。
圧縮用ロードセル LM シリーズ イマダ圧縮用ロードセル LM シリーズイマダ
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
ペン型ロードセル イマダペン型ロードセルイマダ
189,800税込208,780
1台
31日以内出荷
精度±2.0%F.S.以内
ロードセル 小型 LU シリーズ イマダロードセル 小型 LU シリーズイマダ
189,800税込208,780
1台
31日以内出荷
精度±1.0%F.S. 以内
ロードセル 超小型 LMU シリーズ イマダロードセル 超小型 LMU シリーズイマダ
169,800税込186,780
1台
31日以内出荷
平面圧縮ロードセル  CFX シリーズ イマダ平面圧縮ロードセル CFX シリーズイマダ
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷
精度±1.0%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。
関連キーワード
tbs-50特集