カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「zu-100」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーロライン ボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    オーロライン ボールポイント六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに形状L型表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 2コンセント+2.4A出力2USB(A)ポート MOBILE TAP ACRIVO

    2コンセント+2.4A出力2USB(A)ポート MOBILE TAP

    ACRIVO
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    2コンセント+2.4A出力2USB(A)ポート モバイルタップ。同時に複数の機器を一括充電/稼働でき、持ち運びに便利なコンパクトコンセントタップ。テレワークにもおすすめ。90度回転プラグ搭載。プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利。楽に取り出せる爪付きプラグ。プラグの取り出し部分が出っ張ている為、スムーズに取り出し可能。コンセント差し込み口×2、USBポート×2の計4つの差込口で4台同時充電が可能。表面のタイプフェイス印刷やアウトドアカラーを取り入れたカラーバリエーションでこだわりのカラー/デザイン
    コンセント形状2P定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×34.6×26.8口数AC2個口+USB2口ピン数(ピン)2(電源プラグ)プラグ形状2P
  • ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付形状その他材質(本体)ダクタイル規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)接続ウエハーハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
  • BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh ズートピア BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh ズートピア

    BELKIN(ベルキン)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンやタブレットを急速充電。2台のデバイスを同時に充電。洗練された軽量デザインで携帯性に優れています。小型軽量10Kモバイルバッテリー。急速充電 PD20W PPS デュアル プロトコル。USB-Cケーブル内蔵、別途ケーブルを持ち歩く必要なし