カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 梱包用品(5)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「zu-100」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エア・セルマット 和泉

    エア・セルマット

    和泉
    4,898税込5,388
    1パック(2巻)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    二層構造の気泡緩衝材です。粒径10Φmm、粒高4tmmで、軽く柔らかい汎用タイプです。透明で包装したまま内容物を確認でき、必要な長さにカットして使用できます。
    用途商品の発送・梱包時の保護、キズ・衝撃防止、保管時の緩衝、防湿・耐水・断熱対策に。品番ZU-100
  • エア・セルマット 和泉

    エア・セルマット

    和泉
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    二層構造の気泡緩衝材です。粒径10Φmm、粒高4tmmで、軽く柔らかい汎用タイプです。透明で包装したまま内容物を確認でき、必要な長さにカットして使用できます。
    用途商品の発送・梱包時の保護、キズ・衝撃防止、保管時の緩衝、防湿・耐水・断熱対策に。品番ZU-100長さ(m)42
  • スーパージルトン薄々 JEFCOM(ジェフコム)

    スーパージルトン薄々

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,898税込3,188
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    厚さ1mmの超薄型。両面補強の切断砥石。バリ、焼けが少ない!。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。ステンレス・金属用。サイズ:105×1.0×15mm。粒硬度:AZ60P B3F。最高使用周速度:80m/s。最高使用回転数:14,400rpm。入数:10枚
    仕様個装梱包、1個口
  • オーロライン ボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    オーロライン ボールポイント六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに形状L型表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 2コンセント+2.4A出力2USB(A)ポート MOBILE TAP ACRIVO

    2コンセント+2.4A出力2USB(A)ポート MOBILE TAP

    ACRIVO
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    2コンセント+2.4A出力2USB(A)ポート モバイルタップ。同時に複数の機器を一括充電/稼働でき、持ち運びに便利なコンパクトコンセントタップ。テレワークにもおすすめ。90度回転プラグ搭載。プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利。楽に取り出せる爪付きプラグ。プラグの取り出し部分が出っ張ている為、スムーズに取り出し可能。コンセント差し込み口×2、USBポート×2の計4つの差込口で4台同時充電が可能。表面のタイプフェイス印刷やアウトドアカラーを取り入れたカラーバリエーションでこだわりのカラー/デザイン
    コンセント形状2P定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×34.6×26.8口数AC2個口+USB2口ピン数(ピン)2(電源プラグ)プラグ形状2P
  • ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付形状その他材質(本体)ダクタイル規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)接続ウエハーハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
  • ロータリアクチュエータ (CRA1BZ~) SMC

    ロータリアクチュエータ (CRA1BZ~)

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    ・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
  • CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CRA1BZU100) SMC

    CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CRA1BZU100)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    サイズ100揺動角度(180) 180°(Z) 両軸四面取り磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc 3/8
  • CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1BZU100) SMC

    CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1BZU100)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(180) 180°(Z) 両軸四面取りサイズ(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 3/8
  • ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BZ SMC

    ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BZ

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
  • ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BZU100TF SMC

    ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BZU100TF

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)100鉛直軸形式(Z) 両軸四面取り磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 3/8揺動角度(°)(90) 90
  • ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1FZ~) SMC

    ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1FZ~)

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
  • スリングタグ KITO(キトー)

    スリングタグ

    KITO(キトー)
    729税込802
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ROHM 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100mA, DTC113ZU3HZGT106 ROHM

    ROHM 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100mA, DTC113ZU3HZGT106

    ROHM
    659税込725
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 100mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : SOT-323●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア・セルマット ZU-200 和泉

    エア・セルマット ZU-200

    和泉(13件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    翌日出荷
    衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
    用途中軽量用(精密機器、家電、自動車部品等)種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約4.5kg
  • エア・セルマット ZU-90 和泉

    エア・セルマット ZU-90

    和泉(62件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
    用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
  • エア・セルマット ZU-300 和泉

    エア・セルマット ZU-300

    和泉(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    翌日出荷
    衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
    用途重量用種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約5.5kg
  • BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh ズートピア BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh ズートピア

    BELKIN(ベルキン)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンやタブレットを急速充電。2台のデバイスを同時に充電。洗練された軽量デザインで携帯性に優れています。小型軽量10Kモバイルバッテリー。急速充電 PD20W PPS デュアル プロトコル。USB-Cケーブル内蔵、別途ケーブルを持ち歩く必要なし