カテゴリ
- 電気材料(9)
- 梱包用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「zu-150」の検索結果

FCD/SCSウエハチャッキ弁 20SWZUシリーズ
KITZ(キッツ)¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷配管用ボルトナット付/公共建築工事標準仕様書相当品呼び径6B接続ウエハ最高許容圧力(MPa)【0~80℃の静流水】2.8/0~80℃の空気、【脈動水】2.0アズワン品番64-3859-50
ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(10K)
KITZ(キッツ)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷仕様デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付形状その他材質(本体)ダクタイル規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)接続ウエハーハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
フィードイン 150A
PROTERIAL(プロテリアル)¥3,298税込¥3,6281個31日以内出荷タフトロ本体への給電を行います。給電クランプと保護カバーがセットになっています。適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)0.26グリーン購入法適合適合ケーブルサイズ(mm2)60以下
タフトロ F 形 本体 150A 15m
PROTERIAL(プロテリアル)¥32,980税込¥36,2781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)11.7長さ(m)15定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 150A 60m
PROTERIAL(プロテリアル)¥139,800税込¥153,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)46.8長さ(m)60定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 150A 45m
PROTERIAL(プロテリアル)¥97,980税込¥107,7781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)35.1長さ(m)45定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 150A 80m
PROTERIAL(プロテリアル)¥179,800税込¥197,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)62.4長さ(m)80定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 150A 30m
PROTERIAL(プロテリアル)¥64,980税込¥71,4781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)23.4長さ(m)30定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
150A 非張力形 ジョイントセット
PROTERIAL(プロテリアル)¥3,698税込¥4,0681個46日以内出荷用途タフトロの接続部品(ジョイントカバー、ジョイントクランプ含む)適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)0.19方式布設:非張力グリーン購入法適合
150A 張力形 ジョイントセット
PROTERIAL(プロテリアル)¥9,698税込¥10,6681個46日以内出荷用途タフトロ絶縁カバーの接続用。タフトロの接続部品。適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)0.98方式布設:張力グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 150A 100m
PROTERIAL(プロテリアル)¥219,800税込¥241,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)78長さ(m)100定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
エア・セルマット ZU-200
和泉(13件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本翌日出荷衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。用途中軽量用(精密機器、家電、自動車部品等)種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約4.5kg
エア・セルマット ZU-90
和泉(62件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
エア・セルマット ZU-300
和泉(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本翌日出荷衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。用途重量用種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約5.5kg
ビクタープラス 強力ニッパ(薄刃)
VICTOR(花園工具)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。材質クロムバナジウム鋼切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯