カテゴリ

  • メカニカル部品(198)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(155)
  • 安全標識(120)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 制御機器(40)
  • 防犯用品(32)
  • バイク部品(25)
  • 機構部品(24)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 事務用品(12)
  • 切削工具(11)
  • 測定用品(10)
  • 電気材料(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 物流用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zup」の検索結果

805件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CVCC 直流可変電源 ZUPシリーズ 200W TDKラムダ

    CVCC 直流可変電源 ZUPシリーズ 200W

    TDKラムダ
    159,800税込175,780
    1個
    10日以内出荷
    仕様高効率/高力率(アクティブフィルタ方式)寸法(mm)70×124×350備考RS232/RS485シリアル通信標準装備 / GPIBインターフェイス オプション対応 / 外部アナログコントロール可能 / 直列運転(2台まで)、マスタースレーブ並列運転(5台まで)可能使用温度範囲(℃)0~50 (100% 負荷時)本体質量(kg)約2.9定格出力電流(A)20定格出力電力(W)200安全規格CEマーキング(LVD指令/EMC指令)UL3111-1 Listed、EN61010-1定格出力電圧(DC V)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】超高分子量PE(UP)板_穴なし ノーブランド

    【オーダー】超高分子量PE(UP)板_穴なし

    ノーブランド
    511税込562
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質超高分子量PE(UP)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5/6/8/10/12穴数0寸法LA(mm)50~2000厚さ公差(mm)0~+2.5寸法WA(mm)50~1000材種その他樹脂切断公差50~500mm(0~+1)、501~1000mm(0~+2)サービス分類オーダー・加工
  • ゼロワン 電源保持基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    ゼロワン 電源保持基板 【組立済】

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 急な停電の際、シャットダウン迄の時間を確保! ラズパイの故障原因の一つに、通電時の電源遮断が挙げられます。 大容量25Fのスーパーキャパシタを2本備える本製品は、通常時はラズパイ本体へ電力を供給しつつ電力を貯蓄。 停電等電力供給が途絶えた際にはラズパイへ即時給電を開始。 シャットダウンシークエンスを終了する迄の間、ラズパイを保護します。 ※UPS(無停電電源)のように、電力供給が途絶えた後もラズパイを動かし続けることはできません。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
    付属品ネジセットx1/保証書 x1仕様対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 本体重量:27g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WHスイッチ再起動(RUN)スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)電源DC5V、各RaspberryPi推奨のA数でご使用下さい本体寸法W65×D30×H36mm (突起部含めず)インターフェースMicroB USB端子 x1(給電用)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1(プログラムで制御)、CHARGE(スーパーキャパシタに電荷が蓄えられているとき点灯)
  • ペットとの思い出をいつまでも 優しいカラーのコンパクト仏壇 ホームテイスト

    ペットとの思い出をいつまでも 優しいカラーのコンパクト仏壇

    ホームテイスト
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    ペットとの思い出をいつまでも 優しいカラーのコンパクト仏壇。シンプルなデザインだからどんな供養品にも、どんな場所にもマッチします。カラーが豊富なのでそれぞれお好みのカラーで大切な祈りの場をお作りいただけます。
    用途大切なペットとの思い出を休憩室等の身近な場所に。材質【扉】桐【本体】プリント紙化粧繊維板【すりガラス部分】PS板寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×25×42
  • C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    22,213税込24,434
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • C3020シリーズ F.Rコンビネーション CKD

    C3020シリーズ F.Rコンビネーション

    CKD
    19,825税込21,808
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
  • C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    28,013税込30,814
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • C4020シリーズ F.Rコンビネーション CKD

    C4020シリーズ F.Rコンビネーション

    CKD
    24,213税込26,634
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
  • C3010シリーズ W.Lコンビネーション CKD

    C3010シリーズ W.Lコンビネーション

    CKD
    24,000税込26,400
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
  • C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD

    C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション

    CKD
    36,038税込39,642
    1個
    6日以内出荷から19日以内出荷
  • C3030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD

    C3030シリーズ F.M.Rコンビネーション

    CKD
    28,863税込31,749
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • C3040シリーズ W.Mコンビネーション CKD

    C3040シリーズ W.Mコンビネーション

    CKD
    27,150税込29,865
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
  • C4040シリーズ W.Mコンビネーション CKD

    C4040シリーズ W.Mコンビネーション

    CKD
    33,163税込36,479
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
  • C4010シリーズ W.Lコンビネーション CKD

    C4010シリーズ W.Lコンビネーション

    CKD
    28,763税込31,639
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80
  • イージーアップデラックステント アドバンス

    イージーアップデラックステント

    アドバンス
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    イージーアップデラックステント米国生まれのE-ZUP/イージーアップ・テント。世界一便利な折りたたみ式テントは、設営時間が大人2人でも僅か60秒です。収納も驚くほど簡単でコンパクト。面倒なパーツの組立ては一切有りません。サイズは3種類。アウトドアからスポーツ・イベントまで用途に合わせてご自由にお選び下さい。5段階に高さを調節できます。支柱付根には杭打ち用の穴が付いてます。フレームは塗装が施されている為、錆に強く、高級感が演出されています。材質:天幕ポリエステル100%500デニールフレームスチール・白粉体塗装付属品:キャリーバック・30cm杭・天幕取付工具。
  • カード立て フリーサイズ PET ササガワ

    カード立て フリーサイズ PET

    ササガワ(4件のレビュー)
    629税込692
    1袋(10個)
    当日出荷
    店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカードに使えるカード立てです。飲食店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使い頂けます。カード挟み幅:0.3mmまで
    材質透明スチロール樹脂
  • 基本レバー形トグルスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    基本レバー形トグルスイッチ Aシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V 1分間以上接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状基本レバー
  • 安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210 ミドリ安全

    安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
    形状ローカット種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • デジャヴカラーズ PP製インデックスシート PLUS(プラス)[文具]

    デジャヴカラーズ PP製インデックスシート

    PLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)
    599税込659
    1組(6枚)
    当日出荷
    デジャヴカラーシリーズ PP製 インデックスシート。グラデーションでファイルがすっきり!グラデ管理!。「DEJA VU COLORS」が提唱する<グラデーション管理>とは、色を機能と捉え、文字情報に頼らずに、直感的に書類を管理する考え方です。ファイルの色が欠けたり、並び順が入れ替わったりすると、違和感を持ち、自然と元の位置に戻そうとします。色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズはこれまでのファイル整理方法を変える、効率的で簡単なファイリングをご提案します。扉紙、インデックスラベル付き。※4・30穴両用タイプは幅広のため、使用するファイルの表紙サイズを予めご確認ください。
    仕様扉紙、インデックスラベル付き材質ポリプロピレン(PP)サイズA4-Sシート厚さ(mm)0.4グリーン購入法適合
  • 耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210NT ミドリ安全

    耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210NT

    ミドリ安全
    11,980税込13,178
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ウレタン樹脂をコーティングした革が、靴に水・油・薬品などが浸透するのを防ぎます。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
    形状ローカット種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工)機能耐油性、耐薬品性、耐水性、クッション性JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus

    東洋エレメント(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
    用途車内の快適、空気の安心
  • 長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230Fオールハトメ ミドリ安全

    長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230Fオールハトメ

    ミドリ安全
    19,980税込21,978
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。脱ぎ履きが楽なサイドファスナー付きです。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
    形状ハイカット質量(kg)1ブラック種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • フローモニター FMC-30用 モニターレンズPC 日東工器

    フローモニター FMC-30用 モニターレンズPC

    日東工器
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    フローモニター FMC-30用のモニターレンズです。汚れたレンズは簡単交換。
    用途冷却水の流れをひと目で目視確認仕様アクセサリ材質モニターレンズ/外筒:ポリカーボネート(PC)、羽根:ポリプロピレン(PP)、インナースリーブ・ストッパ:ポリアミド(PA)使用温度範囲(℃)10~80適合流体
  • ネバーシーズ フッ素入りホワイト食品グレード ボスティック(Bostik)

    ネバーシーズ フッ素入りホワイト食品グレード

    ボスティック(Bostik)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個(400g)
    当日出荷
    フッ素樹脂の微粒子を組み合わせ、耐熱性が向上しています。 FDAが認可しているフッ素は使用箇所で薄い潤滑膜を作り、更なる潤滑性をもたらします。 無臭、無色、無味です。食品工場で多種の役割を果たす多機能潤滑剤です。
    用途主に食品工場。 食品工場での金属部品やガスケット・プラスチック部品の潤滑 食品工場のコンベア・オープンベアリング 食品工場のポンプ・ギヤ仕様米国FDA 2規格認証取得NSF-H1合格品トラスコ品番323-6161質量(g)454使用温度範囲(℃)-21~246ちょう度No.2比重0.91~1.03引火点(℃)221粒径(μm)50増ちょう剤アルミニウム錯体危険物の類別非危険物
  • スキップキッズPEバッグ HEADS(ヘッズ)

    スキップキッズPEバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    879税込967
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ペットグッズはもちろんのこと、子供服やファンシー雑貨などお子様に人気の商品を入れるのにぴったりのアイテムです。
    材質ポリエチレン(ハード)入数(枚)100
  • 安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240 ミドリ安全

    安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240

    ミドリ安全
    18,980税込20,878
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
    形状ミドルカット質量(kg)1ブラック種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)靴タイプ半長靴
  • Adventurer5Mシリーズ PEIコーティング鋼板プラットフォーム Flash Forge

    Adventurer5Mシリーズ PEIコーティング鋼板プラットフォーム

    Flash Forge
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Adventurer5Mシリーズ専用 PEIコーティング鋼板プラットフォーム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PicoScope 2000シリーズ Pico Technology

    PicoScope 2000シリーズ

    Pico Technology(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    質量(g)200動作温度(℃)0~50
  • ショートレバー形トグルスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ショートレバー形トグルスイッチ Aシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    319税込351
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状ショートレバー電流容量(AC/DC共通)0.4VAMAX、28VMAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上
  • PH60 多機能シリーズ pH計 電極交換可能 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PH60 多機能シリーズ pH計 電極交換可能

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の標準液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。 簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。 オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。 別売りのORP電極を使って、ORP(酸化還元電位)も測定可能。
    用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書寸法(mm)255×210×50測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃防塵防水性能IP67質量(g/セット)950電極標準:PH60-E / オプション:PH60F-E、PH60S-E、ORP60-E校正ポイント1~3点
  • 蛇口直結型自動水栓 mizupita IDEX

    蛇口直結型自動水栓 mizupita

    IDEX(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。 例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。 泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。 蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。 水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
    用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。付属品ストレーナパッキン付きアダプター4種類(外ネジ2・内ネジ2)・専用USB充電ケーブル・付属アダプター専用特殊レンチ・クリーニングクロス・使い方ステッカー・取扱説明書クリスタルホワイト取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)本体質量(g)115センサー反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能)適合場所キッチン/洗面所充電時間1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)使用地区一般地充電電圧(V)DC5 (USB充電器は付属なし)水質飲料可能な水道水電池寿命1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)充電方式充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅使用場所0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く)使用水温(℃)1~60防水性IPX7(IEC規格)吐水口長さ(mm)53吐水口高さ(mm)60グリーン購入法適合センサー感知範囲約10~18cm(出荷時は15cm)流動水量13L/毎分給電方式電池式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×60×53耐水圧(MPa)最大0.7オートストップ時間自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒水栓タイプその他
  • SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ SIBA

    SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ

    SIBA
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)30000(@1000VDC)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV溶断速度FF
  • ガーゼ(滅菌アブゴーズP) Yamato(大和工場)

    ガーゼ(滅菌アブゴーズP)

    Yamato(大和工場)
    1,898税込2,088
    1箱(100袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000008医薬品医療機器等法一般医療機器
  • Adventurer5Mシリーズ PEIフィルム鋼板プラットフォーム Flash Forge

    Adventurer5Mシリーズ PEIフィルム鋼板プラットフォーム

    Flash Forge
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    Adventurer5Mシリーズ専用 PEIフィルム鋼板プラットフォーム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM225 ミドリ安全

    中編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM225

    ミドリ安全
    17,980税込19,778
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。マジックタイプの安全靴です。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
    形状ミドルカットブラック種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
  • ポイントメモ(TM) 一般シリーズ PMF-50KPH ニチバン

    ポイントメモ(TM) 一般シリーズ PMF-50KPH

    ニチバン
    399税込439
    1個
    当日出荷
    サイズも豊富で幅広くお使いいただけます。
    用途オフィスでの伝言や覚え書きに。家庭のメモやメッセージに。カレンダー・スケジュールのチェックに。本・手帳の見出しや分類・整理に。寸法(mm)7.5×45パステルライン混色備考100枚×10冊
  • 静電安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240静電 ミドリ安全

    静電安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240静電

    ミドリ安全
    16,980税込18,678
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
    質量(kg)1ブラック種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止、静電足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)靴タイプ長靴
...