カテゴリ
- 整備工具・収納(45)
- 制御機器(26)
- 自動車純正部品(21)
- 農業機械(15)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 測定用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 家電(6)
- オフィス家具(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク純正部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS(37)
- ホンダ(32)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- omron(オムロン)(8)
- エスコ(7)
- テクノオプティス(6)
- 未来工業(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- KSフィルター(5)
- コクヨ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SONY(ソニー)(3)
- SMC(2)
- ムラテックKDS(2)
- ネグロス電工(2)
- フリーベアコーポレーション(2)
- 三菱電機(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- KVK(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「zv2」の検索結果

汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2
omron(オムロン)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から61日以内出荷しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)端子温度上昇50deg以下
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6ZV2
フリーベアコーポレーション¥4,698税込¥5,1681個当日出荷スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。従来品からテーパー仕様が追加しました。仕様上向き用トラスコ品番405-9707材質メインボール:スチール許容荷重(kg)50材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8ZV2
フリーベアコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。仕様上向き用トラスコ品番405-9706材質メインボール:スチール許容荷重(kg)80材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
エアライト搭載ヘルメット(透明ひさし・高通気性型)
谷沢製作所(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から13日以内出荷8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。 従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。 また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。 高い通気性と開放感を両立。 建設業労働災害防止協会推奨品用途飛来・落下物用 墜落時保護用材質(帽体)ABS、(ひさし)PC仕様二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)465内装J型名入れ可使用区分飛来落下物・墜落時保護兼用
CD管・PF管 ブッシング
未来工業¥3,298税込¥3,6281セット(50個)当日出荷から翌日出荷CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
PF管 ブッシング( 半割れタイプ)
未来工業¥599~税込¥659~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷ケーブル通線後のPF管への異物侵入防止に使用します。 半割れタイプなので、ケーブル通線後に取り付けられます。
電工Ⅴスパットペンチ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷VVF-2.6×3Cも片手でスパッ!と切れる 偏芯軸採用で約30%切れ味アップ(メーカー従来品比) 銅線専用全長(mm)220質量(g)330
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 900pF 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥749税込¥8241袋(2個)当日出荷パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●エネルギー:350J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:900pF●長さ:44.5mm●厚さ:6.6mm●寸法:21.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7207-83
250Vx 30A 筒型エンクロヒューズ(刃型)
エスコ¥4,490税込¥4,9391セット(2個)当日出荷エスコ品番EA758ZV-26全長(mm)80種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)30遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ16×50
250Vx 20A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)
エスコ¥4,490税込¥4,9391個翌日出荷エスコ品番EA758ZV-25全長(mm)80種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)20遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ16×50
ゼットヴイ25巾5.5mBKまさめ
ムラテックKDS¥1,898税込¥2,0881個当日出荷尺相当目盛付です。 鉛筆で文字が書けるシリカコーティングテープです。用途様々な現場での測定作業に種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様尺相当目盛種別両面仕様耐久爪、移動爪、両面目盛、455mmピッチ表示タイプロックタイプ爪部耐久爪、移動爪色ブラック水平保持(m)2.4トラスコ品番778-3272質量(g)290
250Vx 60A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)
エスコ¥6,150税込¥6,7651個翌日出荷エスコ品番EA758ZV-29全長(mm)113種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)60遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 13.8nF, ERZV20D390
Panasonic(パナソニック)¥419税込¥4611袋(2個)当日出荷仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)44.5厚さ(mm)5.5寸法(mm)21.5(Dia.)×5.5直径(Φmm)21.5電流(A)クランプ:20シリーズV静電容量13.8nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)77最大定格電圧(V)AC:25、直流:31バリスタ電圧(V)39最大サージ電流(A)3000リード間隔(mm)10
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 240V
Panasonic(パナソニック)¥199税込¥2191個当日出荷から3日以内出荷電圧許容範囲150Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395最大定格電圧(V)200バリスタ電圧(V)240
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1kV
Panasonic(パナソニック)¥389税込¥4281個当日出荷定格電力(W)1定格【サージ電流耐量】7500、【エネルギー耐量】400J取付ピッチ(mm)10 (±1)電圧許容範囲625Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)1650最大定格電圧(V)825バリスタ電圧(V)1000静電容量(pF)450
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V 5.5nF 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥529税込¥5821袋(2個)当日出荷パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:75V●最大直流定格電圧:100V●制限電圧:200V●クランプ電流:100A●エネルギー:85J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:5.5nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:120Vアズワン品番65-7207-73
250Vx 50A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)
エスコ(1件のレビュー)¥6,150税込¥6,7651個翌日出荷エスコ品番EA758ZV-28全長(mm)113種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)50遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
Φ310mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷大型クリップで取付が簡単。 角度を自在に調整できます。エスコ品番EA724ZV-21材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス、クリップ:鉄(焼付塗装)寸法(mm)Φ310、フレキ部:Φ12.7×230、クリップ:55×105×60質量(g)750取付可能寸法(mm)丸パイプ:Φ20~60、角材:10~60厚設置場所屋内曲率半径850R
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1.8kV
Panasonic(パナソニック)¥559税込¥6151個3日以内出荷電圧許容範囲1000Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)2970最大定格電圧(V)1465バリスタ電圧(V)1800
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 22V
Panasonic(パナソニック)¥199税込¥2191個3日以内出荷電圧許容範囲14Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)43最大定格電圧(V)18バリスタ電圧(V)22
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V, 1.6nF, ERZV20D221
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841袋(2個)欠品中仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)44.5厚さ(mm)5.3寸法(mm)21.5(Dia.)×5.3直径(Φmm)21.5電流(A)クランプ:100シリーズV静電容量1.6nF制限電圧(V)360最大定格電圧(V)AC:140、直流:180バリスタ電圧(V)220最大サージ電流(A)10000リード間隔(mm)10
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 680V
Panasonic(パナソニック)¥369税込¥4061個3日以内出荷電圧許容範囲420Vrms入数1個制限電圧(V)1120最大定格電圧(V)560バリスタ電圧(V)680
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 360V
Panasonic(パナソニック)¥199税込¥2191個3日以内出荷電圧許容範囲230Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)595最大定格電圧(V)300バリスタ電圧(V)360
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 910V
Panasonic(パナソニック)¥389税込¥4281個3日以内出荷電圧許容範囲550Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)1500最大定格電圧(V)745バリスタ電圧(V)910
偏芯強力ニッパ
イチネンTASCO¥7,998税込¥8,7981丁4日以内出荷クロムバナジウム鋼採用 刃部特殊レーザー処理 鏡面研磨+メッキ加工 本体落下防止穴付切断能力(Φmm) 鉄線3.5切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯