カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
- バイク純正部品(38)
- 自動車純正部品(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 農業機械(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

イオナイザ付除塵ボックス ZVB Series
SMC¥359,800~税込¥395,780~1個12日以内出荷から22日以内出荷・除電・除塵・集塵の作業を1台のボックスに集約!。・様々な大きさのワークに対応。 電子部品、レンズ、スマートフォン、ランプカバー、化粧品ケース、家電製品の部品。・イオンブローとエアブローを別構造にし、除電・除塵効率をUP!。・メンテナンスフリーの空気式集塵機を採用
ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から22日以内出荷外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000使用周囲温度(℃)-10~+70
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ
三菱電機¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷から7日以内出荷定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
匠フードベスト ハーネス対応 (ウェアのみ) YZV-B1
Y'sGOD¥3,890税込¥4,2791着5日以内出荷フルハーネス対応フードベスト。ランヤード通し口付。フックハンガー用Dカン付用途フルハーネス対応空調ベスト材質ポリエステル色ロイヤルブルー
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-75Z)
SMC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-125Z)
SMC¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(Blu-rayドライブ)
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷TOUGHBOOK FZ-40A オプション(Blu-rayドライブ)。
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30Z)
SMC¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-60Z)
SMC¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-45Z)
SMC¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75Z)
SMC¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-35Z)
SMC¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)35作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-15Z)
SMC¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-15Z)
SMC¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-25Z)
SMC¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-20Z)
SMC¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z)
SMC¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-125Z
SMC¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-125Z
SMC¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30AZ)
SMC¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-100Z)
SMC¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10



ヘルメット エアライト通気孔付
谷沢製作所¥6,690税込¥7,3591個4日以内出荷谷沢独自の技術が凝縮した「ブロックライナー」を開発し、日本で初めて発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーのないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。涼しさと安全性の両立に成功しました。 新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れ、ムレを防いで格段に通気性が向上しました。 通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通してムレを防ぎます。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】仕様エアライト、透明ヒサシ、通気孔、溝付き、EPA、内装J型材質PV質量(g)445衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし通気孔あり名入れ可
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-75Z)
SMC¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら