標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-125Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-125Z - SMC
ストローク(mm)
125
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ取付方法
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22943148CDJ2L10-125Z-M9BAL-A-XC22(A) レール取付
¥13,950
¥12,980
¥14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
22943157CDJ2L10-125Z-M9BW-B-XB9(B) バンド取付
¥11,310
¥9,898
¥10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
22943166CDJ2L10-125Z-M9BWLS-B(B) バンド取付
¥7,520
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
22943175CDJ2L10-125Z-T-B(B) バンド取付
¥4,470
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
22943184CDJ2L10-125Z-T-M9BWV-B(B) バンド取付
¥11,620
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22943193CDJ2L10-125Z-V-B(B) バンド取付
¥4,650
¥4,198
¥4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする