カテゴリ

  • カー用品(39)
  • オフィス家具(30)
  • 物流用品(24)
  • 自動車補修部品(22)
  • バイク純正部品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • バイク部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zwr」の検索結果

139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銘木ウォールラスティック 部材 Bulls(ブルズ)

    銘木ウォールラスティック 部材

    Bulls(ブルズ)
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷
  • ガンツ ワイヤレスワーニングライト GENTOS

    ガンツ ワイヤレスワーニングライト

    GENTOS
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ジェントス初 注意喚起を行うための視認ワーニングライトです。単品または専用充電ケース付き8個セットでの販売。無線により複数台への操作指示が可能。土木道路工事や構内作業で使用する保安灯として使用可能。(技術基準適合証明機器 No.214-250632)。スタンバイモード(消灯)と常時点灯モードを搭載し更に使いやすい仕様をセッティング可能。リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 4000mAh 12.8Whを使用し安全性にも配慮。 ※複数台使用により無線接続を行う為、GZW-RBYー8(充電ケース付き8個セット)の購入を推奨。・充電ケース(または単体用充電ベース)からライトユニットを取り出して自動ON(LED点灯と通信接続の開始)。・充電ケース(または単体用充電ース)へライトユニットを収納することで自動OFF(LED消灯と通信接続のシャットダウン)。・耐衝撃性 IK08。・最大視認距離 (昼)500m (夜)1,000m。・最大通信距離150m(最初のライトユニットからの距離を意味する。150m×8台ではないので注意)。【インジゲーター】。ライトユニット表面に状況に応じたお知らせ用の赤/緑インジゲーターが搭載されている。通信接続の開始やシャットダウン中は、インジゲーターが点滅してお知らせを行う。このタイミングでの充電を行うと正常に動作しない為、。通信接続が終了している(インジゲーターが消灯している)ことを確認してから充電必要。【リセット操作】。ライトユニットの通信接続をリセットすることで、同期グループを再設定する。1操作を行う全てのライトユニットの電源をOFFにする。2同期させる1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を15~20秒程長押しする。 インジゲーターが赤と緑に交互点滅した後、赤と緑に同時点灯します。3赤と緑に点灯後も1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を押し続けて、2台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を長押しする。 2台目のインジゲーターは点滅や点灯後に自動消灯する。消灯すれば2台目の同期は完了。2台目のみスイッチから指を離す。43台目以降も同様の手順を繰り返し、最大で8台までの接続を行う。<注意>最後の操作を終えるまで、1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)は長押しを継続する。<注意>周囲に点灯中のGZW-RBYがあると、通信混線により正常に設定できないことがあります。 周囲のGZW-RBYは充電ケースにしまうか電源をOFFにしてください。<注意>同期できる台数は2~8台です。【エラー表示について】。使用中にライトユニットのLEDが赤→青→黄に回転しながら点灯した後に消灯する。この症状はユーザーへ下記を知らせるモノです。・バッテリー残量の不足に伴い、通信が不安定になっている。・リセット方法が正常に行われていない為、通信が不安定になっている。充電を行うか、再度正しい手順でリセット操作を行う必要があります。
    用途3m落下耐久とIP67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応材質高強度プラスチック(TPE / TPR)スイッチ【電源ON時の操作について】モードメモリー機能あり●MODEスイッチ(丸スイッチ)(短押し): 常時点灯 > リレー点滅(スロー) > リレー点滅(クイック) > リレー点滅(フェード) > リレー点滅(2個同時) > リレー点滅(4個同時) > 一斉点滅(長押し): 通信接続中の全ユニットの電源OFF■COLORスイッチ(四角スイッチ)(短押し): 点灯色(赤) > 点灯色(青) > 点灯色(黄) > スタンバイモード(LEDは消灯するが、通信接続は行われている状態)(長押し): 対象のユニットのみ電源OFF【電源OFF時の操作について】●MODEスイッチ(丸スイッチ)(短押し): 電源ON (接続先のユニットがあれば自動で同期)(長押し): 対応する動作なし(何も起こらない)■COLORスイッチ(四角スイッチ)(短押し): 対象ユニットのバッテリー残量の確認(長押し16秒以下):リセット操作モードへ読み込み準備(インジゲーターが赤と緑に交互点滅)(長押し16秒以上):リセット操作モードへ移行(インジゲーターが赤と緑に同時点灯すれば移行完了)基本はモードメモリー機能がありますが、リセット操作を行った際のみ解除される。モードメモリー機能は、ライトユニットの前回動作を個別に管理している。最初にケースから取り外したライトユニットの前回モードが優先される。電源リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 4000mAh 12.8Wh動作環境【チャージング】緑点灯で充電完了 / 赤点灯で充電中 / プラスマイナスの端子を逆に設置すると充電未完了でもインジケーターは緑点灯する。※必ず充電を行う前に、端子の向きを確認。【バッテリー】ライトユニットが電源OFFの状態でCOLORスイッチ(四角スイッチ)を短押しバッテリー残量に応じて、ライトユニット外周8ケ所のLEDが点灯する / 100~75%(全点灯) / 75~50%(4分の3 点灯) / 50~25%(4分の2 点灯) / 25~1%(4分の1 点灯) / 0%(点灯しない)防塵防水性能67充電時間(時間)2充放電回数(回)400連続点灯時間(時間)点灯色【赤】【青】【黄】 / 常時点灯:赤:12h、青:21h、黄:14h / リレー点滅(スロー):赤:20h、青:25h、黄:23h / リレー点滅(クイック):赤:47h、青:60h、黄:55h / リレー点滅(フェード):赤:9h、青:15h、黄:10h / リレー点滅(2個同時):赤:32h、青:52h、黄:35h / リレー点滅(4個同時):赤:26h、青:34h、黄:30h / 一斉点滅:赤:27h、青:49h、黄:44h / / スタンバイモード(消灯・無線接続状態)、150h落下耐久(m)3
  • 黒染めワイヤロープ 4mm×10m 大綱

    黒染めワイヤロープ 4mm×10m

    大綱
    6,598税込7,258
    1本
    翌々日出荷
    光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
    用途舞台設備、意匠質量(kg)0.55長さ(m)10表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
  • 黒染めワイヤロープ 4mm×30m 大綱

    黒染めワイヤロープ 4mm×30m

    大綱
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
    用途舞台設備、意匠質量(kg)1.65長さ(m)30表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
  • 黒染めワイヤロープ 4mm×20m 大綱

    黒染めワイヤロープ 4mm×20m

    大綱
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
    用途舞台設備、意匠質量(kg)1.1長さ(m)20表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
  • 黒染めワイヤロープ 2mmX40m 大綱

    黒染めワイヤロープ 2mmX40m

    大綱
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)0.6長さ(m)40表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)2構成6×7破断荷重(kg)238
  • 黒染めワイヤロープ 5mmX30m 大綱

    黒染めワイヤロープ 5mmX30m

    大綱
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)2.625長さ(m)30表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)5構成6×7破断荷重(kg)1490
  • 黒染めワイヤロープ 3mmX40m 大綱

    黒染めワイヤロープ 3mmX40m

    大綱
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)0.84長さ(m)40表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)3構成6×7破断荷重(kg)536
  • 黒染めワイヤロープ 2mmX100m 大綱

    黒染めワイヤロープ 2mmX100m

    大綱
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)1.5長さ(m)100表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)2構成6×7破断荷重(kg)238
  • 黒染めワイヤロープ 4mm×100m 大綱

    黒染めワイヤロープ 4mm×100m

    大綱
    48,980税込53,878
    1本
    翌々日出荷
    光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
    用途舞台設備、意匠質量(kg)5.5長さ(m)100表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
  • 黒染めワイヤロープ 3mmX50m 大綱

    黒染めワイヤロープ 3mmX50m

    大綱
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)1.05長さ(m)50表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)3構成6×7破断荷重(kg)536
  • 黒染めワイヤロープ 3mmX30m 大綱

    黒染めワイヤロープ 3mmX30m

    大綱
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)0.63長さ(m)30表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)3構成6×7破断荷重(kg)536
  • 黒染めワイヤロープ 3mmX10m 大綱

    黒染めワイヤロープ 3mmX10m

    大綱
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)0.21長さ(m)10表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)3構成6×7破断荷重(kg)536
  • 黒染めワイヤロープ 5mmX100m 大綱

    黒染めワイヤロープ 5mmX100m

    大綱
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)8.75長さ(m)100表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)5構成6×7破断荷重(kg)1490
  • 黒染めワイヤロープ 2mmX10m 大綱

    黒染めワイヤロープ 2mmX10m

    大綱
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)0.15長さ(m)10表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)2構成6×7破断荷重(kg)238
  • 黒染めワイヤロープ 5mmX50m 大綱

    黒染めワイヤロープ 5mmX50m

    大綱
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)4.375長さ(m)50表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)5構成6×7破断荷重(kg)1490
  • 黒染めワイヤロープ 2mmX20m 大綱

    黒染めワイヤロープ 2mmX20m

    大綱
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)0.3長さ(m)20表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)2構成6×7破断荷重(kg)238
  • 黒染めワイヤロープ 2mmX50m 大綱

    黒染めワイヤロープ 2mmX50m

    大綱
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)0.75長さ(m)50表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)2構成6×7破断荷重(kg)238
  • フルリールリースワイヤータイ HEADS(ヘッズ)

    フルリールリースワイヤータイ

    HEADS(ヘッズ)
    2,098税込2,308
    1パック(10個)
    6日以内出荷
    小花をミニリースにした造花ワイヤータイです。これ一つでギフトがグッと華やかになります。ぬいぐるみやマスコットなどにあしらうのも可愛い!ワイヤータイ付ですのでどなたでも簡単にお使いいただけます。
    材質造花(紙製)幅(mm)160高さ(mm)85
  • 黒染めワイヤロープ 3mmX100m 大綱

    黒染めワイヤロープ 3mmX100m

    大綱
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)2.1長さ(m)100表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)3構成6×7破断荷重(kg)536
  • 黒染めワイヤロープ 3mmX20m 大綱

    黒染めワイヤロープ 3mmX20m

    大綱
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)0.42長さ(m)20表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)3構成6×7破断荷重(kg)536
  • 黒染めワイヤロープ 4mm×40m 大綱

    黒染めワイヤロープ 4mm×40m

    大綱
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
    用途舞台設備、意匠質量(kg)2.2長さ(m)40表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
  • 黒染めワイヤロープ 5mmX20m 大綱

    黒染めワイヤロープ 5mmX20m

    大綱
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)1.75長さ(m)20表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)5構成6×7破断荷重(kg)1490
  • 【オーダー】耐摩耗性ゴムシート 穴なし ノーブランド

    【オーダー】耐摩耗性ゴムシート 穴なし

    ノーブランド
    443税込487
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。
    材質耐摩耗性ゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度ショアA65°板厚(mm)1/1.5/2/3/4/5/6/8/10材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
  • 黒染めワイヤロープ 4mm×50m 大綱

    黒染めワイヤロープ 4mm×50m

    大綱
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
    用途舞台設備、意匠質量(kg)2.75長さ(m)50表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
  • 黒染めワイヤロープ 5mmX40m 大綱

    黒染めワイヤロープ 5mmX40m

    大綱
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)3.5長さ(m)40表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)5構成6×7破断荷重(kg)1490
  • 黒染めワイヤロープ 2mmX30m 大綱

    黒染めワイヤロープ 2mmX30m

    大綱
    8,198税込9,018
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)0.45長さ(m)30表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)2構成6×7破断荷重(kg)238
  • 黒染めワイヤロープ 5mmX10m 大綱

    黒染めワイヤロープ 5mmX10m

    大綱
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)0.875長さ(m)10表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)5構成6×7破断荷重(kg)1490
  • 給水栓径違いチーズ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手 リケン

    給水栓径違いチーズ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手

    リケン
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-76
  • 給水栓径違いソケット RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手 リケン

    給水栓径違いソケット RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手

    リケン
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-76
  • 給水栓径違いエルボ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手 リケン

    給水栓径違いエルボ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手

    リケン
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-76
  • 『パーツ販売』22 タコマスター エクスチューン M175 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』22 タコマスター エクスチューン M175

    SHIMANO(シマノ)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • アクトチェア エラストマーバック 固定肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ

    アクトチェア エラストマーバック 固定肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    129,800税込142,780
    1台
    20日以内出荷
    幅(mm)675材質/仕上●座:布地張り(SC) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)17.2高さ(mm)1010奥行(mm)620材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(背)エラストマー樹脂グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付
  • アクトチェア エラストマーバック 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ

    アクトチェア エラストマーバック 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    119,800税込131,780
    1台
    20日以内出荷
    幅(mm)650材質/仕上●座:布地張り(SC) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)16.6高さ(mm)1010奥行(mm)620材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(背)エラストマー樹脂グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付
  • アクトチェア エラストマーバック 固定肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ

    アクトチェア エラストマーバック 固定肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    129,800税込142,780
    1台
    20日以内出荷
    幅(mm)675材質/仕上●座:布地張り(SC) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)17.8高さ(mm)1010奥行(mm)620材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(背)エラストマー樹脂グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付
  • アクトチェア エラストマーバック 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ

    アクトチェア エラストマーバック 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    139,800税込153,780
    1台
    20日以内出荷
    幅(mm)675材質/仕上●座:布地張り(SC) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)21高さ(mm)1010奥行(mm)620材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(背)エラストマー樹脂グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付
  • アクトチェア エラストマーバック 可動肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ

    アクトチェア エラストマーバック 可動肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    149,800税込164,780
    1台
    20日以内出荷
    幅(mm)675材質/仕上●座:布地張り(SC) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)21.6高さ(mm)1010奥行(mm)620材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(背)エラストマー樹脂グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付
  • アクトチェア エラストマーバック 肘なし ランバーサポートなし アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ

    アクトチェア エラストマーバック 肘なし ランバーサポートなし アルミミラー脚 SC張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    99,980税込109,978
    1台
    20日以内出荷
    幅(mm)650材質/仕上●座:布地張り(SC) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)15.9高さ(mm)1010奥行(mm)620材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(背)エラストマー樹脂グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付
  • アクトチェア エラストマーバック 固定肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 SC張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ

    アクトチェア エラストマーバック 固定肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 SC張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    129,800税込142,780
    1台
    20日以内出荷
    幅(mm)675材質/仕上●座:布地張り(SC) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)17.8高さ(mm)1010奥行(mm)620材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(背)エラストマー樹脂グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付
  • アクトチェア エラストマーバック 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 SC張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ

    アクトチェア エラストマーバック 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 SC張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    139,800税込153,780
    1台
    20日以内出荷
    幅(mm)675材質/仕上●座:布地張り(SC) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)21高さ(mm)1010奥行(mm)620材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(背)エラストマー樹脂グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付