カテゴリ

  • 自動車純正部品(64)
  • オフィス家具(63)
  • 建築金物(46)
  • 制御機器(35)
  • 電気材料(9)
  • 建材・エクステリア(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zws」の検索結果

関連キーワード
245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ

    TDKラムダ(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。 高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265取付カバー付、L板金端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷機能過電流保護、過電圧保護、直列運転絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
  • 出力用オプションハーネス ZWS10B、ZWS15Bシリーズ用 TDKラムダ

    出力用オプションハーネス ZWS10B、ZWS15Bシリーズ用

    TDKラムダ
    579税込637
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番473-6036適合機種ZWS10B、ZWS15B全長(mm)500タイプ出力用ハウジングVHR-2N
  • 基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ TDKラムダ

    基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ

    TDKラムダ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から103日以内出荷
    高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。 小型・軽量・高効率です。
    用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間温度変動0.02%℃耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
  • ZWS30B-24 TDKラムダ

    ZWS30B-24

    TDKラムダ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2001W、RSEN-2003
  • スクリュー (ZWS3) MAZDA(マツダ)

    スクリュー (ZWS3)

    MAZDA(マツダ)
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター (ZWS3) MAZDA(マツダ)

    プロテクター (ZWS3)

    MAZDA(マツダ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケット (ZWS1) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (ZWS1)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • コード ショート (ZWS3) MAZDA(マツダ)

    コード ショート (ZWS3)

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • カバー ホール (ZWS3) MAZDA(マツダ)

    カバー ホール (ZWS3)

    MAZDA(マツダ)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
  • TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 700mA 16.8W ZWS15B-24 TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 700mA 16.8W ZWS15B-24

    TDKラムダ
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 24V dc。出力電流 700mA。定格電力 16.8W。出力数 1。入力電圧 120 370 dc, 85 265 ac。実装タイプ シャーシマウント。パッケージタイプ オープンフレーム。長さ 87.5mm。幅 50mm。奥行き 22mm。効率 85%。重量 55g。TDK ラムダ ZWS-B シリーズ 10 30 スイッチング電源. TDK ラムダ ZWS-B シリーズは、信頼性の高い単一出力電源製品です。このスイッチング電源は、前世代より 30 小型です。ZWS-B シリーズの単一出力電源は、無負荷時の最大入力電力が0.5 で、グリーン製品に適しています。LED 、産業、テスト、放送などの用途に最適です。. 前世代より30 %小型化 動作温度: -10 +70 無負荷入力電力: 0.5 E キャップの寿命: 10 機器設計を簡素化 システム電源の最適化が向上 グリーン製品に最適 優れた信頼性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 1.3A 31W ZWS30B-24 TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 1.3A 31W ZWS30B-24

    TDKラムダ
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 24V dc。出力電流 1.3A。定格電力 31W。出力数 1。入力電圧 120 370 dc, 85 265 ac。実装タイプ シャーシマウント。パッケージタイプ オープンフレーム。長さ 105mm。幅 50mm。奥行き 26mm。効率 88%。重量 105g。TDK ラムダ ZWS-B シリーズ 10 30 スイッチング電源. TDK ラムダ ZWS-B シリーズは、信頼性の高い単一出力電源製品です。このスイッチング電源は、前世代より 30 小型です。ZWS-B シリーズの単一出力電源は、無負荷時の最大入力電力が0.5 で、グリーン製品に適しています。LED 、産業、テスト、放送などの用途に最適です。. 前世代より30 %小型化 動作温度: -10 +70 無負荷入力電力: 0.5 E キャップの寿命: 10 機器設計を簡素化 システム電源の最適化が向上 グリーン製品に最適 優れた信頼性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ AC-DC電源 12V dc 2.5A 30W ZWS30B-12 TDKラムダ

    TDKラムダ AC-DC電源 12V dc 2.5A 30W ZWS30B-12

    TDKラムダ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 2.5A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 265V ac。パッケージタイプ = オープンフレーム。組み込み式 = なし。シリーズ = ZWS-B
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 10A 240W ZWS240BP-24 TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 10A 240W ZWS240BP-24

    TDKラムダ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 10A。定格電力 = 240W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 180mm。幅 = 84mm。奥行き = 42mm。効率 = 91%。重量 = 520g。TDK Lambda ZWS-BPシリーズ150 W → 240 Wスイッチモード電源. TDK Lambda ZWS-BPシリーズは、非常に信頼性の高いシングル出力電源のシリーズです。 前の世代よりも30 %小型化されています。 ZWS-BPシングル出力電源のピーク電力容量は200 %で、高電流起動の機器を駆動できます。 LED、産業、テスト、放送に最適です。. 前世代よりも30 %小型化 動作温度: -10 → +70 ℃ ピーク電力容量: 200 % 10年の電解コンデンサ寿命 機器設計を簡略化 システム電源の最適化が向上 高電流起動の機器を駆動可能 高い信頼性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 3.2A 76.8W ZWS75BAF-24 TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 3.2A 76.8W ZWS75BAF-24

    TDKラムダ
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 3.2A。定格電力 = 76.8W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 150mm。幅 = 33mm。奥行き = 50mm。効率 = 87%。重量 = 230g。UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 6.3A 151W ZWS150BAF-24 TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 6.3A 151W ZWS150BAF-24

    TDKラムダ
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 6.3A。定格電力 = 151W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 188mm。幅 = 47mm。奥行き = 85mm。効率 = 90%。重量 = 390g。UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B
    形状オープンフレーム幅(mm)75高さ(mm)37質量(g)390タイプ基板奥行(mm)160適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)出力電流(A)(最大)12.5保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相力率(100/200VAC)0.98/0.93定格出力電力(W)150入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178、準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)(100/200VAC)1.9/0.95最大出力電力(W)151.2出力電圧可変範囲(V)21.6~26.4定格出力電圧(V)DC24過電流保護6.62A~動作温度(℃)自然空冷時/-10~70(-10~50/100%、60/75%、70/50%)リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃)保持時間(ms)20過電圧保護DC27.6~32.4V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)88%/90%高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)ロードレギュレーション150ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
  • TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 1.3A 15.6W ZWS15B-12 TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 1.3A 15.6W ZWS15B-12

    TDKラムダ
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 12V dc。出力電流 1.3A。定格電力 15.6W。出力数 1。入力電圧 120 370 dc, 85 265 ac。実装タイプ シャーシマウント。パッケージタイプ オープンフレーム。長さ 87.5mm。幅 50mm。奥行き 22mm。効率 83%。重量 55g。TDK ラムダ ZWS-B シリーズ 10 30 スイッチング電源. TDK ラムダ ZWS-B シリーズは、信頼性の高い単一出力電源製品です。このスイッチング電源は、前世代より 30 小型です。ZWS-B シリーズの単一出力電源は、無負荷時の最大入力電力が0.5 で、グリーン製品に適しています。LED 、産業、テスト、放送などの用途に最適です。. 前世代より30 %小型化 動作温度: -10 +70 無負荷入力電力: 0.5 E キャップの寿命: 10 機器設計を簡素化 システム電源の最適化が向上 グリーン製品に最適 優れた信頼性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 6.3A 75.6W ZWS75BAF-12 TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 6.3A 75.6W ZWS75BAF-12

    TDKラムダ
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 6.3A。定格電力 = 75.6W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = オープンフレーム。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 150mm。幅 = 33mm。奥行き = 50mm。効率 = 85%。重量 = 230g。UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ AC-DC電源 5V dc 10A 50W ZWS50B-5 TDKラムダ

    TDKラムダ AC-DC電源 5V dc 10A 50W ZWS50B-5

    TDKラムダ
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 10A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 265V ac。パッケージタイプ = オープンフレーム。組み込み式 = なし。シリーズ = ZWS-B
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ AC-DC電源 24V dc 2.1A 50.4W ZWS50B-24 TDKラムダ

    TDKラムダ AC-DC電源 24V dc 2.1A 50.4W ZWS50B-24

    TDKラムダ
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 2.1A。定格電力 = 50.4W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 265V ac。パッケージタイプ = オープンフレーム。組み込み式 = なし。シリーズ = ZWS-B
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 4.3A 103W ZWS100BAF-24 TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 4.3A 103W ZWS100BAF-24

    TDKラムダ
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 4.3A。定格電力 = 103W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 185mm。幅 = 45mm。奥行き = 72mm。効率 = 89%。重量 = 290g。UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレセント TOSTEM(LIXIL)

    クレセント

    TOSTEM(LIXIL)(39件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    高調波電流抑制回路を省いたシンプル回路構成 小型・軽量・高効率 無負荷時の入力電力を0.2W(typ)に大幅低減(ZWS10B、ZWS15B、ZWS30B) 動作周囲温度50度で負荷率100%の使用を実現(標準取付時)
    定格出力電圧(V)DC15形状オープンフレームタイプ基板出力電流(A)(最大)2冷却方式自然空冷最大出力電力(W)30出力電圧可変範囲(V)DC13.5~DC16.5入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370
  • カムラッチハンドル TOSTEM(LIXIL)

    カムラッチハンドル

    TOSTEM(LIXIL)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容本体×1、取付ネジセット×1材質金属
  • フレンチフロストジップ付PEバッグ/ホワイト HEADS(ヘッズ)

    フレンチフロストジップ付PEバッグ/ホワイト

    HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(30枚)
    当日出荷
    シャンプーやコスメ、雑貨など、簡単にセットアップギフトが作れます。しっかりした厚みがある素材で自立し、店頭で飾って販売する商品のパッケージとしても大活躍!中の商品をよく見せてくれる上品なフランス語のデザインがとってもおしゃれな便利な商品です。
    タイプ両面同デザイン ジップ付入数(枚)30
  • 雨戸戸車 TOSTEM(LIXIL)

    雨戸戸車

    TOSTEM(LIXIL)(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 引手 TOSTEM(LIXIL)

    引手

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 網戸戸車 TOSTEM(LIXIL)

    網戸戸車

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セットほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • サッシ戸車 TOSTEM(LIXIL)

    サッシ戸車

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 網戸戸車 TOSTEM(LIXIL)

    網戸戸車

    TOSTEM(LIXIL)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途BF型網戸 戸車ホワイト
  • サッシ錠(クレセント)受け TOSTEM(LIXIL)

    サッシ錠(クレセント)受け

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    欠品中
    セット内容本体×1、取付ネジセット×1材質金属シルバー取付穴ピッチ(mm)20
  • トップラッチ TOSTEM(LIXIL)

    トップラッチ

    TOSTEM(LIXIL)
    700税込770
    1個
    当日出荷
    シルバー
  • 網戸用取替戸車 トステムビス止 ハイロジック

    網戸用取替戸車 トステムビス止

    ハイロジック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    備考BF型網戸用
  • 浴室中折ドア把手ブラケットセット(手掛け部台座) TOSTEM(LIXIL)

    浴室中折ドア把手ブラケットセット(手掛け部台座)

    TOSTEM(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容本体×2、取付ネジセット×1材質樹脂
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状コネクタ入力周波数(Hz)47~63入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムラッチハンドル受け TOSTEM(LIXIL)

    カムラッチハンドル受け

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容本体×1、取付ネジセット×1材質樹脂
  • クレセント(左用) TOSTEM(LIXIL)

    クレセント(左用)

    TOSTEM(LIXIL)
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    シルバー
  • TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダ

    TDK-Lambda スイッチング電源

    TDKラムダ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • カムラッチハンドル TOSTEM(LIXIL)

    カムラッチハンドル

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    シルバー
  • ステッカー オーム電機

    ステッカー

    オーム電機(1件のレビュー)
    339税込373
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 風止板 TOSTEM(LIXIL)

    風止板

    TOSTEM(LIXIL)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    セット内容テラス用~81/4迄。部品番号:TP-3Hホワイト適合シリーズ太陽