カテゴリ
- 建築金物(23)
- 電気材料(7)
- 自動車純正部品(6)
- 制御機器(4)
- 建材・エクステリア(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
「zws」の検索結果

出力用オプションハーネス ZWS10B、ZWS15Bシリーズ用
TDKラムダ¥579税込¥6371本当日出荷トラスコ品番473-6036適合機種ZWS10B、ZWS15B全長(mm)500タイプ出力用ハウジングVHR-2N
フレンチフロストジップ付PEバッグ/ホワイト
HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(30枚)当日出荷シャンプーやコスメ、雑貨など、簡単にセットアップギフトが作れます。しっかりした厚みがある素材で自立し、店頭で飾って販売する商品のパッケージとしても大活躍!中の商品をよく見せてくれる上品なフランス語のデザインがとってもおしゃれな便利な商品です。タイプ両面同デザイン ジップ付入数(枚)30
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
CKD¥649~税込¥714~1個当日出荷から13日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
ワイヤーステッカー 20×5mm アルミタイプ 粘着式
オーム電機¥389税込¥4281セット(10個)翌々日出荷RoHS適合品。ワイヤーステッカー。電線支持用。電線をしっかり支持します。テープ付きで簡単に取付できます。10個。使用方法。1、テープを貼る面の水分・油分をよくふきとってください。2、ハクリ紙をとり、強く押し付けてください。材質本体:アルミニウム、両面テープ:発泡体(PE)、粘着剤(ゴム系)寸法(mm)貼付:20×5爪長さ(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーステッカー 25×15mm スチールタイプ 粘着式
オーム電機¥329~税込¥362~1セット(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。寸法(mm)貼付:25×15材質(本体)スチール爪長さ(mm)24.5両面テープ発泡体(PE)+粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーステッカー 20×10mm 配線固定用 粘着タイプ
オーム電機¥259税込¥2851セット(10個)当日出荷RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。寸法(mm)貼付:20×10材質(本体)スチール表面処理ユニクロ爪長さ(mm)19.5両面テープ発泡体(PE)+粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
ニュージョイントステンレスタイプ(片口ストレート)
CKD¥989税込¥1,0881個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用ねじの種類R使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ワイヤーステッカー 20×10mm スチールタイプ 粘着式
オーム電機¥359~税込¥395~1セット(10個)ほか翌々日出荷RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。寸法(mm)貼付:20×10材質(本体)スチール爪長さ(mm)19.5両面テープ発泡体(PE)+粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
給水栓ソケット RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手
リケン¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-76
ワイヤーキャロスイベル
RYUGI(リューギ)¥500税込¥5501枚(2個)8日以内出荷素材を吟味した、ワイヤーキャロスイベル。ワイヤーは素材を吟味した、細いギザギザしたハリのあるものを採用。ウィードを抜ける際に糸ノコで切断するように切り裂き抜けてゆき、軽快な”ウィード抜け”感を生む。重いシンカーを鋭く振り抜くこの釣りは、リグ全体に強い負荷がかかる。キャストの際、ワイヤーのスリーブ止めが弱く万が一抜けた場合は、シンカーが思わぬ方向に飛んで行き非常に危険である。この為、スリーブ止めには強度のバラつきが出るハンドプレスではなく、安定した強度を確保出来る工業用高強度プレスを採用。強靱設計としている。用途フィッシング
ピボットライナー
TOSTEM(LIXIL)¥459税込¥5051個7日以内出荷用途横すべり出し窓用ピボット仕様204-S横辷り出し窓用ピボットライナー:1個材質:SUS304適合太陽バラエティー色グレー
引手(内側) AZWS203
TOSTEM(LIXIL)¥399税込¥4391個9日以内出荷セット内容材質:6ナイロン窓、木製用シルバー(グレー)には緑色の部品を使用色シルバー適合シリーズFサイズ網戸さやか、Fサイズ網戸すやすや
引違い用網戸コーナーブロック
TOSTEM(LIXIL)¥429税込¥4721個9日以内出荷セット内容青葉樹小窓兼用、コーナーブロック:1個※青葉から青葉樹に製品名を変更製品、部品は変更なし。代替は[部品コード:TPM10]で対応となります。色ナチュラル適合シリーズNCVゼファー、青葉、青葉樹
引手(外側) AZWS202
TOSTEM(LIXIL)¥499税込¥5491個9日以内出荷セット内容材質:6ナイロンテラス、木製用シルバー(グレー)には緑色の部品を使用色シルバー適合シリーズFサイズ網戸さやか、Fサイズ網戸すやすや