カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zws30b」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZWS30B-24 TDKラムダ

    ZWS30B-24

    TDKラムダ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2001W、RSEN-2003
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状コネクタ入力周波数(Hz)47~63入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ TDKラムダ

    基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ

    TDKラムダ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から103日以内出荷
    高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。 小型・軽量・高効率です。
    用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間温度変動0.02%℃耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
  • スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ

    TDKラムダ(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。 高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他取付カバー付、L板金端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷機能過電流保護、過電圧保護、直列運転絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
  • スイッチング電源 VS-Eシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 VS-Eシリーズ

    TDKラムダ(15件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台ほか
    当日出荷から103日以内出荷
    高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
    用途コンピュータ、通信、その他端子形状コネクタ
  • スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWS-Aシリーズ

    TDKラムダ(28件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
    端子形状ねじ
  • AC/DCコンバータ TDKラムダ

    AC/DCコンバータ

    TDKラムダ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)

    コーセル(39件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • 基板単体電源 LFAシリーズ コーセル

    基板単体電源 LFAシリーズ

    コーセル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダ

    TDK-Lambda スイッチング電源

    TDKラムダ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状コネクタ定格出力電力(W)300入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
  • スイッチング電源 RWS-Bシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 RWS-Bシリーズ

    TDKラムダ(11件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
    端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
  • スイッチング電源 LFAシリーズ コーセル

    スイッチング電源 LFAシリーズ

    コーセル(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
    形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • 標準電源 TDKラムダ

    標準電源

    TDKラムダ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    形状オープンフレーム入力電圧範囲(V)AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状コネクタ定格出力電力(W)15入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-20R5W、RSEN-2003
  • スイッチング電源 PLA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PLA シリーズ

    コーセル(24件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
    形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • LGA50A シリーズ コーセル

    LGA50A シリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    シリーズLG使用温度(℃)-10~60入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×28.5×132(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし定格出力電力(W)50入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠突入電流(A)ACIN 100V:30typ(Io=100%、コールドスタート時:周温25℃)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%]保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式100V系入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし
関連キーワード
s330特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s330