カテゴリ

  • バイク部品(452)
  • 制御機器(36)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • バイク純正部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 切削工具(8)
  • 農業機械(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業工具(7)
  • カー用品(6)
  • 家電(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「zx1」の検索結果

684件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1 omron(オムロン)

    スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1

    omron(オムロン)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)材質光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303保護構造IEC規格 IP67アナログ出力電流出力:4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)機能スマートチューニング/キープ機能/スケーリング設定/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)消費電流(mA)250以下(電源電圧DC10V時)材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回消費電力(mW)2500以下(24V時105mA以下 12V時210mA以下)表示灯デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)温度特性0.03%F.S./℃周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz光源(発光波長)可視光半導体レーザ(660nm、1mW以下、JIS クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)応答時間(ms)<判定出力>最速(SHS)モード:1、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:100<レーザOFF入力>200以下<ゼロリセット入力>200以下
  • プラグコード NGK(日本特殊陶業)

    プラグコード

    NGK(日本特殊陶業)(385件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1セット(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
  • 250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

    エスコ(9件のレビュー)
    ¥690~税込¥759~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 高性能乾燥剤アクアソービット ゼラスト

    高性能乾燥剤アクアソービット

    ゼラスト(3件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1セット(10g×10個)ほか
    当日出荷
    塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。科学的吸着にて湿気を取り除いた後固化する、新しいタイプの乾燥剤です。CLP表示が不要なので、ヨーロッパ輸出時も安心して使用できます。
    用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に。材質主成分:塩化マグネシウム色白2018年トラスコ掲載ページ3 1259
  • ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト ベーシックモデル ZEXUS(ゼクサス)

    ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト ベーシックモデル

    ZEXUS(ゼクサス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    スポット光もワイド光も自由自在のフォーカス機能を搭載 ワイド光での移動から瞬時に手元のスポット光に調整が可能となります。また。ゲームベストに装着可能なベルクロベルトを標準付属。アングラーの声から生まれたアイデアを凝縮しました。明るさにもこだわったサブLEDの赤色ライトはラインを反射しづらく、ノットの結束やトラブル時に抜群の威力を発揮します。また、水中で光を通しにくいカラーの為、警戒心の強いターゲットを狙うのにもってこいの1台です。
    付属品専用ベルクロベルト本体質量(g)約50(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×29×38光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ赤色×5使用電池単4形アルカリ電池×3(別売)/ZEXUS専用電池ZR-01(別売)電源タイプ電池式/充電式明るさ(Lm)約400(白色100%時)/約60(赤色100%時)防水保護等級IPX4相当照射距離(m)約120(白色スポット点灯時)点灯時間(時間)アルカリ電池使用時:白色フォーカスモード100%時:約3.7/白色フォーカス10%時:約37/赤色モード100%時:約6.5/赤色モード10%時:約48エコロジー商品省エネ
  • ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト ベーシックモデル ZEXUS(ゼクサス)

    ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト ベーシックモデル

    ZEXUS(ゼクサス)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクトで明るさ560ルーメンを達成 スポット光もワイド光いずれも強力なLEDを採用し、乾電池で500ルーメン、ZEXUS専用バッテリー「ZR-01」を使用すれば最大560ルーメンというプロフェッショナルモデル並みの明るさ。また、魚に警戒されづらい赤色LEDも搭載。
    本体質量(g)約47(本体のみ)光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ白色×12/高性能LEDチップ赤色×1使用電池単4アルカリ電池×3(別売)/ZEXUS専用電池ZR-01(別売)本体サイズ(mm)約幅60×高さ45×奥行34電源タイプ電池式/充電式明るさ(Lm)ZR-01充電池使用時:約560(全灯モード時)/約460(12灯ワイドモード時)/約320(1灯スポットモード時)、アルカリ電池使用時:約500(全灯モード時)/約430(12灯ワイドモード時)/約300(1灯スポットモード時)防水保護等級IPX4相当照射距離(m)約120(スポット点灯時)点灯時間(時間)ZR-01充電池使用時:全灯モード100%時:約1.5/全灯モード10%時:約13/スポットモード100%時:約2/スポットモード10%時:約20/ワイドモード100%時:約1.5/ワイドモード10%時:約16、アルカリ電池使用時:全灯モード100%時:約4/全灯モード10%時:約35/スポットモード100%時:約4/スポットモード10%時:約42/ワイドモード100%時:約3/ワイドモード10%時:約39エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト ZEXUS(ゼクサス)

    LEDヘッドライト

    ZEXUS(ゼクサス)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    進化したハイブリッドシリーズ ハイエンドモデル。ハイブリッドシリーズ最高峰の620ルーメン。コンパクトでありながら圧倒的な明るさでアングラーをサポートします。配光部にはカスタムオプティカルレンズ採用し、ワイド光とスポット光両方の特性を兼ね備えた照射を実現。足元の確認から遠方照射まで様々な状況に対応
    本体寸法(mm)60×45×31.5本体質量(g)48保護等級IPX4相当電源タイプZR-01+または単4形アルカリ乾電池×3明るさ(Lm)約620照射距離(m)約146電球の種類LED点灯時間(時間)2.5~45
  • 高性能乾燥剤 ネグロス電工

    高性能乾燥剤

    ネグロス電工
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ乾燥剤です。化学的吸着にて湿気を取り除き、固化するタイプの乾燥剤です。
    仕様基準保護容積:110L寸法(mm)185×152×15有効期間3カ月(目安)
  • ZEXUS(ゼクサス) FLASHER(フラッシャーライト) ZEXUS(ゼクサス)

    ZEXUS(ゼクサス) FLASHER(フラッシャーライト)

    ZEXUS(ゼクサス)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    欠品中
    ナイトゲームの「必需品」のフラッシャーライト 夜釣りにおいて釣り人の存在を知らせる機能はもちろん、手元を照らすトーチとして使用できるマルチカラーLEDライトです。フラッシャーライトとしてはホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色に変更が可能な為、複数人数での釣行時すぐに誰かを知ることができます。また、180ルーメンの白色LED常灯モードは手元・足元を明るく照らし、釣りはもちろんウォーキングからアウトドアまで、あらゆるシーンで活躍します。
    質量(g)約22(本体のみ)光源高性能チップLED赤色・緑色・青色・白色×各1寸法(Φ×mm)約27.4×77(本体のみ)使用電池単3形アルカリ電池×1本(別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)フラッシャー使用時:約1 白色100%点灯時:約180防水保護等級IPX7相当点灯時間(時間)フラッシャー使用時:実用点灯約200 白色点灯時:実用点灯約3.5エコロジー商品省エネ
  • ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機

    ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)

    三菱電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKD

    L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ

    CKD
    ¥4,838税込¥5,322
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • オーバーヘッドバンド SONY(ソニー)

    オーバーヘッドバンド

    SONY(ソニー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    クイック折りたたみ機構採用。直径30mmドライバーユニットによる高音質再生。本体とカラーを合わせた、からみにくいセレーションコード
    色ブラックイヤホン形状オーバーヘッド型
  • ZX-YN形パウダブレーキ 三菱電機

    ZX-YN形パウダブレーキ

    三菱電機
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
  • テーブルナンバー ZX アルミ 光

    テーブルナンバー ZX アルミ

    光
    ¥439税込¥483
    1個
    4日以内出荷
    テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
    用途テーブルやロッカーの目印、番号表示に。材質アルミ厚さ(mm)0.2取付粘着テープ縦(mm)11横(mm)30
  • 万能杭 エスコ

    万能杭

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    仕様ロープを結わえやすい横軸棒付き。材質黒皮材(SS400)厚さ(mm)3寸法(mm)320×20×20
  • 200,220→100,110V/ 50VA 電源トランス エスコ

    200,220→100,110V/ 50VA 電源トランス

    エスコ
    ¥5,450税込¥5,995
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815ZX-1
  • F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~) CKD

    F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~)

    CKD
    ¥7,063税込¥7,769
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 185x105mm サイド補助ミラー(自動車用) エスコ

    185x105mm サイド補助ミラー(自動車用)

    エスコ
    ¥5,600税込¥6,160
    1個
    翌日出荷
    トラックやライトバン向けの死角をカバーする補助ミラー
    用途頭上の幌シート、屋根、看板などの接触防止に付属品取付金具エスコ品番EA724ZX-15材質鏡面:ガラス、フレーム:鉄寸法(mm)185×105質量(g)約290曲率半径400R
  • ダクト用換気扇 低騒音形 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形

    三菱電機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • Vishay ツェナーダイオード, 15V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 15V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    VISHAY
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 15V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 40Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日立建機 バケットシリンダキット ヘッド側 ノーブランド

    日立建機 バケットシリンダキット ヘッド側

    ノーブランド
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー日立建機
  • 日立建機 ブームシリンダキット ノーブランド

    日立建機 ブームシリンダキット

    ノーブランド
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー日立建機
  • 200VA 静電シールド付電源トランス エスコ

    200VA 静電シールド付電源トランス

    エスコ
    ¥9,300税込¥10,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815ZX-11
  • 300VA 静電シールド付電源トランス エスコ

    300VA 静電シールド付電源トランス

    エスコ
    ¥12,500税込¥13,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815ZX-12
  • 日立建機 リコイルキット ノーブランド

    日立建機 リコイルキット

    ノーブランド
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    6日以内出荷
    メーカー日立建機
  • 1.5KVA 静電シールド付電源トランス エスコ

    1.5KVA 静電シールド付電源トランス

    エスコ
    ¥37,000税込¥40,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815ZX-16
  • 日立建機 ブームシリンダキット ヘッド側 ノーブランド

    日立建機 ブームシリンダキット ヘッド側

    ノーブランド
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー日立建機
  • 日立建機 バケットシリンダ ブッシュ単体 ノーブランド

    日立建機 バケットシリンダ ブッシュ単体

    ノーブランド
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー日立建機
  • 日立建機 アームシリンダキット ヘッド側 ノーブランド

    日立建機 アームシリンダキット ヘッド側

    ノーブランド
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー日立建機
  • 日立建機 アームシリンダキット ノーブランド

    日立建機 アームシリンダキット

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー日立建機
  • 日立建機 アームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランド

    日立建機 アームシリンダ ブッシュ単体

    ノーブランド
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー日立建機
  • 日立建機 ブームシリンダキット リング無 ノーブランド

    日立建機 ブームシリンダキット リング無

    ノーブランド
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー日立建機
  • 日立建機 ブームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランド

    日立建機 ブームシリンダ ブッシュ単体

    ノーブランド
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー日立建機
  • 日立建機 バケットシリンダキット リング無 ノーブランド

    日立建機 バケットシリンダキット リング無

    ノーブランド
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー日立建機
  • 日立建機 バケットシリンダキット ノーブランド

    日立建機 バケットシリンダキット

    ノーブランド
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー日立建機
  • 日立建機 アームシリンダキット リング無 ノーブランド

    日立建機 アームシリンダキット リング無

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー日立建機