カテゴリ
- カー用品(23)
- 自動車補修部品(9)
- バッテリー・電装(4)
絞り込み
ブランド
- ロイヤル化成(6)
- D.A.D(GARSON)(3)
- 槌屋ヤック(3)
- ミヤコ自動車(2)
- Bullcon(2)
- BLITZ(2)
- FUJITSUBO(2)
- 曙ブレーキ工業(1)
- MKカシヤマ(1)
- カーメイト(1)
- データシステム(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- BRAHMS(1)
- MANN-FILTER(1)
- HKS(1)
- RG(レーシングギア)(1)
- サイバーストーク(1)
- ブランドをもっと見る
「zyx10」の検索結果

TANABE DEVIDE UP210 スプリング ZYX10UK
TANABE¥53,980税込¥59,3781セット(4本)6日以内出荷・tanabeのDEVIDE UP210シリーズのカスタムスプリング ZYX10UKです。・最適な乗り心地で、降雪路等での走破性を向上するリストアップ。ロールセンターと車体重心点が近づき、ロールが減少し、コーナリングがスムーズになる効果をスプリングを交換するだけで実践できます。・手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。・最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量・超耐久性・超機密性を実現したスプリングです。・サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。・へたり永久保証で、車検対応です。形式ZYX10範囲(mm)アップ量 フロント:+25~+30グレード確認:Sハイブリッド 2WDバネ●バネレート フロント:2.5kg/mm●バネレート リア:3.3kg/mm適合車種C-HRサイズ(mm)アップ リア:+25~+30年式H28/12~R5/8
C-HR専用 エアコンドリンクホルダー
槌屋ヤック(6件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷専用設計でエアコン送風口にピッタリフィット。 エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温。 ツメを引っ掛けながら両面テープで貼るだけの簡単装着。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。 細缶・350mL缶・500/600mLペットボトル(丸・角)をホールド。 内装に合わせたラメ入り黒ツヤ+革シボ調で一体感+高級感を演出。 適合型式:ZYX10/NGX50系 右ハンドル車専用色ブラック/シルバーメーカートヨタ
C-HR専用スマートフォンホルダー
槌屋ヤック¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷C-HR(ZYX10/NGX50)の右ハンドル車専用のスマートフォンホルダー。 専用設計で、内装にピッタリフィット。 メーターパネルフード左側に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。 幅55mm~80mmのスマートフォンをホールドできる。 スマートフォンの脱着が簡単にできる。 スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて一方向に180°回転できる。取付方式両面テープメーカートヨタ
C‐HR専用 コンソールトレイ
槌屋ヤック¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷C-HR(ZYX10/NGX50)の右ハンドル車専用。 専用設計で、内装にピッタリフィット。 コンソールのカップホルダーを小物置きにする。 シフト前方の純正ドリンクホルダーの上に乗せるだけの簡単装着。 ドリンクホルダーをスマートフォンやサングラス等を置くことができるトレイに変えることができる。 コンソールの壁を利用して小物を立てかけることができる仕切り付き。 コンソール側も置いた物もカタつかず、傷が付きにくい軟質素材。色ブラックメーカートヨタ
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
ディスクパッド シム付
MKカシヤマ(20件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷から3日以内出荷「クリップ」=使いまわしのシムではなく、シムも同時新品交換&グリス塗布(基本常識的な作業)で鳴きの原因となる可能性を激減させる。 多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
D.A.D クリスタルシフトノブカバー
D.A.D(GARSON)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷車種専用設計の為、フィット感は抜群!!。両面テープで貼るだけの簡単装着用途シフトのノブに。色(クリスタル)クリスタルタイプBタイプ適合車種C-HR / ZYX10 / NGX50(トヨタ車)
Strut Tower Bar Blue
BLITZ¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
キーカバー バンパータイプ トヨタ用
カーメイト¥999税込¥1,0991個6日以内出荷スマートキーのエンブレムを隠さずにキーを守る エンブレムは隠さずにスマートキーを傷から守る。 傷付きやすい側面を保護するバンパータイプのキーケース。 装着したままボタン操作が可能。 軽量&スマート設計。 キーリング取付可能。 ※2022(R4)年9月現在・以降のモデルは未調査 ・以下の型式表記中の「#」は、0~9の数字いずれか1つが当てはまります。(例:E141系とE142系は、まとめてE14#系と表記) ・年式/グレード/仕様によりキーの形状が異なる場合があります。必ずキーの形状が同じであることを確認の上お買い求めください。 トヨタ 86 (H29.10~R3.10) ZN6系 トヨタ C-HR (H28.12~) ZYX1#/NGX10/NGX50 トヨタ RAV4 (H31.4~) AXAH5#/MXAA5#系 トヨタ カムリ (H29.7~) AXVH70/AXVH75 トヨタ カローラ (R1.9~) NRE210/ZRE212/ZWE21#系 トヨタ カローラクロス (R3.9~) ZSG10/ZVG1#系 トヨタ カローラスポーツ (H30.6~) E21#H系 トヨタ カローラツーリング (R1.9~) NRE210W/ZRE212W/ZWE21#W/MZEA12W系 トヨタ クラウン (H30.6~R4.9) S22#/SH2#系 トヨタ プリウス (H27.12~) ZVW5#系 トヨタ ミライ (R2.12~) JPD20 トヨタ ランドクルーザー (H29.9~) J15#W系 ダイハツ アルティス (H29.7~) AXVH70N/AXVH75N適合メーカートヨタF
Strut Tower Bar Red
BLITZ¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
RIVID(リヴィッド)マフラー
FUJITSUBO¥67,980税込¥74,7781本5日以内出荷事前認証取得(車検対応)品ながら、ストレート構造の小型砲弾タイプのサイレンサーがスポーティなエグゾーストノートを奏でます。更にアウターカール(R4)のΦ90テールエンドにBG発色加工、サイレンサーボディからテールエンドまでヘアライン加工を施す事によって、一味違った上質でスパルタンなカスタマイズをFUJITSUBOから提案します。用途マフラー
AUTHORIZE S(オーソライズS)マフラー
FUJITSUBO(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801本5日以内出荷トータルバランスにプライオリティを置いて、ハイレベルチューンナップされた、スタイリッシュスペック。用途マフラー
D.A.D クリスタルパーキングスイッチエンブレム
D.A.D(GARSON)¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷車種専用設計の為、フィット感は抜群のパーキングスイッチエンブレム!!。両面テープで貼るだけの簡単装着色(クリスタル)クリスタルタイプAタイプ適合車種C-HR / ZYX10 / NGX50〈トヨタ車〉
ヘッドライトコントローラー
Bullcon¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷自動的にヘッドライトのみを消灯させるので、面倒なスイッチ操作から解放されます。用途ヘッドライトを自動で消灯適合車種アルファード/年式R3/5~/型式AGH3#/GGH3#/AYH30 、ヴェルファイア/年式R3/5~/型式AGH3#/GGH3#/AYH30、ヴォクシー/年式R2/5~R3/12/型式ZRR8#/ZWR80、エスクァイア/年式R2/5~R3/12/型式ZRR8#/ZWR80、ノア/年式R2/5~R3/12/型式ZRR8#/ZWR80、C-HR/年式R2/8~/型式NGX10.50/ZYX10、プリウス/年式R2/7~/型式ZVW5#、プリウスPHV/年式/R2/7~/型式ZVW52、ハイエース/年式R2/5~/型式GDH2##/KDH2##/TRH2##、ランドクルーザープラド/年式R2/8~/型式GDJ15#/GRJ15#/TRJ150
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-TD1
JOYN¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(トヨタ ディスプレイオーディオ用)、C7-TD1です。【電源】。使用電源:DC12V 。対応電圧:9-16V。マイナスアース方式 。最大消費電流:15A。ヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)。外部アンプリモート出力:12V / 0.2A。【オーディオ部(アンプ)】。アンプ:クラスAB。最大出力:48W×4 。定格出力:28W×4。負荷インピーダンス:4~8Ω。周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)。S/N比:108dB 。高調波歪率:0.01%。【入力/出力】。ハイレベル入力:4ch。スピーカー出力:4ch。RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V。【プロセッサー】。動作サンプルレート:96KHz / 24bit 。15バンドEQ(GEQ /PEQ)。 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、。 Q特性:0.4~128(PEQモード)。ハイパスフィルター/ローパスフィルター。 Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/oct。タイムアライメント。 距離:0-692cm、時間:0-20ms。 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch。スピーカーレベル。 0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub。 位相調整 0°/180°。プリセット(本体保存):6ファイル。【Bluetooth】。Bluetooth5.0。対応コーデック SBC / AAC。対応プロファイル A2DP / AVRCP。(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)。【セット内容】。JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※トヨタ 28ピン/10ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書仕様スタンダードオーディオ対応:○型式NGX50 ZYX10寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33質量(kg)1.1全長(m)付属ハーネス:1.8年式R1/10~主な適合車種C-HR
スポーツマフラー LEGAMAX Premium
HKS¥139,800税込¥153,7801本6日以内出荷各車ごとに、インパクトを与えつつもバランスのとれた最適なテールデザインを施しました。主要素材はテール/サイレンサー/パイプ部に、高品質の証SUS304を。消音材には、業界初の「Advantex※グラスウール」を採用。上質の存在感とスポーツ性能を併せ持つ、新たな「ドレスアップ・スタンダード」の提案です。用途自動車用マフラー
車種別サイドカメラキット
データシステム¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。 また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。 死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。 サイドカメラキットシリーズは、ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。 障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。 明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプもラインナップ。街灯などの灯りが届きにくい場所でも安全運転をサポートします。仕様映像信号:NTSCカバー【カメラカバー】色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素消費電流(mA)約40解像度水平解像度:約500TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角100°/垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
サイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス TDS10
サイバーストーク¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (トヨタディスプレイオーディオ 10ピン)、TDS10です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用。・フロントとリアの4ch分のフルレンジ信号が取り出せます。型式NGX10 NGX50 ZYX10系年式R1/10~主な適合車種C-HR
ブラインドシェード C-HR用
BRAHMS¥12,980~税込¥14,278~1セット8日以内出荷車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。型式NGX50/ZYX10メーカートヨタ年式H28/12~R05/07車種C-HR
トヨタ ディスプレイオーディオ付車用純正サウンドアップ用コード(10P)
カナテクス¥8,775税込¥9,6531個9日以内出荷純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、DSP(デジタルシグナルプロセッサー)の増設に最適です。主な適合車輌型式(トヨタ)C-HR[R1/10~R2/8(ハイブリッド含む)](NGX10,NGX50,ZYX11)、アルファード[R2/1~現在(ハイブリッド含む)](AGH30W,AGH35W,AYH30W,GGH30W,GGH35W)、ヴェルファイア[R2/1~現在(ハイブリッド含む)](GH30W,AGH35W,AYH30W,GGH30W,GGH35W)、ヴォクシー[R4/1~現在(ハイブリッド含む)](MZRA90W,MZRA95W,ZWR90W,ZWR95W)、カローラクロス[R3/9~現在(ハイブリッド含む)](ZSG10,ZVG11,ZVG15)、ノア[R4/1~現在(ハイブリッド含む)](MZRA90W,MZRA95W,ZWR90W,ZWR95W)、ヤリス[R2/2~現在(ハイブリッド含む)](KSP210,MXPA10,MXPA15,MXPH10,MXPH15)、ヤリスクロス[R2/8~現在(ハイブリッド含む)](MXPB10,MXPB15,MXPJ10,MXPJ15)構成部品スピーカー信号出力コード(10P)、スピーカー信号出力コード(10P)適合メーカートヨタ