カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(31)
    • その他タッピングネジ(29)
    • その他小ねじ(1)
  • 建築金物(2)
    • たる木止め金物(2)
絞り込み
長さ(mm)
頭部形状
ねじの呼び
表面処理
その他・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ディスゴ・ブロンズ
ねじ穴寸法
T10
ブランド
日本パワーファスニング・シネジック・東日本パワーファスニング・若井産業・ウイング・カナイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「シネジック」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネリードⅡ 日本パワーファスニングパネリードⅡ日本パワーファスニング(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(100本)
当日出荷
外断熱工法用ビス、パネル工法用ビス 外壁材の垂れ下が不安を解消。類似品より格段に太い材料が外壁材・屋根材をしっかりと支えます。特殊先端加工が木割れを防止。パネリードIIは木割れを防止して、外壁材をがっちり支えます!
用途外壁材の垂れ下がり不安を解消、特殊先端加工が木割れを防止ねじの呼びM6寸法d(mm)6材質表面処理クロメート
パネリードⅡ+ 東日本パワーファスニングパネリードⅡ+東日本パワーファスニング(2件のレビュー)
699税込769
1パック(20本)
当日出荷
外壁材の垂れ下がり不安を解消。特殊先端加工が木割れを防止。
ねじの呼びM6寸法d(mm)6材質表面処理クロメート
タルキックⅡ シネジックタルキックⅡシネジック
3,598税込3,958
1箱(100本)
当日出荷から6日以内出荷
ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。 公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。
用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。材質SWCH22A相当(JIS G 3507-2)寸法D(mm)13表面処理プロイズ寸法s(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験性能試験 依24-9適合ビット(mm)四角ビット No.3
コンフィット 日本パワーファスニングコンフィット日本パワーファスニング(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(650本)ほか
当日出荷
頭部のフランジでしっかりと締結 フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制! 木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理 最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます! 性能表示対応 合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍! 今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!
用途床鳴り防止ねじの呼びM4寸法d(mm)4
タルキックⅡ 東日本パワーファスニングタルキックⅡ東日本パワーファスニング(5件のレビュー)
799税込879
1パック(20本)
当日出荷
屋根の作業を軽減。施工時間の大幅短縮。木割れ防止機能付き。木割れを防ぎ、堅木でもまっすぐに進みます。
材質表面処理プロイズ適合ビット(mm)四角ビット No.3
コンフィット 東日本パワーファスニングコンフィット東日本パワーファスニング(3件のレビュー)
389税込428
1パック(50本)ほか
当日出荷
合板と下地の締付効果は一般ビスの約8倍。今後起こり得る木痩せにも対応。首下ネジでしっかり固定します。
材質表面処理プロイズRoHS指令(10物質対応)対応
Xポイントビス 若井産業Xポイントビス若井産業(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100本)ほか
当日出荷
特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)ねじの呼びM6呼び径(mm)6.0材質頭径(Φmm)11.2表面処理ディスゴ頭部形状四角穴
タルキーネジ カナイタルキーネジカナイ(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(100本)
当日出荷
たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第11A1096号短期基準接合耐力(kN)1.9
ステンウッドデッキビス(SQビット1本付) ウイングステンウッドデッキビス(SQビット1本付)ウイング(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(100本)
当日出荷
ウッドデッキ施工に最高の必需品! ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。 トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。
材質ステンレスSUS304頭径(Φmm)10表面処理ブロンズ穴の形状四角穴3番
ネダノット(鉄/ダクロ)(小箱) 日本パワーファスニングネダノット(鉄/ダクロ)(小箱)日本パワーファスニング
8,298税込9,128
1箱(300本)
当日出荷
耐震性に優れた「折れに強い」素材を使用しています。 釘施工(N75、CN75)よりも大幅に、床剛性が高くなります。 床鳴り防止加工が施されております。 品確法(N釘)で示されている床倍率(1.2倍、3.0倍)を大幅に上回っています。
用途床鳴り防止、厚物合板24・28mm(ネダレス・剛床工法)用ビスねじの呼びM5.5ねじ径(mm)5.5長さ(mm)70材質表面処理ダクロ適合ドライバースクエアNo.3
根太ロック スクエア 若井産業根太ロック スクエア若井産業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(200本)ほか
当日出荷
根太を大引きにグッと引き寄せガッチリとまる。 専用ビット付(四角穴#3) 沈みやすい頭部形状。特殊形状先端で木割れしにくい。
用途木製の根太を大引きに締結する。材質三価ユニクロ付属品専用ビット(四角No.3)呼び径(mm)5頭径(Φmm)9.5ねじ部長さ(mm)38
パネリードS 小箱(鉄/クロメート) シネジックパネリードS 小箱(鉄/クロメート)シネジック
7,798税込8,578特価
1箱(50本)
当日出荷から5日以内出荷
パネリードSは構造材同士の接合を目的に高い強度を実現した製品です。接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。
用途中大規模木造建築の構造用途で引き寄せ効果が必要な箇所に。材質表面処理クロムメート頭部径(Φmm)18ビットヘクスローブビット T-40ねじの呼び8mm
断熱パネルビス(パネリードⅡ)(鉄/クロメート)  (小箱) 日本パワーファスニング断熱パネルビス(パネリードⅡ)(鉄/クロメート) (小箱)日本パワーファスニング
29,980税込32,978
1箱(300個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM6材質表面処理クロメート
ロングビス カナイロングビスカナイ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(100本)
当日出荷から5日以内出荷
ビス先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ビス頭部が締め付けやすい四角形状になっています。
用途断熱パネルの止め付けに使用します。ねじの呼びM5.9適合このビスの締め付けには、四角ビットがお使いいただけます。
コンフィット(鉄)  (小箱) 日本パワーファスニングコンフィット(鉄) (小箱)日本パワーファスニング(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(650個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コンパネ板を根太に締結されるのに開発された専用ねじです。 根太へ9~18mmのコンパネ(合板)の締結に使用。 首下の切り刃が相手材を切削するので、頭部の収まりが良く、 またコンパネ板を下方向へ押え込む効果で根太との隙間を作りません。 頭部形状は、フランジ付フレキで表面のバリ・ササクレを抑制して、適度に収まるので面一に美しく仕上がります。 ねじ部は一条ねじ。
材質
デッキ専用ビス 若井産業デッキ専用ビス若井産業(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(100本)
当日出荷から5日以内出荷
付属品六角軸四角ビット#3×1本材質/仕上SUS305J1/ブロンズ寸法d(Φmm)6頭径D(Φmm)10ねじの呼びM6
パネリードX 小箱(鉄/クロメート) シネジックパネリードX 小箱(鉄/クロメート)シネジック
13,060税込14,366
1箱(50本)ほか
5日以内出荷
パネリードXは構造材同士の接合で特に強度に特化した製品です。接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。
用途中大規模木造建築の構造用途で強度が必要な箇所に。種別全ねじ材質表面処理クロメート
デッキワン+ 小箱(ステンレス/ブラウン) シネジックデッキワン+ 小箱(ステンレス/ブラウン)シネジック
8,840税込9,724
1箱(100本)ほか
5日以内出荷
デッキワン+は堅いデッキ材を下穴無しで一発施工できる商品です。デッキ材の留め付け作業負担を大幅に軽減します。
用途ウッドデッキ留めやエクステリア全般への施工に。材質ステンレス/SUS410ブラウン頭部径(Φmm)9.5ビット四角ビット NO.2ねじの呼び5mmRoHS指令(10物質対応)対応
万能ビス 笠 小箱(鉄/クロメート) シネジック万能ビス 笠 小箱(鉄/クロメート)シネジック
3,720税込4,092
1箱(400本)ほか
5日以内出荷
高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。
用途長押し、回り縁等の堅木接合に。種別半ねじ材質鉄/クロメートめっき頭部径(Φmm)10.2ビット十字ビット NO.2ねじの呼び4.2mm頭部
コースウッド 小箱(鉄/クロメート) シネジックコースウッド 小箱(鉄/クロメート)シネジック
1,360税込1,496
1箱(200本)ほか
5日以内出荷
スムーズな打ち込みやビス折れの防止、ドライバービットのフィット感にこだわった製品です。引抜強度は釘の10倍以上、抜き取り・打ち直しも容易で様々な接合にお使いいただけます。
用途造作工事などの木材接合に。材質鉄/クロメートめっきビット十字ビット NO.2
万能ビス 小箱(鉄/クロメート) シネジック万能ビス 小箱(鉄/クロメート)シネジック
2,730税込3,003
1箱(250本)ほか
5日以内出荷
高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。
用途長押し、回り縁等の堅木接合に。種別半ねじ材質鉄/クロメートめっき頭部径(Φmm)8.1ビット十字ビット NO.2頭部ラッパ
パネリード鋼 小箱(鉄/プロイズ) シネジックパネリード鋼 小箱(鉄/プロイズ)シネジック
8,020税込8,822
1箱(50本)
当日出荷から5日以内出荷
パネリード鋼は構造金物止め用として高い強度を実現した製品です。強度はもちろんのこと、施工性も追及した設計になっており作業負担を軽減します。
用途中大規模木造建築の構造用金物留めに。材質厚さ(mm)【鋼材】~9.0表面処理プロイズ頭部径(Φmm)15.7ビットヘクスローブビット T-40ねじの呼び8mm
デッキワン+ 小箱(ステンレス/シルバー) シネジックデッキワン+ 小箱(ステンレス/シルバー)シネジック
8,840税込9,724
1箱(75本)ほか
5日以内出荷
デッキワン+は堅いデッキ材を下穴無しで一発施工できる商品です。デッキ材の留め付け作業負担を大幅に軽減します。
用途ウッドデッキ留めやエクステリア全般への施工に。材質ステンレス/SUS410シルバー頭部径(Φmm)9.5ビット四角ビット NO.2ねじの呼び5mmRoHS指令(10物質対応)対応
パネリード鋼 トラス 小箱(鉄/プロイズ) シネジックパネリード鋼 トラス 小箱(鉄/プロイズ)シネジック
8,630税込9,493
1箱(50本)
5日以内出荷
パネリード鋼トラスは構造金物止め用として高い強度と意匠性を両立した製品です。頭部が丸く角がないので人の手が触れる場所での使用や均一な見た目の接合部の作成に最適です。
用途中大規模木造建築の構造用金物や木製遊具の金物留めに。材質鉄/プロイズ厚さ(mm)【鋼材】~9.0頭部径(Φmm)17.8ビットヘクスローブビット T-40ねじの呼び8mm
コースウッド 小箱(ステンレス) シネジックコースウッド 小箱(ステンレス)シネジック
5,360税込5,896
1箱(200本)ほか
5日以内出荷
コースウッドの多用性にステンレスのサビにくさをプラスした製品です。素材は耐食性と強度のバランスが良いSUS410です。
用途水回りや湿気が多い場所の木材接合に。材質ステンレス/SUS410ビット十字ビット NO.2RoHS指令(10物質対応)対応
パネリード穿 小箱(鉄/ラスパート) シネジックパネリード穿 小箱(鉄/ラスパート)シネジック
33,280税込36,608
1箱(50本)ほか
5日以内出荷
パネリード穿は鋼板挿入型接合部でドリフトピンの代用が可能な商品です。特殊先端刃先が鋼板を貫通するので鋼板の下穴が不要、初期ガタの少ない剛性の高い接合が可能です。
用途中大規模木造建築の鋼板挿入に。接合部のドリフトピン代用に。材質鉄/ラスパート厚さ(mm)【鋼材】~9.0頭部径(Φmm)10.7ビットヘクスローブビット T-40ねじの呼び7mm
石膏ボードビス 小箱(鉄/ダクロ) シネジック石膏ボードビス 小箱(鉄/ダクロ)シネジック
4,560税込5,016
1箱(1800本)ほか
5日以内出荷
頭部がメッシュ形状になっており、施工後のパテ仕上げが簡単・確実です。
用途室内用石膏ボード9.5mm、12.5mm留めに。種別全ねじ材質鉄/ダクロめっき頭部径(Φmm)8.2ビット十字ビット NO.2ねじの呼び3.8mm
タルキックS 小箱(鉄/プロイズグリーン) シネジックタルキックS 小箱(鉄/プロイズグリーン)シネジック
14,670税込16,137
1箱(100本)
5日以内出荷
タルキックSはあおり止め金物の代わりにビス1本で垂木止めを可能にした製品です。強度はもちろん、施工性を追及した設計になっており、高所での作業負担を大幅に軽減します。在来工法用金物(ST-15)の代わりとしてもお使いいただけます。
用途枠組壁工法(2x4工法)や木造軸組工法の垂木止めに。種別半ねじ材質鉄/プロイズグリーン頭部径(Φmm)16ビット四角ビット NO.3ねじの呼び6mmRoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)65
パネリード鋼 小箱(鉄/マルチシールド) シネジックパネリード鋼 小箱(鉄/マルチシールド)シネジック
21,360税込23,496
1箱(50本)
5日以内出荷
パネリード鋼は構造金物止め用として高い強度を実現した製品です。強度はもちろんのこと、施工性も追及した設計になっており作業負担を軽減します。
用途中大規模木造建築の構造用金物留めに。材質鉄/マルチシールド厚さ(mm)【鋼材】~9.0頭部径(Φmm)25.4ビットヘクスローブビット T-50ねじの呼び12mm
フィニッシュビス 小箱(鉄/クロメート) シネジックフィニッシュビス 小箱(鉄/クロメート)シネジック
2,290税込2,519
1箱(400本)ほか
5日以内出荷
キレイな仕上がりとドライバービットとのフィット感にこだわった製品です。小さな頭部とバリやササクレの起きにくい頭部形状によって施工後も目立ちません。
用途窓/ドア枠、造作家具の組み立てなど細い木材の接合に。種別半ねじ材質鉄/クロメートめっきビット十字ビット NO.2
トライリード 小箱(鉄/クロメート) シネジックトライリード 小箱(鉄/クロメート)シネジック
4,020税込4,422
1箱(340本)ほか
5日以内出荷
トライリードは木割れを起こさずきれいに仕上げることを追求した細ビスです。木材だけでなく、MDFの木口などにも下穴なしで施工できるので様々な用途に使えます。
用途ドア枠、引き出し、棚、吊棚への施工に。材質十字穴番号T-10呼び径(mm)3表面処理クロメート頭部形状頭部径(Φmm)6.3ビットヘクスローブビット T-10穴の形状ヘクスローブ(星形)ビット
トライリード 小箱(ステンレス) シネジックトライリード 小箱(ステンレス)シネジック
9,680税込10,648
1箱(400本)ほか
5日以内出荷
トライリードの木割れを起こさずきれいに仕上げる特徴をそのままに、ステンレスのサビにくさをプラスした製品です。木製の外壁材や、軒天材などの耐食性が必要な箇所に最適です。
用途木製外壁や木塀、軒天材など耐食性が求められる箇所の接合に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS XM7頭部径(Φmm)6穴の形状ヘクスローブビット T-10ねじの呼び3mmRoHS指令(10物質対応)対応
パネリードⅡ+専用P・ワッシャー シネジックパネリードⅡ+専用P・ワッシャーシネジック
12,120税込13,332
1ケース(300個)
5日以内出荷
パネリードⅡ+のオプション品として、新たに樹脂製のワッシャー「P・ワッシャー」を発売することになりました。この「P・ワッシャー」を使用することで通気胴縁を設けない湿式仕上げの外張り断熱工法の施工にも対応するほか、通常の外張り断熱施工においても、断熱材の仮留めとしてご使用いただけます。現在、湿式の外張り断熱工法をご検討中のお客様、またパネリードⅡ+をご使用中のお客様に、ぜひお試しいただきたいと思います。