カテゴリ

  • 安全用品(12)
    • 道路用品(5)
    • 工事用品・保安用品レンタル(4)
    • 合図灯・手旗(1)
  • 防犯用品(10)
    • セキュリティシステム(9)
  • 制御機器(15)
    • 角形パイロットランプ(1)
    • 積層信号灯(2)
  • 安全標識(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 電気材料(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 接着剤・補修材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 住設機器(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「工事用信号機」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】GPS信号機 Φ250用 ソーラーパネル付本体 グリーンクロス

    【レンタル】GPS信号機 Φ250用 ソーラーパネル付本体

    グリーンクロス
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    実績あるGPS同期方式で安全運用が可能です。 基本操作は(パターン番号設定)で簡単設定。4差路にも対応します。 信号灯の有効径250Φ、超高輝度LED使用。 赤(×)青(↑)抜き採用で、赤信号・青信号の判別が容易です。 待ち時間表示を橙色とし、信号灯と区別。視認性向上しております。
    用途交通整理に。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×2070×600質量(kg)20電源ソーラーパネル、バッテリー寸法(Φmm)(信号灯)250連続動作時間7日サービス分類レンタル
  • ソーラー式工事用AI信号機 SO2501-DAR ティオック

    ソーラー式工事用AI信号機 SO2501-DAR

    ティオック
    699,800税込769,780
    1台
    61日以内出荷
    車両感知センサーを搭載、交通量に応じた赤・青時間を自動的に調整します。従来の信号機と同様に親機と子機をGPSの同期による運転が可能です。
    用途工事現場の交通整理に仕様【無日照時間】約10日間(満充電時)質量(kg)50径(Φmm)【灯部】250電源(V)DC12消費電力(W)2以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×2100充電時間ソーラー8日、AC電源14時間同期方式特定小電力無線/GPS/内部時計
  • LED信号灯 DST‐100 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    LED信号灯 DST‐100

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    279,800税込307,780
    1台
    5日以内出荷
    高輝度LEDを搭載した視認性の良い信号灯
    質量(kg)約7.5消費電力(W)約15以下電源電圧AC100V 50/60Hz表示部高輝度LED(上部:赤色・下部:青色)入力信号【表示部・ブザー】有電圧入力 AC100V使用周囲温度(℃)-5~45外観SEHC-P t=1.6(10GY9/1 半艶)設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)68
  • LED信号灯/ニコシグナル 日恵製作所

    LED信号灯/ニコシグナル

    日恵製作所
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    表示は1灯型でコンパクトな薄型タイプ。表示部径が170mmと大型です。 Φ5の高輝度LEDを緑に88個,赤に68個を配置し太陽光の下でもはっきりと表示が確認できます。LEDは紫外線がほとんどないため、虫がよりつきにくい効果があります。駐車場や道路工事などの信号機としてもご利用できます。
    種類集合灯定格電圧(V)AC100/AC200発光色緑/赤光源LEDLED使用数(個)(緑)88、(赤)68質量(g)4800消費電力(W)7
  • ソーラー式ダンゴ型信号機 SO2502-D ティオック

    ソーラー式ダンゴ型信号機 SO2502-D

    ティオック
    299,800税込329,780
    1台
    21日以内出荷
    リフレクタレンズの効果により従来製品よりもLEDの光を目立たせることが可能です。 筐体を素材と設計から見直し大幅に軽量化。設置・運搬時や保管・管理が容易になりました。錆に強いモールド筐体で耐久性向上しております。
    用途工事現場の交通整理に仕様【無日照時間】約10日間(満充電時)質量(kg)14.5種類信号機とバッテリーセット品電源(V)DC12消費電力(W)2以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×770×1920充電時間ソーラー5日、AC電源10時間同期方式GPS/内部時計
  • 手持ち歩行者用信号 歩灯ちゃん ジェイウィン(J win)

    手持ち歩行者用信号 歩灯ちゃん

    ジェイウィン(J win)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    軽いので、手持ちをしても負担がかかりません。LEDの明るさを、屋内用と野外用に切替可能です。
    用途交通安全指導に。材質本体:アルミ、持ちて:エラストマー樹脂寸法(mm)350×230×60質量(kg)1.4取付手持ち電源単3電池x4本(別売)表示内容信号機LED赤×38個、緑×40個アズワン品番64-6599-62
  • ○×LED信号灯 DST‐201 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ○×LED信号灯 DST‐201

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    高輝度のLED を採用した 記号表示(○×)の信号灯
    質量(kg)約4.8消費電力(W)7以下電源電圧AC100V又はAC200V±10%表示部高輝度LEDによる【○】【×】表示、Φ170設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP□3 相当信号入力【表示用信号入力】 無電圧接点信号入力(a接点)又は有電圧入力(AC100・200V)
  • LED表示灯 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    LED表示灯

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。 電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。 2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。 付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
    用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として仕様【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先材質(カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC質量(g)約260配線接続リード線式電源電圧(V)DC12~24±10% (極性あり)光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd消費電流(mA)160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時)点灯色赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
  • 小型LED信号灯 DST‐300 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    小型LED信号灯 DST‐300

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    デザイン性と視認性に優れた2灯タイプの小型LED信号灯
    材質カバー:樹脂、ベース:樹脂、取付板:SUSカバー:クリア、ベース:グレー質量(g)約260電源電圧DC12V~24V±10%(極性あり)配線接続リード線式入力【制御入力】 無電圧a接点(常時赤点灯、信号入力により切替緑点灯)光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd消費電流(mA)90以下(DC12V時)、50以下(DC24V時)LED色赤色・緑色(ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・屋外(IP54相当:正方向取付時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
    定格電圧(V)AC/DC24配列赤/黄/緑段数3光源LED引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22引出し線長さ(mm)約600規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品使用電圧範囲(V)21.6~26.4消費電力(W)1.8信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上動作点滅無保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
  • ミリ波レーダ対応 LED信号機 「ミリパ!」 インフォメックス松本

    ミリ波レーダ対応 LED信号機 「ミリパ!」

    インフォメックス松本
    1,398,000税込1,537,800
    1セット(2台)
    91日以内出荷
    日本初!ミリ波レーダーセンサーを採用! 4つの動作モードを1台に搭載! 時間表示が短縮、見える効果でイライラ解消! 設定は親機だけ、子機は自動設定でラクラク! 見通し300mまで設置が可能 無線リモコンで離れた場所から操作可能(オプション)
    用途自動調整による交通渋滞の緩和、省人化対策に!その他センサー検知状況をLED表示部で確認可/遮光ルーパーなし/待ち時間表示付き幅(mm)600質量(kg)約45(バッテリー含む)高さ(mm)2020(アンテナ長170含む)奥行(mm)600電源電源電圧:12V、商用電源:AC100V 50/60Hzセンサーミリ波レーダー 24GHz(防水仕様IP67)構成信号灯部+センサー部+スタンド+ソーラー電源部使用距離範囲(m)見通し:300、検知距離:6/10/20電池太陽電池:40W相当、鉛蓄電池:38Ah本体部鉄製筐体、無線モジュール内蔵動作時間無日照動作日数:約4~6日(38Ahバッテリー満充電時運用状況により異なります)動作モードA:GPS+青時間調整/B:GPS+割込み動作/C:両側 -赤/D:通常片側 -青
  • LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
    外径(Φmm)100光源LED保護等級IP53取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
  • 【レンタル】GPSソーラー2灯式信号機 大容量タイプ IGS225DS3 グリーンクロス

    【レンタル】GPSソーラー2灯式信号機 大容量タイプ IGS225DS3

    グリーンクロス
    4,598税込5,058
    1台
    4日以内出荷
    GPS連動対応可能なソーラー式信号機です。三叉路、四叉路に対応可能です。信号灯切替連動信号出力(LED標示板と連動可能)。輝度の昼夜2段階自動切替。信号灯は赤点灯時「×」抜き、青点灯時は「↑」抜きです。
    用途道路工事の車両交互通行用に。工事現場の仮設信号に。質量(kg)47電源ソーラー充電番号NETIS登録:KT-20087-A連続使用無日照:約11日間サイズ(mm)高さ1847×幅666×奥行600サービス分類レンタル
  • IchigoJam電子工作パーツセット LED信号機 共立電子産業

    IchigoJam電子工作パーツセット LED信号機

    共立電子産業
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    赤、緑、黄のLEDを交差点の信号機に見立てたLED信号機の部品セットです。プログラムをRUNすると、LEDの信号が赤→緑→黄の順で点灯し、交差点の信号機を再現します。
    種類その他商品構成LED赤×4、LED黄×4、LED緑×4、抵抗 1/4W 270Ω、ジャンプワイヤー 10cm×14、ブレッドボード×1
  • 【レンタル】ソーラー式AI工事用信号機 S02501-DAR グリーンクロス

    【レンタル】ソーラー式AI工事用信号機 S02501-DAR

    グリーンクロス
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    ソーラータイプの充電式信号機です。車両感知センサーを搭載、交通量に応じた赤・青時間を自動的に調整します。従来の信号機と同様に親機と子機をGPSの同期による運転が可能です。
    用途道路工事の車両交互通行用に。工事現場の仮設信号に。質量(kg)50径(Φmm)250電源(V)DC12消費電力(W)2以下番号NETIS登録:KT-210034-A連続使用無日照:約10日間充電時間ソーラー8日同期方式特定小電力無線/GPS/内部時計サイズ(mm)500×600×2100サービス分類レンタル
  • ソーラー式電源ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ソーラー式電源ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    74,980税込82,478
    1台
    5日以内出荷
    電源供給の困難な場所で赤外線センサーを使ったセキュリティシステムを構築するために、赤外線センサーPXB-100SWに本機を組み合わせることで電源の供給が可能になります。接点入力型送信機TXF-116/TX-116専用の電源と取付台座を備えておりセンサーの信号を電波で受信機へと伝えることができるので配線不要です。工事現場などで使用されることのある単管(Φ48.6mm)に取り付けることが可能です。急な現場で仮設の簡易電源として、お使いいただくことが可能です。ソーラーパネルの天面にバードストッパーを取り付けるだけで、鳥などが寄り付きにくくなり、糞などがパネル表面に付着することで起こる発電効率の低下を低減します。バッテリーの電圧低下をお知らせする電池切れ表示機能。いたずらを知らせるタンパー出力機能。
    材質電源ユニット:樹脂、ソ-ラ-パネル:アルミ電源ユニット:ブラック、ソ-ラ-パネル:シルバー質量(g)電源ユニット:約2700、ソ-ラ-パネル:約600(接続コードのぞく)出力送信機用電源出力/TXF-116/TX-116対応の電源出力、センサー用電源出力/DC6V12mA以下定格ダンパー/接点形式:無電圧リレ-接点(b)、接点動作:カバ-を開けた時に出力、接点定格:DC30V・0.1A配線接続端子式(M3セルフアップ端子)出力電圧(V)ソーラーパネル/最大8.4(放射照度1kW/m2)出力電流(A)ソーラーパネル/最大0.18(放射照度1kW/m2)角度調整範囲ソーラーパネル/水平方向:360°、垂直方向:0~90°使用周囲温度(℃)-10~+50送信出力テスト/接点形式:無電圧a接点、接点動作:送信機リセットスイッチ押下時に出力、接点定格:DC24V・0.05A付加機能電池切れ表示機能、テスト送信機能、タンパー出力機能設置場所屋外(防雨構造IP43相当)内蔵電池専用電池BA-75(小形シ-ル鉛蓄電池6V・7.2Ah)表示灯バッテリー電圧低下(赤色)/バッテリ-電圧低下時:点灯
  • マットスイッチ送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マットスイッチ送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    マットを踏んだ時の信号を電波にて受信機へ送信します。 電源にはコイン形リチウム電池を使用していますので、配線工事不要です。 防水型ですから平坦な場所であれば屋内・屋外を問わずどこでも設置でき、侵入者の探知や危険区域への立入検知など様々な用途に利用できます。
    質量(g)約8000電源送信機:コイン形リチウム電池(CR2032)付属構造防水構造電池寿命1日1回送信:約2年、1日20回送信:約1年、送信回数:10,000回設置場所屋内・屋外の平坦な場所
  • 車両通過検知用LED回転灯 LHU-100Y/100R TAKEX(竹中エンジニアリング)

    車両通過検知用LED回転灯 LHU-100Y/100R

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    86,980税込95,678
    1台
    5日以内出荷
    方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯 車両出庫時の注意喚起に最適です(別途センサーが必要です)
    材質本体:樹脂、グローブ:樹脂質量(kg)約2消費電力(W)約15出力【検知出力】 順方向出力(無電圧a接点)、逆方向出力(無電圧a接点)電源【センサー用電源】 DC12V 300mA電源電圧AC100V ±10%入力【制御入力】 無電圧a接点×2使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)設置場所屋外・屋内タイマー【方向判別タイマ】 AND検知/2秒/5秒/8秒、【出力タイマ】 2秒/5秒/10秒/30秒音声内容【出荷時メッセージ(女性の声)】「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」【標準メッセージ】113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。LED使用数(個)高輝度LED×32音量(dB)無音~100
  • 【レンタル】ブロー枠ハーフSL看板 信号機あり グリーンクロス

    【レンタル】ブロー枠ハーフSL看板 信号機あり

    グリーンクロス
    219税込241
    1台
    3日以内出荷
    ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。 高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。 分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
    用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。材質鉄(板面)、PEブロー成型(枠)質量(kg)5.6文字内容信号機ありタイプブロー製枠付き・自立式寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725板面(縦×横)(mm)1400×275色板の仕様蛍光プリズムイエロー反射サービス分類レンタル
  • ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ パトライト(PATLITE)

    ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
    使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)保護構造IP23外径(Φmm)162引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
  • 路上工事看板 全面反射(鉄枠付) ブラスト興業

    路上工事看板 全面反射(鉄枠付)

    ブラスト興業(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    取付方式スタンド式材質スチールタイプ全面反射寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400材質(枠)
  • ブロー枠付工事看板 550サイズ 普通反射タイプ ブラスト興業

    ブロー枠付工事看板 550サイズ 普通反射タイプ

    ブラスト興業
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    ブロー製看板枠を採用、従来の鉄製看板枠に比べ丈夫でしっかりしています。耐久性もばっちり。表面の板もスライド式で板の交換も簡単。
    用途工事現場での規制幅(mm)620高さ(mm)1670奥行(mm)50材質(表面)鉄板 反射シート材質(外枠)ブロー成型樹脂
  • LED工事用安全ルーフ灯(青) 日本点灯社

    LED工事用安全ルーフ灯(青)

    日本点灯社
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    車両シガーソケットにプラグを差込むだけで全灯し警告信号を送ります。12V・24V兼用です。モーターを使用していないので、接触不良での無回転を防ぎ、回転音がしません。ドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定できます。LEDを4方向に配置し、全方向からの視認性を確保します。
  • 【名入れ】社名入り SL立看板 550×1400 グリーンクロス

    【名入れ】社名入り SL立看板 550×1400

    グリーンクロス
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。※WEB注文限定
    用途工事・建築現場用立看板として。材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白反射質量(kg)6取付方式地面設置寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1550×25サービス分類名入れ
  • 【名入れ】社名入り ハーフ275 蛍光イエロープリズム看板 グリーンクロス

    【名入れ】社名入り ハーフ275 蛍光イエロープリズム看板

    グリーンクロス
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。※WEB注文限定
    用途工事・建築現場用立看板として。材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:プリズム高輝度反射質量(kg)4取付方式地面設置寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×1550×25サービス分類名入れ
  • 【名入れ】社名入り ハーフ275 プリズム反射蓄光SL立看板 グリーンクロス

    【名入れ】社名入り ハーフ275 プリズム反射蓄光SL立看板

    グリーンクロス
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。反射機能と蓄光機能を併せ持っているので従来注意喚起を行えなかった、夜間光源を持たない歩行者への注意喚起をおこなうことが可能です。※WEB注文限定
    用途工事・建築現場用立看板として。材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:プリズム高輝度反射質量(kg)4取付方式地面設置寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×1550×25NETIS番号QS-170008-VEサービス分類名入れ
  • 現場加熱式特殊合材「アスコンライト」密粒タイプ 墨東化成工業

    現場加熱式特殊合材「アスコンライト」密粒タイプ

    墨東化成工業(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(30kg)ほか
    翌日出荷
    アスコンライトは、舗設現場で加熱してから施工する袋詰アスファルト合材です。プラントで製造した合材と変わらない強度で、すばやい硬化を実現しました。
    用途ガスの供給管や水道の給水管の埋設、信号機や道路標識の新設、マンホールの交換といった小規模工事に最適な商品です。使用の目安厚さ3cm×1(m2):3袋、厚さ5cm×1(m2):4袋危険物の類別非危険物粒径(mm)約13
  • 反射スリム看板 ブラスト興業

    反射スリム看板

    ブラスト興業(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    幅が狭い看板(電柱サイズ)、 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
    用途規制看板 幅狭地材質鉄板、反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
  • スリム看板 イエロー蛍光プリズム反射 看板ガード付 ブラスト興業

    スリム看板 イエロー蛍光プリズム反射 看板ガード付

    ブラスト興業(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    翌々日出荷
    幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面がプリズム高輝度反射シート採用、普通反射の約6倍の明るさ 夜間工事に最適。
    用途規制看板 幅狭地材質鉄板、プリズム高輝度反射シート仕様看板ガード付蛍光ライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
  • 現場加熱式特殊合材「アスコンライト」細粒タイプ 墨東化成工業

    現場加熱式特殊合材「アスコンライト」細粒タイプ

    墨東化成工業(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1袋(25kg)ほか
    翌日出荷
    アスコンライトは、舗設現場で加熱してから施工する袋詰アスファルト合材です。プラントで製造した合材と変わらない強度で、すばやい硬化を実現しました。
    用途ガスの供給管や水道の給水管の埋設、信号機や道路標識の新設、マンホールの交換といった小規模工事に最適な商品です。使用の目安厚さ1cm×1(m2):1袋、厚さ3cm×1(m2):3袋危険物の類別非危険物粒径(mm)約5
  • 電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線(東京)

    電子ボタン電話用ケーブル

    冨士電線(東京)
    14,980税込16,478
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
  • スリム看板 黄蛍光プリズム反射 ブラスト興業

    スリム看板 黄蛍光プリズム反射

    ブラスト興業(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    翌々日出荷
    幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。
    用途規制看板 幅狭地材質鉄板、高輝度反射シート蛍光ライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
  • ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型) ブラスト興業

    ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)

    ブラスト興業
    8,398税込9,238
    1台
    翌々日出荷
    ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
    用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート【看板】蛍光プリズムライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
  • スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 ブラスト興業

    スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射

    ブラスト興業(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。
    用途規制看板 幅狭地材質鉄板、高輝度反射シート蛍光オレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
  • ブロー製スリム看板 反射(軽量型) ブラスト興業

    ブロー製スリム看板 反射(軽量型)

    ブラスト興業
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
    用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
  • 電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線(東京)

    電子ボタン電話用ケーブル

    冨士電線(東京)
    14,980税込16,478
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
  • 反射スリム看板 看板ガード付 ブラスト興業

    反射スリム看板 看板ガード付

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    翌々日出荷
    幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
    用途規制看板 幅狭地材質鉄板、反射シート仕様看板ガード付寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
  • ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)しじまる君イラスト付 ブラスト興業

    ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)しじまる君イラスト付

    ブラスト興業
    9,398税込10,338
    1台ほか
    翌々日出荷
    ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
    用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート【看板】蛍光プリズムライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
  • ブロー製スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射(軽量型) ブラスト興業

    ブロー製スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射(軽量型)

    ブラスト興業
    8,398税込9,238
    1台
    翌々日出荷
    ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
    用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート【看板】蛍光プリズムオレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
  • ケイフレックス 三桂製作所

    ケイフレックス

    三桂製作所
    17,980税込19,778
    1個(20m)ほか
    3日以内出荷
    ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲IP等級IP67