APCブランドのUPSなら
日本で一番選ばれています

瞬断・停電・電圧変動、その一瞬から、設備とデータを守るUPS。
APCは日本で一番選ばれている信頼性の高いブランドです。
お悩み別に最適なシリーズをご紹介します。
※BCNアワード11年連続ナンバーワン

現場で役立つUPS商品をチェック!

各カテゴリをクリックすると該当のページに移動します

無停電電源装置(UPS) 無停電電源装置(UPS) UPS交換用バッテリー 無停電電源装置(UPS) UPS管理ソフトウェア ネットワークマネジメントカード PDU UPS構成図

※UPSとは

「無停電電源装置」を指し、停電や電源が不安定な現場で起こる瞬断などの電源障害時に、機器へ電力を供給し続けることで運転を継続させたり、安全にシャットダウンしたりするためのバックアップ電源です。

こんな「困った」ありませんか?

そのお悩み解決最適なUPSご紹介

工場での電源トラブルが心配

工場

生産ラインや制御装置が停電や電圧変動で停止すると、業務に大きな影響が出る。

解決方法を見る

建設現場での電源確保が困難

建設現場

現場では電源が不安定で、システムダウンによるハードウェアの破損やCADデータ破損の恐れがある。

解決方法を見る

レジやPOSが止まる

レジ

小売店舗で停電でレジやPOSシステムが停止すると、販売機会を失い顧客対応に支障が出る。

解決方法を見る

セキュリティーカメラの停止

カメラ

マンション・ビルでのセキュリティーカメラが止まると、停電で監視や録画が止まり、リスク増大。

解決方法を見る
工場での電源トラブルが心配なときは

Smart-UPS SRTシリーズ

常時インバーター方式で高品質な電力を無瞬断で供給。
標準はタワー型、オプションでラックマウント対応。

工場での電源トラブルのイメージ

無瞬断オンラインUPS

SRT1000XLJ

SRT1000XLJの商品画像

1000VA/900W。無償保証3年、最大7年まで延長。

SRT1500XLJ

SRT1500XLJの商品画像

1500VA/1350W。無償保証3年、最大7年まで延長。

SRT2400XLJ

SRT2400XLJの商品画像

2400VA/2160W。無償保証3年、最大7年まで延長。

SRT5KXLJ

SRT5KXLJの商品画像

5200VA/4600W。無償保証2年、最大7年まで延長。

SRTシリーズ専用バッテリー

APCRBC155J

APCRBC155Jの商品画像

SRT1000XLJ 交換用バッテリキットです。

APCRBC141J

APCRBC141Jの商品画像

SRT1500XLJ 交換用バッテリキットです。

APCRBC152J

APCRBC152Jの商品画像

SRT2400XLJ 交換用バッテリキットです。

APCRBC140J

APCRBC140Jの商品画像

SRT5KXLJ 交換用バッテリキットです。

建設現場での電源確保が困難なときは

Smart-UPS SMTシリーズ

ラインインタラクティブ方式で電圧変動に強く、現場作業に適した耐久性。
ネットワーク経由で安全なリモート監視・制御が可能。

建設現場での電源確保が困難なときのイメージ

据置型

SMT500J

SMT500Jの商品画像

500VA/360W。無償保証2年、最大7年まで延長。

SMT750J

SMT750Jの商品画像

750VA/500W。無償保証2年、最大7年まで延長。

SMT1000J

SMT1000Jの商品画像

1000VA/670W。無償保証2年、最大7年まで延長。

SMT1500J

SMT1500Jの商品画像

1500VA/980W。無償保証2年、最大7年まで延長。

SMT2200J

SMT2200Jの商品画像

2200VA/1980W。無償保証2年、最大7年まで延長。

SMT3000J

SMT3000Jの商品画像

3000VA/2700W。無償保証2年、最大7年まで延長。

ラックマウント型

SMT750RMJ1U

SMT750RMJ1Uの商品画像

750VA/525W。無償保証2年、最大7年まで延長。

SMT1K2RJ1U

SMT1K2RJ1Uの商品画像

1200VA/1000W。無償保証2年、最大7年まで延長。

SMT1500RMJ2U

SMT1500RMJ2Uの商品画像

1500VA/1200W。無償保証2年、最大7年まで延長。

SMT3000RMJ2U

SMT3000RMJ2Uの商品画像

3000VA/2700W。無償保証2年、最大7年まで延長。

SMTシリーズ専用バッテリー

APCRBC137J

APCRBC137Jの商品画像

SMT500J/SMT750J 交換用バッテリキットです。

RBC6L

RBC6Lの商品画像

SMT1000J交換用バッテリキットです。

APCRBC139J

APCRBC139Jの商品画像

SMT1500J交換用バッテリキットです。

RBC55J

RBC55Jの商品画像

SMT2200J/SMT3000J 交換用バッテリキットです。

RBC34L

RBC34Lの商品画像

SMT750RMJ1U交換用バッテリキットです。

APCRBC88J

APCRBC88Jの商品画像

SMT1K2RJ1U交換用バッテリキットです。

APCRBC133J

APCRBC133Jの商品画像

SMT1500RMJ2U 交換用バッテリキットです。

APCRBC145J

APCRBC145Jの商品画像

SMT3000RMJ2U 交換用バッテリキットです。

レジやPOSが止まったときのために

RSシリーズ

省スペース設計で設置しやすく、店舗向けに最適。
自動電圧調整機能(AVR)が付いたUPSで、業務用途としてほとんどの場所で使用可能

レジやPOSが止まったときのイメージ

BR400S-JP

BR400S-JPの商品画像

400VA / 240W。無償保証3年、最大5年まで延長。

BR550S-JP

BR550S-JPの商品画像

550VA / 330W。無償保証3年、最大5年まで延長。

BR1000S-JP

BR1000S-JPの商品画像

1000VA / 600W。無償保証3年、最大5年まで延長。

BR1200S-JP

BR1200S-JPの商品画像

1200VA / 720W。無償保証3年、最大5年まで延長。

RSシリーズ専用バッテリー

APCRBC122J

APCRBC122Jの商品画像

BR400S-JP/ BR550S-JP交換用バッテリキットです。

APCRBC123J

APCRBC123Jの商品画像

BR1000S-JP交換用バッテリキットです。

APCRBC124J

APCRBC124Jの商品画像

BR1200S-JP交換用バッテリキットです。

セキュリティーカメラが停止したときのために

ESシリーズ

UPS導入で監視・ネットワークの安定稼働を実現。小型/軽量/壁面取付可能/シンプル機能でありながら、接続機器の電源をしっかり保護。

セキュリティーカメラが停止したときのイメージ

BE425M-JP

BE425M-JPの商品画像

425VA / 255W、無償保証3年。

BE550M1-JP

BE550M1-JPの商品画像

550VA / 330W、無償保証3年。

BE750M2-JP

BE750M2-JPの商品画像

750VA / 450W、無償保証3年。

ESシリーズ専用バッテリー

APCRBC122J

APCRBC122Jの商品画像

BE550M1-JP交換用バッテリキットです。

RBC17J

RBC17Jの商品画像

BE750M2-JP交換用バッテリキットです。

PowerChuteとは?

管理者の手間と不安を軽減するUPS電源管理ソフトウェア。
停電時の自動シャットダウンと遠隔操作を実現します。

簡単選定チャート

PowerChute選定チャート

機能・対応一覧

機能 Serial Shutdown for Personal Serial Shutdown for Business Network Shutdown
ターゲット 小規模オフィスやホームオフィス
ハイエンドPC使用ユーザー
SMB向けサーバー
ワークステーション
SMBおよびエンタープライズ向け
複数の物理/仮想サーバー
対応環境 PC/NAS テレワーク向け サーバー/サーバルーム
設備機器/ネットワーク向け
データセンター/工場/ビル
サーバルーム向け
提供方法 Webブラウザ(無償提供) Webブラウザ(有償) Webブラウザ(有償)
停電時のシステム
自動シャットダウン
対応システム Windows
(Windows Serverは非対応)
Windows, Linux Windows, Linux, VMware,
Nutanix, Unix, Mac OS
仮想システム対応 - -
(Hyper-Vはスタンドアロンのみ対応)
コマンドファイルの実行 -
スケジュール運転 -
イベントログ
データログ -
SNMPトラップ -
SSHアクションの実行 - -
アラート
メール通知 -
接続方式 USB/シリアルケーブル USB/シリアルケーブル ネットワーク
対応UPS ESシリーズ*/RSシリーズ/BKシリーズ
*BE425M-JPを除く
Smart-UPSシリーズ
(5kVA未満)
Smart-UPS, Symmetra,
Galaxyシリーズ
必須アクセサリ製品 UPS付属のケーブルを使用
別売りのシリアルケーブル
(AP940-0128)も対応
UPS付属のケーブルを使用
(UPS1台に複数台のコンピュータを接続する場合はInterface Expander 2 (AP9624)が必要)
Network Management Card 3
(AP9640J/AP9641J)
ネットワーク接続するために必要
(5kVA以上のUPSには当該機能を標準装備)
ラインナップ -
For Windows & Linux(VMware含む) SSPCSSWLJ

For Smart-UPS™ 500 / 750 /
Lithium-ion 400VA用

※タワータイプのSMT500J, SMT750J, SCL400RMJ1U用です。ラックマウントタイプ(SMT500RMJ1U, SMT750RMJ1U)は通常のSSPCSSWLJをご使用ください。

SSPCSSW4575J
1ノードライセンス 5ノードライセンス
For Windows&Linux SSPCNSWL1J SSPCNSWL5J
For Virtualization(※1) SSPCNSV1J SSPCNSV5J

※1:Microsoft Windows Hyper-V / VMware ESXi / Nutanix / Cisco HyperFlex / HPE SimpliVity 対応 (各システムでHCI環境含む)