ねじ・ボルト・釘の新着商品
「ねじ・ボルト・釘の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ねじ・ボルト・釘 > ねじ > 木ねじ・ドリルネジ > ドリルネジ(切り刃付) > その他形状ドリルネジ
【耐熱温度(℃)】1300【材質】アルミナ96【種類】平ワッシャー【形状】両面研磨
ねじ・ボルト・釘 > ワッシャー・スペーサー > ワッシャー(樹脂)【材質】アルミナ96【表面処理】両面研磨【色】白【耐熱温度(℃)】1300
ねじ・ボルト・釘 > ワッシャー・スペーサー > ワッシャー(樹脂)【特長】。寸法(mm)d:M12。寸法(mm)L:25。径×長さ:M12×25【仕様】●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:ユニクロ●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:343-3614【アズワン品番】67-0939-43
ねじ・ボルト・釘 > ボルト > 六角ボルト > 六角ボルト 鉄・表面処理【特長】ビスの頭隠し化粧キャップです。セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。【用途】ビス化粧キャップ【材質】ポリエチレン【寸法(mm)】L16×H3.5【内径(Φmm)】13
ねじ・ボルト・釘 > プラグ・止め輪・ピン > プラグ・キャップ > カバー/キャップ(樹脂)【特長】ビスの頭隠し化粧キャップです。セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。【用途】ビス化粧キャップ【材質】ポリエチレン【寸法(mm)】L16×H3.5【内径(Φmm)】13
ねじ・ボルト・釘 > プラグ・止め輪・ピン > プラグ・キャップ > カバー/キャップ(樹脂)【特長】ビスの頭隠し化粧キャップです。セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。【用途】ビス化粧キャップ【材質】ポリエチレン【寸法(mm)】L16×H3.5【内径(Φmm)】13
ねじ・ボルト・釘 > プラグ・止め輪・ピン > プラグ・キャップ > カバー/キャップ(樹脂)【特長】根太レス工法耐震床用に開発!山キ産業(株)の独自工法「耐震55による」耐震床用工法として、性能評価機関より床倍率(口型配置で5倍、川型配置で3.2倍)及び短期許容せん断耐力の性能評価を取得しています。(在来軸組工法用)1箱200本入り×10箱入り【材質】鉄【仕上】ディフェンスコートシルバー(クロムフリー)【ねじ径×長さ(mm)】5.5×70【入数(本)】2000
ねじ・ボルト・釘 > ねじ > 木ねじ・ドリルネジ > 木ねじ【特長】外断熱工法用のビスで通気胴縁の取り付けにご使用いただけます。断熱パネルの取り付けや根太、軒桁部以外の屋根垂木、茅負にも。専用ビット4本付【用途】通気胴縁、断熱パネルの取付け/根太。/軒桁部以外の屋根垂木/茅負 等【材質】ボロン鋼【表面処理】クロメート【適合ビット】四角3番
ねじ・ボルト・釘 > ねじ > 木ねじ・ドリルネジ > 木ねじ【特長】耐震補強に安心の極太ビスです。合板、根太、軒桁部以外の垂木にも。専用ビット4本付【用途】耐震補強用/合板/根太/垂木 等【材質】ボロン鋼【表面処理】クロメート【適合ビット】四角3番
ねじ・ボルト・釘 > ねじ > 木ねじ・ドリルネジ > 木ねじ【特長】外断熱工法の通気胴縁取り付けや軒桁部以外の垂木留め 施工に!専用ビット4本付【用途】外断熱工法の通気胴縁/軒桁部以外。の垂木 等【材質】ボロン鋼【表面処理】クロメート【適合ビット】四角3番
ねじ・ボルト・釘 > ねじ > 木ねじ・ドリルネジ > 木ねじ【特長】。表面処理:生地(または標準)【仕様】●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:259-8858【アズワン品番】67-2015-20
ねじ・ボルト・釘 > ボルト > 六角ボルト > 六角ボルト 鉄・表面処理【特長】。表面処理:生地(または標準)【仕様】●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:260-3548【アズワン品番】67-2017-49
ねじ・ボルト・釘 > ボルト > 六角ボルト > 六角ボルト 鉄・表面処理【特長】。表面処理:生地(または標準)【仕様】●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:259-5679【アズワン品番】67-2015-55
ねじ・ボルト・釘 > ボルト > 六角ボルト > 六角ボルト 鉄・表面処理【特長】。表面処理:BC(黒クロメート)【仕様】●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:255-0373【アズワン品番】67-2081-10
ねじ・ボルト・釘 > ボルト > 六角ボルト > 六角ボルト 鉄・表面処理【特長】。表面処理:BC(黒クロメート)【仕様】●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:255-0073【アズワン品番】67-2083-68
ねじ・ボルト・釘 > ボルト > 六角ボルト > 六角ボルト 鉄・表面処理【特長】。表面処理:BC(黒クロメート)【仕様】●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:255-1215【アズワン品番】67-2083-57
ねじ・ボルト・釘 > ボルト > 六角ボルト > 六角ボルト 鉄・表面処理【特長】。表面処理:8μクロメート【仕様】●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:258-4613【アズワン品番】67-2012-91
ねじ・ボルト・釘 > ボルト > 六角ボルト > 六角ボルト 鉄・表面処理【特長】。表面処理:8μクロメート【仕様】●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:260-5133【アズワン品番】67-2016-91
ねじ・ボルト・釘 > ボルト > 六角ボルト > 六角ボルト 鉄・表面処理【特長】。表面処理:8μクロメート【仕様】●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:258-9251【アズワン品番】67-1992-96
ねじ・ボルト・釘 > ボルト > 六角ボルト > 六角ボルト 鉄・表面処理【特長】。表面処理:8μクロメート【仕様】●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:258-9198【アズワン品番】67-1992-68
ねじ・ボルト・釘 > ボルト > 六角ボルト > 六角ボルト 鉄・表面処理【特長】。表面処理:8μクロメート【仕様】●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:258-9258【アズワン品番】67-1990-03
ねじ・ボルト・釘 > ボルト > 六角ボルト > 六角ボルト 鉄・表面処理【特長】。表面処理:8μクロメート【仕様】●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:260-3431【アズワン品番】67-2003-84
ねじ・ボルト・釘 > ボルト > 六角ボルト > 六角ボルト 鉄・表面処理【特長】。表面処理:生地(または標準)【仕様】●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:259-4094【アズワン品番】67-2010-34
ねじ・ボルト・釘 > ボルト > 六角ボルト > 六角ボルト 鉄・表面処理【特長】。表面処理:生地(または標準)【仕様】●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:258-2903【アズワン品番】67-2002-70
ねじ・ボルト・釘 > ボルト > 六角ボルト > 六角ボルト 鉄・表面処理【特長】。表面処理:生地(または標準)【仕様】●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:259-2544【アズワン品番】67-2010-03
ねじ・ボルト・釘 > ボルト > 六角ボルト > 六角ボルト 鉄・表面処理【特長】。表面処理:生地(または標準)【仕様】●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:258-4540【アズワン品番】67-2010-19
ねじ・ボルト・釘 > ボルト > 六角ボルト > 六角ボルト 鉄・表面処理【特長】。表面処理:生地(または標準)【仕様】●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:259-0870【アズワン品番】67-2011-58
ねじ・ボルト・釘 > ボルト > 六角ボルト > 六角ボルト 鉄・表面処理