洗車・清掃の新着商品
「洗車・清掃の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】。特殊成分により汚れを浮き上がらせクロスで絡め取り、同時に艶と撥水効果を3週間発揮。洗車のかかる時間と水道料を大幅削減。コーティング施行車にも使えます。作業効率アップ&労力軽減【仕様】●規格:蓄圧式スプレー 1L【アズワン品番】67-2521-56【危険物の類別】非危険物
洗車・清掃 > ボディー用 > カークリーナー > マルチクリーナー【特長】。3Dドットパターン加工でコーティング被膜にやさしくしっかり拭き取れます。やわらかい手触りで使い心地の良いボリューム感。厚手で扱いやすいサイズです。乾拭きの場合(ワックス・コーティング剤の拭き上げ)は、手のひらサイズに折りたたみ、常に新しい面で拭き取ってください。水拭きの場合(コーティング剤の塗りこみ)は、「拭く・絞る」を繰り返して水分と一緒に拭き上げてください。車内のホコリ・汚れ拭き取りにもお使いいただけます。クロス表面がケバだってきたら、拭き取る面を替えてください。【仕様】●サイズ(mm):約450×300●材質:レーヨン、PET●重量:約80g●入数:10枚●吸水、汚れ落とし、ワックス・コーティングの塗布に使用できるマルチユースのふき取りクロス●タイヤつや出し剤の拭き取り●ウインドウコート剤の拭き上げ●下まわり・ホイール・エンジンルームの汚れ落とし【アズワン品番】65-9312-53【危険物の類別】非危険物
洗車・清掃 > ボディー用 > カークリーナー > マルチクリーナー【特長】。高密度&吸水力抜群【仕様】●規格:マイクロファイバークロス【アズワン品番】67-2521-59【危険物の類別】非危険物
洗車・清掃 > ボディー用 > カークリーナー > マルチクリーナー【特長】パルス振動で粉じんを強力サイクロンブロー【用途】ノズル部分が高速振動して広範囲を均一に除塵します。 。流量調整機能付き 。使用エアー圧:0.6~1.5 MPa。材質:ナイロン 。エアインレット:Rc1/4 。空気消費量:0.8 MPa ≧ 425 L/Min【危険物の類別】非危険物
洗車・清掃 > 洗車道具 > 洗車用ブロワ/エアガン【特長】ホイールナットやバルブの隙間などの清掃に便利です。 使い分け可能な大小2本セット。【用途】自動車タイヤホイールの隙間洗浄に【全長(mm)】(大)約235×1本、(小)約205×1本【材質(ブラシ部)】豚毛【ブラシ直径(Φmm)】大:約30、小:約17.5【材質(グリップ)】PP【ブラシ長(mm)】約51【危険物の類別】非危険物
洗車・清掃 > 洗車道具 > 洗車スポンジ/ブラシ > 洗車ブラシ(ハンディ)【特長】手が届かない所に。内窓専用。隅々まで拭ける薄型設計。グリップに滑止め付きです。マイクロファイバークロス付です。【用途】車の洗車【材質】ABS【危険物の類別】非危険物
洗車・清掃 > ウインドウ用・ウォッシャー液 > ウォッシャー液 > ウォッシャー液標準【特長】タイヤを傷めず強力洗浄。溶剤不使用で素材に優しく頑固な汚れもスッキリ落とします。【用途】車の洗車【成分】両性界面活性剤/非イオン界面活性剤【容量(mL)】750【危険物の類別】非危険物
洗車・清掃 > タイヤ・ホイール用 > タイヤ/ホイールクリーナー > タイヤ/ホイールクリーナー(トリガーガン)【特長】贅沢な泡立ちと素早い泡切れを実現。希釈倍率100倍の超高濃度シャンプーです。【用途】車の洗車【成分】陰イオン界面活性剤/香料【液性】中性【危険物の類別】非危険物
洗車・清掃 > ボディー用 > カーシャンプー > ボトル容器カーシャンプー【特長】手が届かない所に。大きな窓の内外側に使用出来ます。従来品に比べシート固定力200%。隅々まで拭ける薄型設計。グリップに滑止め付きです。保管時に便利な吊下げ穴付。【用途】車の洗車【材質】ABS【危険物の類別】非危険物
洗車・清掃 > ウインドウ用・ウォッシャー液 > ウォッシャー液 > ウォッシャー液標準【特長】水アカ雨ジミ除去&コーテイング補強。ダメージを受けたコーテイング皮膜を補強し光沢撥水性能が復活します。全塗装色対応。【用途】車のケミカル【成分】シリコーンオイル/ケイ素系樹脂/機能性パウダー/水【液性】中性【危険物の類別】非危険物
洗車・清掃 > ボディー用 > カークリーナー > 水アカクリーナー【特長】雨や洗車に強い超耐久セラミック。強力な親水皮膜を形成。キズ埋め効果により汚れが付きにくくなります。プロコーテイング施工車対応。マイクロファイバークロス付属。【用途】車の洗車【成分】親水ポリマー/セラミックナノ粒子/石油系溶剤【容量(mL)】60【危険物の類別】非危険物
洗車・清掃 > ボディー用 > カーコーティング/ワックス > コーティング剤【特長】ガラスミラー専用。超極細メタルファイバーパッド採用。強力研磨剤で時短効果。【用途】車の洗車【適合】ガラスコート【危険物の類別】非危険物
洗車・清掃 > ウインドウ用・ウォッシャー液 > ガラスクリーナー【特長】油膜除去と撥水コーテイングをワンステップで実現。下地から仕上げる為、抜群の撥水効果を発揮します。コーテイング効果が最長3ヶ月持続します。【用途】車のガラスメンテナンス【成分】アルコール/酸/シリコーン/特殊研磨剤【液性】酸性【危険等級】Ⅱ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】80mL【危険物の性状】非水溶性
洗車・清掃 > ウインドウ用・ウォッシャー液 > ガラスコーティング【特長】コーテイング施工車専用のソフトタイプのクレイクリーナー。ボデイの鉄粉やザラつきを簡単に除去出来ます。鉄粉以外にもOK。【用途】車のケミカル【材質】合成樹脂/充填剤【容量(g)】120【危険物の類別】非危険物
洗車・清掃 > ボディー用 > カークリーナー > 鉄粉取り粘土【特長】白化を消し黒さと保護効果を12ヶ月持続します。UV吸収剤を配合で紫外線による劣化から未塗装樹脂パーツを守ります。簡単作業。【用途】車の洗車【成分】シリコーンレジン/紫外線吸収剤/光安定剤/セラミックナノ粒子【容量(mL)】60【危険物の類別】非危険物
洗車・清掃 > ボディー用 > カーコーティング/ワックス > 未塗装プラスチック(ドア/バンパーなど)【特長】雨や洗車に強い超耐久セラミック。強力な撥水効果によりボデイを保護し優れたキズ埋め効果により美しい艶が持続します。プロコーテイング施工車対応。【用途】車の洗車【成分】シリコーンレジン/炭化水素系樹脂/セラミックナノ粒子/変性シリコーン/石油系溶剤【容量(mL)】100【危険物の類別】非危険物
洗車・清掃 > ボディー用 > カーコーティング/ワックス > コーティング剤【特長】雨や洗車に強い超耐久セラミック。強力な親水皮膜を形成。キズ埋め効果により汚れが付きにくくなります。プロコーテイング施工車対応。【用途】車の洗車【成分】親水ポリマー/セラミックナノ粒子/石油系溶剤【容量(mL)】100【危険物の類別】非危険物
洗車・清掃 > ボディー用 > カーコーティング/ワックス > コーティング剤【特長】洗車機や手洗い洗車の後にスプレーして拭くだけで簡単撥水コート完了。【用途】車のケミカル【成分】特殊シリコーン/アルコール【容量(mL)】80【危険物の類別】非危険物
洗車・清掃 > ウインドウ用・ウォッシャー液 > ガラスコーティング【特長】スプレーするだけで速攻撥水。洗車後の濡れた状態や晴天時でも使用可能。【用途】車のケミカル【成分】特殊シリコーン/アルコール【容量(mL)】180【危険物の類別】非危険物
洗車・清掃 > ウインドウ用・ウォッシャー液 > ガラスコーティング【特長】100倍希釈可能なので長く使えます。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。 豊かな泡立ちで水切れが良い。 日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。【用途】自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)【付属品】専用コック【成分】直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水【使用方法】※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。【タイプ】濃縮タイプ【液色】緑色透明【内容量(L)】17.7【希釈倍率】約30~100倍【pH値】7【液性】中性【性質】ノーコンパウンド、防錆剤配合【危険物の類別】非危険物【対応ボディー色】全色【化学物質等安全データシート(SDS)】(0.4MB)
洗車・清掃 > ボディー用 > カーシャンプー > 業務用バックインボックス入りカーシャンプー【特長】バケツに2プッシュ、1リットルの水を注ぐだけ!面倒な計量不要のポンプ式シャンプー。超高濃度(※)100倍濃縮で、中型車約80台分に使用可能。贅沢な泡立ちと素早い泡切れを両立、確かな洗浄力とスピーディな作業性を発揮します。気分がアガるCitrus Mangoの香りで洗車がより楽しくなります。ノーコンパウンド、中性タイプでコーティング施工車に対応。※メーカー従来品と比較【用途】自動車ボディ及び外装品の洗浄用【成分】陰イオン界面活性剤、香料【危険物の類別】非危険物
洗車・清掃 > ボディー用 > カーシャンプー > ボトル容器カーシャンプー【特長】愛車に鋭い眼光が蘇る、2液仕上げタイプのヘッドライト専用クリーナー&コート。研磨×溶解のダブルアクションで黄ばみ白ボケを除去し、ガラス系硬質レイヤーと撥水防汚レイヤーで構成された被膜がヘッドライトを保護し、約6ヶ月間(※)、ヘッドライトの撥水、防汚効果が持続します。※メーカーテストによる【用途】自動車ヘッドライトカバーの下地処理【成分】眼神のクリーナー:界面活性剤、石油系溶剤眼神のコート:ケイ素化合物、アルコール類【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】50mL【危険物の性状】水溶性
洗車・清掃 > ボディー用 > カーコーティング/ワックス > ヘッドライト/レンズ磨き【特長】洗浄機:容量1L 。洗浄剤:容量4L。コンプレッサー交換時にエアコンシステムライン内の洗浄用 ※洗浄剤4Lで約4回分洗浄機に使用可能ですが、車両の部品、配管の汚れ具合等により洗浄量、洗浄回数も変わってきます。【用途】JTC1409AとJTC1409Bのセット商品 。サイズ:7/16-20 UNF【危険物の類別】非危険物【関連資料】(0.31MB)
洗車・清掃 > 洗車道具 > 洗車用洗浄機【特長】幅約100cmの超ワイド設計で約1リットルも吸水する、洗車用吸水クロス。拭き取り中にクロスを絞る回数が激減し作業時間を大幅に短縮、ミニバンやSUVの水滴の拭き取りもスピーディに完了。手の入れ方によって使い方をチェンジでき、広い面も狭いスキマも水滴を拭き残さず快適な作業を実現。リッチ&ソフトな風合いの素材で、ボディやコーティング被膜にも優しく洗浄できます。【用途】洗車後の水滴拭き取り、自動車車内の清掃【材質】ポリエステル、ナイロン【危険物の類別】非危険物
洗車・清掃 > 洗車道具 > 自動車用洗車クロス > 洗車用マイクロファイバー【特長】ボディを優しく、スピーディに洗える新スタイルの洗浄用クロス。高密度で超極細の繊維が細かな汚れをしっかりかき出しながら、手触りの柔らかさとすべりの良さで至福の洗浄体験をお楽しみいただけます。泡立てたシャンプー液をたっぷりと保持できるため、洗浄中クロスからジワリとシャンプー液が出続け、常にボディに優しい低摩擦の”うるおい洗車”を実現。多彩な洗い方が楽しめる「カイザーチェンジ(変形機能)」を搭載。左右のポケットに手を入れれば、両手を使ってボンネットなど広い面をダイナミックでスピーディーに、また、複雑な形状もすっきり洗浄できます。ミルフィーユ状にクロスを重ねれば、クッション性がアップ、水洗いなど片手を空けて洗うこともできます。【用途】自動車ボディ洗浄用【材質】ポリエステル【危険物の類別】非危険物
洗車・清掃 > 洗車道具 > 自動車用洗車クロス > 洗車用マイクロファイバー【特長】水をかけながらこするだけで水洗いだけでは落とせない、ボディの鉄粉やザラつきを除去するコーティング施工車専用ねんどクリーナー。ソフトタイプで、練りやすく使いやすい仕様です。虫、鳥フン、ピッチ・タールの除去にも。全塗装色対応。【用途】自動車塗装表面の付着物の除去【成分】合成樹脂、充填剤【危険物の類別】非危険物
洗車・清掃 > ボディー用 > カークリーナー > 鉄粉取り粘土【特長】水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の吹上を不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!。クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。【用途】洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等【仕様】●TDSメーター材質:ABS●補助ホースセット材質:(ホース)軟質塩ビ 蛇口コネクター、(ホースコネクター)ABS●適合蛇口:横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓【質量(kg)】9.8【色】アッシュグレー【材質(本体)】PP-GF、ABS、TPE【危険物の類別】非危険物【取扱説明書】(4.89MB)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)】31.4×78.8×30
洗車・清掃 > 洗車道具 > 洗車用洗浄機【特長】3個のカートリッジで約36回まで純水洗車を行うことができ、月1回の洗車を想定した場合、約3年間ご使用可能です。【用途】洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等【材質】樹脂、ナイロン(包装用布)【質量(kg)】1.9【危険物の類別】非危険物【取扱説明書】(2.55MB)
洗車・清掃 > 洗車道具 > 洗車用洗浄機