トラック輸送・安全用品の新着商品
「トラック輸送・安全用品の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。【用途】軽トラなどへの積み込み作業に【全長(mm)】1800【耐荷重(kg)】500(1枚あたり250)【材質】アルミニウム【全高(mm)】60【取扱説明書】(1.7MB)
トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > トラック用梯子・ブリッジ【特長】。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。【仕様】●幅(mm):1200●長さ(m):42●厚さ(mm):4●構造:2層タイプ●番手(#):C800●色:ナチュラル●タイプ:一般用●構造:2層タイプ●粒形状:円柱型●MP401S統合品番●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:342-2616【アズワン品番】67-2350-02
トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > 緩衝材・トラックボード【特長】。内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です。配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。
トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > 緩衝材・トラックボード【特長】。持ち運びやすいスライドハンドル付きです。しっかりと固定できる丈夫な設計です。【仕様】●適応サイズ:1560-1840mm●重量:7.0kg●素材:アルミ(本体)、ツメ(スチール)【アズワン品番】65-8102-15
トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > ラッシングベルト【特長】。ドイツのメーカーSEWOTA社製のラチェット式ラッシングベルトです。5tタイプは、キメが細かく丈夫で、使い勝手のよい硬さを極限まで追求した、高品質のベルト生地を採用しています。ラチェットバックルは、指はさみ防止機能付きで、錆びや腐食を防ぐ、クロメート処理を施したスチール製です。5tタイプはシルバーが美しく厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用しています。最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。摩擦によるベルトの消耗を防ぐプロテクションスリーブ付きです。
トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > ラッシングベルト【特長】内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です。配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。【仕様】●幅(mm):348●長さ(mm):258●厚さ(mm):2●色:ナチュラル●外寸法(mm)横:348●内寸 縦(mm):258●サイズ(外寸)(mm)縦×横:258+50×348●サイズ(内寸)(mm)縦×横:255+50×345●入数(枚):10●材質/仕上:表面クラフト65g+片断層クラフト65g●原産国:中国●コード番号:401-7343【アズワン品番】65-9704-96
トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > 緩衝材・トラックボード【特長】フックや金具を使わずに荷物を固定できます。好きな長さにカットして使えます。収納も巻くだけなのでかさばりません。【仕様】●ベルト長:6m●ベルト幅:40mm●厚み:3.0mm●色:黒●材質:TPEゴム●使用荷重:2重/124kg 3重/254kg 4重/328kg【アズワン品番】65-9334-90
トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > ラッシングベルト【特長】このタイプは、ベルト幅25mmでの強力タイプで、軽トラックによく使用されています。【仕様】●端末金具:エンドレス●固定側ベルト長さ(m):-●巻取側ベルト長さ(m):4.5●使用荷重(kgf):200●破断強度(kgf):1000●重量(kg):0.5●ベルト材質:ポリエステル●幅(mm):25●厚(mm):1.8【アズワン品番】65-9572-79
トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > ラッシングベルト【特長】カバー内側の緩衝材がディスプレイを保護します。未利用時は折りたため、コンパクトに収納出来ます。【仕様】●サイズ:W1350mm×H830mm●厚み:約20mm●材質:カバー/布(スムース)、緩衝材/ウレタン【アズワン品番】65-9553-34
トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > 緩衝材・トラックボード【特長】フックや金具を使わずに荷物を固定できます。好きな長さにカットして使えます。収納も巻くだけなのでかさばりません。【仕様】●ベルト長:3m●ベルト幅:40mm●厚み:2.5mm●色:黒●材質:TPEゴム●使用荷重:2重/72kg 3重/151kg 4重/263kg【アズワン品番】65-9334-89
トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > ラッシングベルト【特長】ドイツのメーカーSEWOTA社製のラチェット式ラッシングベルトです。5tタイプは、キメが細かく丈夫で、使い勝手のよい硬さを極限まで追求した、高品質のベルト生地を採用しています。ラチェットバックルは、指はさみ防止機能付きで、錆びや腐食を防ぐ、クロメート処理を施したスチール製です。5tタイプはシルバーが美しく厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用しています。最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。摩擦によるベルトの消耗を防ぐプロテクションスリーブ付きです。【仕様】●ベルト・バックル強度:5t●ベルト巾:50mm●ベルト長さ:0.5M(固定側)/7M(調整側)●重量(1本あたり):2.1kg●端末タイプ:Jフック●材質:ポリエステル(ベルト)、スチール(バックル)【アズワン品番】65-8102-09
トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > ラッシングベルト【特長】内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です。配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。【仕様】●幅(mm):368●長さ(mm):348●厚さ(mm):2●色:ナチュラル●外寸法(mm)横:368●内寸 縦(mm):348●サイズ(外寸)(mm)縦×横:348+50×368●サイズ(内寸)(mm)縦×横:345+50×365●入数(枚):10●材質/仕上:表面クラフト65g+片断層クラフト65g●原産国:中国●コード番号:401-7345【アズワン品番】65-9705-01
トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > 緩衝材・トラックボード【特長】裏面に粘着剤が付いているので直ぐに貼付施工ができます。【用途】平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。【色】イエロー【材質】EVA【仕様】裏面粘着剤付き【粘着剤】アクリル系
トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > 引越用品 > 緩衝ボード・緩衝シート【特長】トラックでの荷役作業を安全に行うことができ、作業効率をアップさせます。【用途】荷役作業に。【材質】アルミ【RoHS指令(10物質対応)】対応【最大使用質量(kg)】150
トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > トラック用梯子・ブリッジ【特長】トラック運転手の飛び降り事故を防ぐタラップです。手掛り枠が折りたためるので、少ないスペースで収納できます。脚の伸縮により、傾斜した場所でも安定した昇降が可能です。【用途】トラックの荷台への昇降用として。【仕様】●収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ:1914×588×200●設置高さ(mm)上フック使用:1388~1628●設置高さ(mm)下フック使用:989~1229【トラスコ品番】455-5511【材質】アルミ【段数】5段【適合規格】Aマーク、JISマーク、SGマーク【収納寸法(mm)】588×1914×200【最大使用質量(kg)】120【認定取得】仮設工業会
トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > トラック用梯子・ブリッジ【特長】廃プラ製。取っ手一体型で持ち運びに便利です。【用途】道路のアスファルト保護。 2~4トン中型トラック(ユニック車)で使用可能。【材質】ハイプラ(PE+PP)【色】ブラック【適合車】特殊車輌【耐荷重(t)】4
トラック輸送・安全用品 > トラック保安・安全用品 > アウトリガーベース【材質】EPP30倍【寸法(mm)】500×600【色】ブルー【RoHS指令(10物質対応)】対応【外高(mm)】50
トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > 緩衝材・トラックボード【材質】PE(帯電防止)【寸法(mm)】1000×1200【色】グレー【RoHS指令(10物質対応)】対応【外高(mm)】40
トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > 緩衝材・トラックボード【材質】PE(帯電防止)【寸法(mm)】900×1200【色】ピンク【RoHS指令(10物質対応)】対応【外高(mm)】40
トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > 緩衝材・トラックボード【特長】1脱ショアリングで作業コストを削減。・ショアリング(木材による荷物の固定作業)を無くすことで、木材・燻蒸・ゴミ処理費用を削減することができます。2危険品の輸出に最適。・危険品をリーファーコンテナで輸送する際の製品の固定に最適です。3固定力1.6トン/個。・第三者検定機関の検討報告書があります。【用途】リーファーコンテナ専用荷物固定金具【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】【L字型金具】126×58×80
トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > 締具関連 > トラックレール関連【特長】1経費削減 バンニングにかかる作業時間や、必要資材を大幅に削減します。2ラッシングが簡単 木材を打ち付けたり、ラッシングが簡単。3固定力が強い 固定する力が協力。1.5t/個(標準軸力=締付固定能力)【用途】リーファーコンテナ専用荷物固定金具【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】【L字型金具】126×58×80
トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > 締具関連 > トラックレール関連【特長】荷台やあおりに掛けるだけ!安全に昇降できるステップ。折りたたんで収納できるコンパクト設計。TSH-4043,4074は横幅ワイドなため。両足で立つことが可能【用途】トラック荷台の昇り降りに【付属品】滑り止めシート(15×2.5cm、裏面:両面テープ)×2【材質】アルミ【厚さ(cm)】21.6(収納時)【最大使用質量(kg)】100
トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > トラック用梯子・ブリッジ【特長】国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。【幅(mm)】10【適合】建機、バス用【タイプ】板バネ無し
トラック輸送・安全用品 > トラック整備・補修部品 > トラック用ワイパー【特長】1つで2役 新旧エアーチューブ両用!【用途】UD、VOLVO等、外すのに苦労する特殊なエアーチューブにも対応【仕様】アダプターサイズ:Φ6・8・10・12・14・15・16【適合車種】UD、VOLVO、日野、SCANIA
トラック輸送・安全用品 > トラック整備・補修部品 > トラック整備工具・用品 > トラック用インサーター/リムーバー【特長】TPM-3 ソフトアップデート 期間延長(1年)
トラック輸送・安全用品 > トラック整備・補修部品 > トラック整備工具・用品 > トラック用テスター【特長】TPM-7 ソフトアップデート 期間延長(1年)
トラック輸送・安全用品 > トラック整備・補修部品 > トラック整備工具・用品 > トラック用テスター【特長】トラック運転手の飛び降り事故を防ぎます。あおりを立てている時、倒した時、どちらの状態でも使用できます。ふらついても手がかり枠があるので転落しません。手がかり枠が折り畳めるので、少ないスペースで収納できます。脚の伸縮により、あおり・荷台の高さにぴったりとフィットします。【用途】トラックの荷台への昇降用。トラック用/フック付き/荷台昇降/手がかり枠一体型/荷台はしご/タラップ/手すり付き/はしご/梯子/ハシゴ/脚立/アルミ/軽量/安全/業務用/運転手/ドライバー【材質】アルミニウム合金【寸法(mm)】ステップ:400×150【質量(kg)】17.7【収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】588×1914×200【最大使用質量(kg)】120【フック高さ(mm)】(上)1388~1628、(下)989~1229【ステップ数】5
トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > トラック用梯子・ブリッジ【特長】3点支持で安全に昇降出来る両手すり付きステッパー!手すりが伸縮式!設置箇所を傷つけず安心!手すりは4段階調整可能!【付属品】荷台干渉ゴム×2【質量(kg)】約3.2【幅(cm)】46【耐荷重(kg)】約100【長さ(cm)】81~134.5【寸法(cm)】フック部(内々):5.5【奥行き(cm)】ステップ(外々):一段目/25、二段目/15.5【寸法(幅W×高さH)(cm)】(4段階)約46×74、104、114、124、134
トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > トラック用梯子・ブリッジ【特長】軽トラックの荷台に設置するアルミ製の伸縮式つっぱり棒です。軽くて丈夫なアルミ製。取り付けも簡単です。軽トラックのシートに傾斜を持たせ、雨や雪をシートの外に落とし、水分の浸入を防ぎます。伸縮式でコンパクトなので運転席に収納できます。【長さ(mm)】使用時サイズ(連結済):約1530~1900【質量(kg)】約1
トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > シートフレーム・荷台スロープベルト