ガレージ機器・整備設備の新着商品
「ガレージ機器・整備設備の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】使用時に過重が掛かる際に作業負荷を軽減するデュアルポンプ採用【能力(t)】3【質量(kg)】44【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】760×345×170【最高位(mm)】535【最低位(mm)】98
ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > ガレージジャッキ > ガレージジャッキ(プロ用ジャッキ)【特長】イージーアタッチ(マグネット)のケースのみです。ケースの裏面にマグネットが付いています。【用途】用紙を入れて、プライスボードやホワイトボード等に貼り付けてお使いいただけます。【材質】PP/マグネット【寸法(幅W×高さH)(mm)】226×310
ガレージ機器・整備設備 > 自動車店舗向け販促品 > 車内展示品【特長】エンジン脱着時に使用します。【用途】エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。 最大荷重:680kg 幅:450mm【取扱説明書】(0.61MB)
ガレージ機器・整備設備 > 機械工具・設備機器 > エンジンクレーン【特長】スロープ幅が26.5cmと広く載せやすいワイドタイプ。簡単に17cm上げられるため、素早く車高を上げられます。ジャッキアップの補助工具としてお使い頂けます。製品設置面に滑止め付きでガレージなどの滑りやすい床の作業時でも車両に。押されて動きにくく、表面は滑りにくい形状で安定した乗り上げができ、。タイヤ止めで落下を防止できます。【材質】PP【耐荷重(kg)】2400(2脚使用時)【本体質量(kg)】4.2(1脚)【寸法(cm)】リフト量:17【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】90.5×26.5×21.5
ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > パッド/スロープ/ドーリー > カースロープ【特長】ローダウン車にも最適なカースロープ。全高が80mmと低いため、車高の低い車にも差し込め、。ジャッキが入らない車の補助工具としてお使い頂けます。表面は滑りにくい形状で安定した乗り上げができ、。タイヤ止めで落下を防止できます。2つ合わせても約3kgと軽いため女性でも簡単に持ち運びでき、。重ねて収納しやすく、場所を取りません。【材質】PP【耐荷重(kg)】1800(2脚使用時)【本体質量(kg)】1.7(1脚)【寸法(cm)】リフト量:6.5【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】70×20×8
ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > パッド/スロープ/ドーリー > カースロープ【特長】使用用途、車種に合わせて高さを変えて3段階で停止が可能。ローダウン車にも最適なカースロープのジャッキサポートです。ジャッキが入らない車の補助工具としてお使い頂けます。製品設置面に滑止め付きでガレージなどの滑りやすい床の作業時でも車両に。押されて動きにくく、表面は滑りにくい形状で安定した乗り上げができます。2つ合わせても約2.5kgと軽いため、女性でも簡単に持ち運びできます。【材質】PP【耐荷重(kg)】1500(2脚使用時)【本体質量(kg)】1.3(1脚)【寸法(cm)】リフト量:4/7/9.5【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】60×21×12
ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > パッド/スロープ/ドーリー > カースロープ【特長】ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み【用途】折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg
ガレージ機器・整備設備 > 機械工具・設備機器 > エンジンクレーン【特長】ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み【用途】車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t【取扱説明書】(1.22MB)
ガレージ機器・整備設備 > 機械工具・設備機器 > エンジンクレーン【特長】エアー式で楽々ジャッキアップ!【用途】今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ 。JTC1009CN/JTC1009CNWJTC2001C/JTC2001CW用。使用空気圧:0.8MPa以下 。サイズは詳細でご確認下さい。
ガレージ機器・整備設備 > 機械工具・設備機器 > エンジンクレーン【特長】ジャッキアップ速度が2倍早い!作業効率アップ!【用途】今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ。JTC1009CN/JTC1009CNW エンジンクレーン用 。サイズは詳細でご確認下さい。
ガレージ機器・整備設備 > 機械工具・設備機器 > エンジンクレーン【特長】エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み【用途】折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg
ガレージ機器・整備設備 > 機械工具・設備機器 > エンジンクレーン【特長】ジャッキアップ速度が2倍早い!作業効率アップ!【用途】今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ サイズは詳細でご確認下さい。
ガレージ機器・整備設備 > 機械工具・設備機器 > エンジンクレーン【特長】エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み【用途】車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t 。使用空気圧:0.8MPa以下
ガレージ機器・整備設備 > 機械工具・設備機器 > エンジンクレーン【特長】つけ置き洗いの革命!! 泡の爆発力を利用! EGR等パーツ洗浄に!【用途】使用空気圧:0.2~0.5MPa 。サイズ:325mm×475mm×56mm。お手持ちの洗浄台等に入れて汚れたパーツを水溶性洗浄剤で泡洗浄【取扱説明書】(4.25MB)
ガレージ機器・整備設備 > 機械工具・設備機器 > パーツ洗浄機【特長】フォークの差し込み調整と商品保護に最適です。表面にはプレートが内蔵されており、裏面の強力マグネットで簡単にスタッキングが可能です。表面プレートには黄色の反射シールが付いているので、視認性も抜群です。50mm刻みで差し込める長さを調整できるので、フォーク先端の飛び出しを防止します。商品がバックレストに接触するのを防ぐので、高所のピッキング作業も安心です。【用途】フォークリフト爪の差し込み調整と荷物の保護に。【幅(mm)】調整可能:50【寸法(mm)】50×100×200【種類】ネオジウム磁石【表面】加工:黄色反射シール、内蔵マグネット【入数(個)】2
ガレージ機器・整備設備 > 駐車関連 > 車用タイヤストッパー【特長】フォークリフトとの接触や滑落を予防したい場所に置くだけで使用できます。マットに乗り入れる事によりフォークリフトの自重で固定されます。マットの突起により、ストッパー部分にタイヤが接触する前に運転手へ注意喚起が可能です。トラックバース・ヤード、垂直搬送機扉前、フォークリフト停車位置などに置くことで、フォークリフトの進入を予防します。フォークリフトの停車場所に置くことで停車位置が固定化され、場内を整理整頓できます。ラック・壁面手前などに設置することで衝突に対して注意喚起ができます。付属の連結金具で横連結と直角連結(コの字、L字)が可能です。【用途】フォークリフトの停車位置や進入禁止区域のストッパーに。【仕様】連結タイプ:横連結、直角連結(コの字、L字)【付属品】連結金具【寸法(mm)】10×400×380【高さ(mm)】ストッパー部:80【対応機種】リーチフォーク(特殊改造された機種は除く)、カウンターフォーク(定格荷重2.0tまでが対象)
ガレージ機器・整備設備 > 駐車関連 > 車用タイヤストッパー【材質】リサイクルPP【色】ブラック【外寸(mm)】653×230×81【RoHS指令(10物質対応)】対応
ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > パッド/スロープ/ドーリー > カースロープ【材質】リサイクルPE【色】再生ブラック【外寸(mm)】558×190×81【セット数】2個セット【RoHS指令(10物質対応)】対応
ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > パッド/スロープ/ドーリー > カースロープ【特長】自動車販売店様の必需品です。 買取時にご使用頂けます。 領収書付で大変便利です。【用途】自動車販売時の契約書・領収書として【仕様】3枚複写・30組【寸法(幅W×高さH)(mm)】約180×260
ガレージ機器・整備設備 > 自動車店舗向け販促品 > 書類関連【特長】電子車検証対応。名刺ポケット(横タイプ)も付いています【仕様】二ツ折【材質】PVC【再生材使用率(%)】90【再生材使用】使用
ガレージ機器・整備設備 > 自動車店舗向け販促品 > 車検証入【特長】電子車検証対応。名刺ポケット(横タイプ)も付いています【仕様】二ツ折【材質】PVC【再生材使用率(%)】90【再生材使用】使用
ガレージ機器・整備設備 > 自動車店舗向け販促品 > 車検証入【特長】電子車検証対応。名刺ポケット(横タイプ)も付いています【仕様】二ツ折【材質】PVC【寸法】245×370(中袋310×220)【再生材使用率(%)】90【再生材使用】使用
ガレージ機器・整備設備 > 自動車店舗向け販促品 > 車検証入【特長】総額表示に対応! 10枚入でこの価格! 安価な紙製で直接価格を書き込むタイプ。 蛍光カラーで大変目立ちます。【用途】展示車両の価格表示用に【材質】蛍光紙【寸法(縦×横)(mm)】380×540
ガレージ機器・整備設備 > 自動車店舗向け販促品 > 車内展示品戻る ページ: 1 次へ