PCの新着商品
「PCの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】レーザープリンタ用 純正品【適合メーカー】CANON【種別】純正【適合機種】LBP661C/662C/664C、MF741Cdw/743Cdw/745Cdw【エコマーク認定】認定【エコマーク認定番号】18 132 005
PC > インク・トナー > トナーカートリッジ/感光体 > トナー/感光体(キヤノン対応) > トナー/感光体純正品(キヤノン対応)【特長】充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。 利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。 2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。 折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。 iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。【入力電圧(V)】100~240(50/60Hz)1.8A【出力】単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)【最大出力(W)】合計64【ポート】【出力】USB-C×2/USB-A【色】ブラック【対応機種】iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約38×29×66(プラグ部を除く)【質量(g)】約130【付属品】取扱説明書【保証期間】18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)【RoHS指令(10物質対応)】対応【ポート数】3
PC > スマホ/タブレット関連アクセサリ > モバイルバッテリー/充電器 > AC充電器 > USB充電器【特長】コンパクトなデザインで文書がキレイ。ご自宅や病院のカウンター、店舗のバックヤードなどにも収まるコンパクトサイズとデザイン性で、インテリアやオフィス空間を妨げることがありません。スマホに入っているPDFの文書や写真など、思い立ったらすぐにプリント。また、様々なレイアウトで写真をプリントできる「Epson Creative Print」や年賀状を作成できる「スマホでカラリオ年賀」など、豊富なアプリを用意。耐久枚数5万ページで、より多くプリントされる方に安心です。また、PrecisionCoreプリントヘッドにより、普通紙でも600dpiの高解像度印刷を実現。インクには、顔料の「くっきりブラック」を採用しているので、文字や細線をシャープに美しくプリントします。【印刷方式】PrecisionCore インクジェット方式【使用可能用紙サイズ】最大:A4、【スキャナ読み取り】216×297mm(8.5×11.7インチ)、【FAX送信原稿】原稿台:A4/レター、自動原稿送り装置:/A4/リーガル/レター、【FAX記録紙】A4/B5/A5/リーガル/レター【商品タイプ】複合機【色数】4色【色】白【インク】4色独立カートリッジ:カラー染料、クロ顔料【解像度】最高:4800dpi×1200dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み)【印刷速度】モノクロ約14.5ipm、カラー約6.5ipm(A4縦)【給紙方法】用紙カセット【給紙可能枚数】150枚【印刷】両面:自動両面【モード】【FAX通信】SUPER G3、G3【機能】【FAX短縮ダイヤル】最大60件【電源(V)】AC100~240±10%【周波数(Hz)】50/60【消費電力(W)】動作時:約12【TEC値】0.15kWh【外形寸法(mm)】使用時:417×503×255【質量(kg)】約6.5【耐久性】5万ページまたは5年【付属品】セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,使い方ガイド,保証書【規格】国際エネルギースタープログラムに適合【グリーン購入法】適合【エコマーク認定】認定【インターフェース】Hi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 b/g/n(Wi-Fi 4)【アズワン品番】65-0355-54【エコマーク認定番号】20 155 010
PC > プリンター・スキャナ・プロジェクター > プリンター > インクジェットプリンター【特長】四隅の伸縮ゴムで固定し、7.9~10.5型までの様々なタブレットに対応します。 ショルダーベルト付きで立ったままタブレットPCを操作できるケースです。 ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。 背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。 機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。 ペンフォルダー付きです。【材質】合皮他【ベルト長さ(mm)】1390(860~1390※フックの先端から)【対応機種】約幅180×奥行260×厚み10mm内に収まるタブレット(7.9~10.5インチ程度)【特性】ポケット付
PC > スマホ/タブレット関連アクセサリ > カバー・ケース・ポーチ > タブレットケース > 汎用タブレットケース【特長】レーザープリンタ用純正品。【適合メーカー】CANON【種別】純正品【適合】LBP312i【エコマーク認定】認定【エコマーク認定番号】17 132 002
PC > インク・トナー > トナーカートリッジ/感光体 > トナー/感光体(キヤノン対応) > トナー/感光体純正品(キヤノン対応)【特長】GP-DPAG1H/B は、最大49型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。会議室向けの大型ディスプレイ、ワークステーション環境で使用される超ワイドディスプレイなどの固定に最適です。 最大49型/18kgの大型ディスプレイを取り付け可能。会議室で使用される大型ディスプレイ、ワークステーション環境で使用される超ワイドディスプレイの固定などに最適です。 VESA200×200mmアダプターを同梱。43型以上で採用されているVESA200に対応しています。大型ディスプレイスタンドを設置するスペースが無くても、大型ディスプレイを机に固定できます。 43型ディスプレイを縦方向で机に固定可能。等身大に近いイメージでリモート会議を行うことができます。【仕様】(垂直方向(チルト))+45℃~-45℃、水平方向(スイベル):+90℃~-90℃、回転(ローテーション):+180°~-180【付属品】アーム本体上部 ×1(A)、アーム本体下部 ×1(B)、VESAアタッチメント ×1(C)、クランプ ×1(D)、ケーブルフォルダー ×1(E)、グロメット固定用ネジ ×1(F)、グロメット用下部金具 ×1(G)、VESAアタッチメント固定用ネジ ×1(H)、六角レンチ3mm ×1(I)、六角レンチ6mm ×1(J)、VESA固定用ねじ(M4×12mm ×4(M-A)、M4×16mm ×4(M-B)、M5×12mm ×4(M-C)、M5×16mm ×4(M-D)、M4×10mm ×4(M-G))、VESA固定用(ワッシャ ×4(M-E)、スペーサー ×4(M-F))、取扱説明書×2、VESA200mm用アダプタ(プレートK ×1(K)、ねじL ×4(L)、ナットM ×4(M)、M6×14mm ×4(N)、M8×20mm ×4(O)、ワッシャ ×4(P)、スペーサー ×8(Q))【材質】アルミニウムおよび鉄【質量(kg)】対応モニタ:1~18【色】本体:スペースグレー【取付方式】(天板)クランプ式、グロメット式【使用温度範囲】0~40℃、湿度~90%以下(ただし結露無き事)【寸法(幅W×高さH)(mm)】(VESA穴)75×75、100×100、200×100、200×200 mm【本体質量(kg)】クランプ式:約4.4(VESAアタッチメント含む)、グロメット式:約4.1【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】120×510×620(最大展開時)【液晶サイズ】(縦向き対応)~43型 (アイ・オー・データ製 LCD-AHU431XDBにて確認済)【ディスプレイ】LCD-AH221XDB-BLCD-MF224FDB-TLCD-MQ241XDB-ALCD-DF241SXVB-ALCD-AH241XDB-BLCD-MQ271XDB-ALCD-AH271XDB-BLCD-M4K321XVBLCD-MQ322XDB-ALCD-PHQ321XQBLCD-DF321XDB-ALCD-HU431DBLCD-AHU431XDB■ゲーミング向けLCD-GC222SXDBLCD-GC242HXBLCD-GC241UXDBLCD-GC243HXDBLCD-GC241SXDBLCD-GCQ241XDBLCD-GCU271HXABLCD-GCU271XDBLCD-GCQ271HALCD-GC272HXDBLCD-GCQ271XDBLCD-GCWF291SXDBLCD-GCU321HXABLCD-GCQ321HXDBLCD-GCWQ341XDBKH240V-BKH252V-ZSKH270V-BKH2460V-ZX【天板厚さ(mm)】(取付可能)10~45(クランプ式)、10~45(グロメット式)【保守管理】6ヶ月【モニターサイズ】(対応)17~49
PC > 液晶モニター・液晶ディスプレイ > モニターアーム【特長】とても持ち運びやすい Bluetoothキーボード コンパクトでかばんの中に入れやすく、タイピングしたくなった時にすぐに使えます。軽いタッチで心地よい打鍵感を得られるうえ、 iPadやiPhone、Apple TVなどBluetooth対応デバイスへ簡単に接続できます。ブラッシュピンクにはホワイト、 クラシックブルーにはシャーベットオレンジのiPhoneスタンドが付属しており、iPhoneを縦置きして長文を入力する時に役立ちます。 耐水性 本体はスムーズなタッチのカバーで覆われており、傷や小さいごみ、 汚れから本体を守ります。カバーは撥水性なので、うっかり飲み物をこぼしてしまった時も安心です。 iOSショートカットキー搭載 キーボード上部には、音量調節や音楽の再生/停止、ホームボタンや検索の起動などiOSショートカットキーが並んでいます。 最大3か月の電池寿命 キーボード右上のライトは、充電が必要になったサインです。一度フル充電すれば、1日あたり2時間使用で最大3か月使用できます。【仕様】押下圧65g ±10【対応機種】iPad・iPhone全モデル、Apple TV【使用電池】内蔵充電式リチウムイオン電池【電池寿命】最大約3カ月(フル充電の状態から)※1日平均約2時間使用した場合。【充電時間(時間)】フル:2.5【キー】iOSショートカットキー/ホーム、画面の明るさ、オンスクリーンキーボード表示/非表示、検索、モードコントロール(戻る、再生/一時停止、進む)、ボリュームコントロール(ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン)、画面のオン/オフ【操作距離】10m
PC > PC周辺機器 > キーボード > ワイヤレスキーボード【特長】NVIDIA Turing GPUアーキテクチャを搭載したスモールフォームファクター向けグラフィックスボード。
PC > PCパーツ > グラフィックボード/ビデオカード【特長】良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
PC > 液晶モニター・液晶ディスプレイ > ディスプレイ/モニター本体【特長】Jabra PanaCast 50専用ウォールマウント(ブラック)ウォールマウントを使用すると PanaCast 50 を壁面に設置でき、目の高さに合った最適なセッティングが可能です。(ウォールマウントは Jabra PanaCast 50本体購入時 に同梱されているため、予備が必要な時に追加購入してください)
PC > PC周辺機器 > WEB会議用品 > スピーカーフォン/会議システム【特長】左右からの視野角を制限し、覗き見による情報漏洩リスクを低減。Panasonic Let’s note CF-FV4・FV3・FV1専用 覗き見防止ブル―ライトカットフィルター。【適合機種】Panasonic Let's note CF-FV4・FV3・FV1専用【のぞき見防止】○【ブルーライトカット】○
PC > PCアクセサリー > 液晶フィルター【特長】細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。【モニターサイズ】55【色(本体)】ブラック【規格】4K/UHD【解像度】3840×2160【アスペクト比】16:9
PC > 液晶モニター・液晶ディスプレイ > ディスプレイ/モニター本体【特長】ドットインパクトプリンタ用 純正品【適合メーカー】EPSON【色】黒【種別】純正【適合】VP-6200(N)/6000/5150F
PC > インク・トナー > ドットプリンター用インクリボン > インクリボン(エプソン対応) > エプソン純正インクリボン【特長】高速翻訳エンジンと「751万語」の辞書で、ワンクラス上の高品質翻訳を提供する(英<=>日)翻訳ソフト。上位製品「トランサーシリーズ」の高精度翻訳エンジンとフル仕様専門語辞書、専門語辞書カラー表示機能で訳質大幅アップ。751万語(基本語辞書331万語:英日124万語/日英207万語、専門語辞書420万語:英日202.6万語/日英217.4万語)の辞書を収録。新たに8分野の専門語辞書を収録。ビジネス分野から科学技術分野、更に新分野の専門語辞書を網羅。ホームページ翻訳、メール翻訳、オフィスアドイン翻訳、PDFダイレクト翻訳、キャプチャ翻訳、訳振りパッド、三面翻訳エディタ等を装備。文字認識OCRソフト最新版「CROSS OCR V4」を新搭載。さらに、Windows10、Office2016、Office365、IE11にも対応。【対応OS】Windows 10/8.1/8/7 SP1 (32bit/64bit)【対応機種】IBM PC/AT互換機【ディスク】1.6GB以上
PC > PCソフト > ビジネスソフト > 翻訳ソフト【特長】PoE給電のみ対応。PoE給電できない場合は、別途PoEインジェクター(オプション)が必要です。5インチタッチスクリーン。半径6メートルの集音可能。ノイズキャンセリング機能あり。WIFI、Bluetooth内蔵あり。
PC > PC周辺機器 > WEB会議用品 > スピーカーフォン/会議システム【特長】カードやイヤホンが入るフロントポケット。背面はプラスチックナスカン、面ファスナー付きゴムバンド、ベルトループ付き。ベルトに取り付けられます。ナスカンとゴムバンドで肩ベルトに取り付けられます。スマートフォン約6~7インチ収納可能。【用途】スマートフォンと小物を一緒に持ち運びできるポーチ。【材質】ポリエステル【寸法(mm)】95×45×170
PC > スマホ/タブレット関連アクセサリ > カバー・ケース・ポーチ > スマホケース > スマホポーチ【特長】デジタルガジェットなどの収納に便利なボックスタイプのポーチ。厚みがあるものも収納できる立体的なメッシュポケット。バッグから取り出しやすいハンドル付き。【用途】デジタルガジェットを入れて。キャンプ用品を入れて。 調理器具を入れて。【材質】ポリエステル【寸法(mm)】55×110×200
PC > PCアクセサリー > PCバッグ/キャリングバッグ > ガジェットポーチ【特長】カラビナなどを取り付けられるベルト付き。背面はICカードの収納に便利な面ファスナー付きポケット。深めポケット、キーホルダー(バックル取り外し可能)、メッシュポケット、ファスナー付きポケット。【用途】トラベル小物を持ち運びできるショルダーベルト付きポーチ。【材質】ポリエステル【寸法(mm)】115×30×185
PC > PCアクセサリー > PCバッグ/キャリングバッグ > ガジェットポーチ【特長】立てて使える。メッシュポケット付き。収納物の画面などを守る保護フラップ付き。ノートPCが入るポケット付き。よく使うペンなどを引っかけられるベルト付き。約13~14インチノートPCを収納可能。持ち運びに便利なハンドル付き。文具やガジェットを入れて。【用途】L字に自立するポーチ。【材質】ポリエステル【寸法(mm)】265×50×340
PC > PCアクセサリー > PCバッグ/キャリングバッグ > PCインナーケース【特長】色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置に色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現。また3辺ベゼル幅2mmのスマートなフォルム、軽量コンパクトな筐体デザインは場所を選ばず設置可能です。HDMIとVGAの2系統の映像入力と音声出入力端子を搭載し、幅広い機器に対応しています。安心して長くご使用いただける液晶パネルとバックライトを含め5年間保証がついています。(ただし使用時間は30000時間以内に限る)【仕様】●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms(typical)/5ms●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):W597.888×H336.312/0.3114×0.3144●画面コントロール:日本語対応OSD(メニュー言語:日本語(初期設定)・英語)●視野角度(°)/コントラスト比(DCR時):水平178垂直178/1300:1【付属品】電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1..5m)、D-Subピンケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座、ユーザーズガイド(保証書含む)【質量(kg)】スタンド含む:4.6±0.3、パネル部のみ:4.1±0.3【色】ブラック【電源】本体内蔵AC100V50/60Hz(消費電力:最大40W、スリープ0.5W以下)【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】スタンド含む:612×226×482、パネル部のみ:612×49×364【機能】カラー調節(クール・ノーマル・ウォーム・ユーザーカラー設定)、プリセットモード(標準・ゲーム・映画・風景・テキスト)、ブルーライト削減、フリッカー軽減、VESA100×100、セキュリティロックスロット【スピーカー】2W×2【RoHS指令(10物質対応)】対応【グリーン購入法】適合【パネル】27型ワイドADS/ノングレア/白色LEDバックライト/最大解像度1920×1080/最大表示色1677万色【グリーンマーク】認定【入力コネクタ】ビデオ:HDMI/D-Sub(mini15pin)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
PC > 液晶モニター・液晶ディスプレイ > ディスプレイ/モニター本体【特長】色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置に色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現。画面位置を可動範囲内で自由に調節できるマルチアングルスタンドを採用、適切な目線の高さに合わせることによる姿勢改善の促進はもとより、広い可動範囲による複数人での閲覧・会議等にも役立ちます。HDMIとVGAの2系統の映像入力と音声出入力端子を搭載し幅広い機器に対応。安心してご使用いただける液晶パネルとバックライトを含めた5年保証付き(ただし使用時間は30000時間以内に限る)【仕様】●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●マルチアングル:高さ調節:120mm、角度調節:チルト約-6~22°、回転:右90°、スイベル:右45°左45°●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms(typical)/5ms●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):W597.888×H336.312/0.3114×0.3144●画面コントロール:日本語対応OSD(メニュー言語:日本語(初期設定)・英語)●視野角度(°)/コントラスト比(DCR時):水平178垂直178/1300:1【付属品】電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1..5m)、D-Subピンケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、スタンド支柱(取り付け済み)、スタンド台座、ユーザーズガイド(保証書含む)【質量(kg)】スタンド含む6±0.3、パネル部のみ:4.1±0.3【色】ブラック【電源】本体内蔵AC100V50/60Hz(消費電力:最大40W、通常25W、スリープ0.5W以下)【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】スタンド含む:612×229×403~523、パネル部のみ:612×49×364【機能】カラー調節(クール・ノーマル・ウォーム・ユーザーカラー設定)、プリセットモード(標準・ゲーム・映画・風景・テキスト)、ブルーライト削減、フリッカー軽減、VESA100×100、セキュリティロックスロット【スピーカー】2W×2【RoHS指令(10物質対応)】対応【グリーン購入法】適合【パネル】27型ワイドADS/ノングレア/白色LEDバックライト/最大解像度1920×1080/最大表示色1677万色/アスペクト比16:9【グリーンマーク】認定【入力コネクタ】ビデオ:HDMI/D-Sub(mini15pin)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
PC > 液晶モニター・液晶ディスプレイ > ディスプレイ/モニター本体【仕様】●表示デバイス:カラーOLED(有機EL)表示素子●解像度:52RGB×36ドット●表示方式:パッシブマトリクス●通信方法:シリアル(SPI)通信●表示色:65536色(16ビットカラー:R5ビット/G6ビット/B5ビット)or256色(8ビットカラー:R2ビット/G3ビット/B3ビット)●使用温度範囲:-20~70℃●保存温度範囲:-30~80℃●寿命(表示部):30000時間(40%点灯時)●※2014年4月生産分より、一部仕様変更になります。●変更前●変更後●固定接点●材質●金+銅合金●銅合金●表面処理●無し●金メッキ●スイッチ端子●表面処理●錫メッキ●金メッキ●なお、本仕様変更による電流容量、開閉耐久性、その他の仕様についての変更はございません。【アズワン品番】67-0474-38
PC > 液晶モニター・液晶ディスプレイ > ディスプレイ/モニター本体【特長】。シリアルポート・PCIバス搭載ミドルタワーデスクトップパソコン【仕様】●CPU:Corei7-12700●メモリ:16GB(8GBx2)●SSD:1TB(NVMe)●DVDマルチ●RS232C拡張2ポート●USBマウス・キーボード付属●Windows10Pro64bit●Officeなし●モニタなし●1年センドバック保証●仕様構成変更も可能です。別途ご相談ください。【アズワン品番】65-8122-14
PC > パソコン・タブレットPC・スマートフォン > デスクトップPC【特長】。ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意フレックスファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は 5 → 450 M、終端処理済みが利用可能です デュプレックス LC タイプ Fiber コネクタ シングル又はマルチモードのOS1、OM1、OM3ケーブルを選択可能 PXP6083 シーリングキャップを別売で用意 フレックスインライン Fiber コネクタ又はパネル取り付けコネクタ PXF6051、PXF6052 とかん合します【仕様】●シリーズ:6000●種類:LC●マルチモード/シングル:シングルモード●片面/両面:デュプレックス●光ファイバの種類:OS1●コード番号:191-7990【アズワン品番】65-7665-80
PC > PCアクセサリー > OAタップ > タップアクセサリ > プラグ安全カバー【仕様】●シリーズ:6000●種類:LC●マルチモード/シングル:シングルモード●片面/両面:デュプレックス●光ファイバの種類:OS1●コード番号:191-8215【アズワン品番】65-7664-68
PC > PCアクセサリー > OAタップ > タップアクセサリ > プラグ安全カバー【特長】。ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意フレックスファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は 5 → 450 M、終端処理済みが利用可能です デュプレックス LC タイプ Fiber コネクタ シングル又はマルチモードのOS1、OM1、OM3ケーブルを選択可能 PXP6083 シーリングキャップを別売で用意 フレックスインライン Fiber コネクタ又はパネル取り付けコネクタ PXF6051、PXF6052 とかん合します【仕様】●シリーズ:6000●種類:LC●マルチモード/シングル:マルチモード●片面/両面:デュプレックス●光ファイバの種類:OM3●コード番号:191-7983【アズワン品番】65-7732-26
PC > PCアクセサリー > OAタップ > タップアクセサリ > プラグ安全カバー【特長】。ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意リアパネル取り付けファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は終端処理済み1 Mが利用可能 デュプレックス LC タイプ Fiber コネクタ シングル又はマルチモードのOS1、OM1、OM3ケーブルを選択可能 PXP6081 シーリングキャップは別売り フレックス Fiber コネクタ PXF6050 とかん合します【仕様】●シリーズ:6000●種類:LC●マルチモード/シングル:マルチモード●片面/両面:デュプレックス●光ファイバの種類:OM3●コード番号:191-7985【アズワン品番】65-7640-27
PC > PCアクセサリー > OAタップ > タップアクセサリ > プラグ安全カバー【仕様】●種類:SC●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3140【アズワン品番】65-7499-80
PC > PCアクセサリー > OAタップ > タップアクセサリ > プラグ安全カバー【仕様】●インピーダンス:8Ω●入力:200w(Mus.)●【ご注意】●※本品はツィータやミッドレンジの音圧レベルを調整するものです。●ネットワーク(コンデンサ、コイル等で組込んだ)回路で低音域をカットした信号●(最低でも500Hzより上の周波数帯域として下さい)でご使用ください。●※フルレンジ(全周波数帯域)の信号を入力されますと発熱・発火の恐れがございますので、絶対にご使用にならないでください。【アズワン品番】67-0444-14
PC > PC周辺機器 > WEB会議用品 > スピーカーフォン/会議システム