BMW F650GS [800cc] 2008-12年式 NGK(日本特殊陶業)製

K72  [789cc] エフロクツイン ハイライン ABS

BMW F650GS [800cc] 2008-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 798
タイヤ
110/80 R 19 59H TL 140/80 R 17 69H TL
バッテリー / 全長 2,280
スプロケット
17 41 二次減速比
プラグ
DR8EB(-08)/DCPR8E(09-) 本数 2
全幅 845
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,240
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 199
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 789ccへ排気量アップ(車名はF650GSそのまま)。
ハイライン装備
ABS、センタースタンド、グリップヒーター標準装備。
ローダウン仕様オプション。

アクティブライン共通
F800S/STエンジンをベースに、出力設定変更と専用設計を施した798ccパラレルツインエンジン(エフロクツイン)搭載。

カラー変更
・アイスバーグシルバーメタリック
・フレームレッド
・アズールブルーメタリック
2009 ~ 2011 装備の見直しと、新価格設定
カラー変更
・バイアリッツブルーメタリック
・ホワイトアルミニウムメタリックマット
・フレームレッド
・ラバオレンジメタリック
2010 ~ 2010 2010/7月 GS30th 特別仕様車
・アルピンホワイト
2012 ~ 2012 2011/10月
カラー変更
・ホワイトアルミニウムメタリックマット
・バイアリッツブルーメタリック
2012 ~ 2012 2011/10月 スペシャルモデル
・サンイエローユニ/ブラックシルクグロス

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(D~) 1個
レビュー: 4.69(177)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合純正品番 他社参考品番(DENSO) RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編
DCPR8E 1個 分離型 CND96875 XU24EPR-U 137

2. スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(D~) 1個
レビュー: 4.69(177)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合純正品番 RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編
DCPR8E 1個 一体型 CND96-875 137

戻る ページ 1 次へ