BMW R1300GS Adventure [1300cc] 2024-26年式 大阪魂製
KA2 STD・GS Trophy・Triple Black・Option719 Karakorum ツーリング/ツーリングASA
BMW R1300GS Adventure [1300cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2024 ~ 2026 | ~ | GS Trophy ツーリング、ツーリングAUTOMATED SHIFT ASSISTANT、GSスポーツ カラー設定 ・レーシングブルーメタリック |
| 2024 ~ 2026 | ~ | Option719 Karakorum ツーリング、ツーリングAUTOMATED SHIFT ASSISTANT。 カラー設定 ・アウレリウスグリーンメタリックマット |
| 2024 ~ 2026 | ~ | STD 2024/7/9 エンジン、車体、デザイン、収納コンセプト見直し。 EURO 5。 BMW Motorrad フル・インテグラル ABS Pro。 オートメイテッドシフトアシスタント(ASA)※オプション装備。 4つのライディングモード。 フルLEDヘッドライト、補助ヘッドライト。新デザインのLEDターンインジケーター。 ブレーキ機能付きダイナミッククルーズコントロール(DCC)。 30Lアルミニウム製シートフューエルタンク。 4つのバリエーション STD、GS Trophy、Triple Black、Option719 Karakorum。 ツーリング、ツーリングAUTOMATED SHIFT ASSISTANT。 カラー設定 ・レーシングレッド |
| 2024 ~ 2026 | ~ | Triple Black レコメンドモデル。 ツーリング、ツーリングAUTOMATED SHIFT ASSISTANT。 カラー設定 ・ブラックストームメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-BS | 1個 | 12(10時間率) | YTX14-BS | FTX14-BS | 3.6 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| MMOEB- 14-BS | 1個 | 3.6 | 12 | E | 12(10時間率) |
戻る ページ 1 次へ