BMW R1200RT (K52) [1200cc] 2014-18年式 DAYTONA(デイトナ)製
K52 FI ABS
BMW R1200RT (K52) [1200cc] 2014-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2014 | ~ | 空水冷新型ボクサーエンジン搭載。(水冷/油冷共用) トラクションコントロール、3種の走行モード切り替え、電子制御サスペンション シフトアシスト、市販バイク初ヒルスタートコントロール、ケースの集中ロック装備、など。 カラー設定 ・クォーツブルーメタリック ・カリストグレーメタリックマット ・エボニーメタリック |
| 2015 ~ 2015 | ~ | カラー追加 ・アルピンホワイト |
| 2016 ~ 2016 | ~ | 2016/7月 Celebration Edition(BMWグループ創立100周年特別限定車) ・BMWブランド象徴のホワイトベースにブルーとレッドのライン |
| 2016 ~ 2016 | ~ | カラー設定 ・プラチナブロンズメタリック ・サンマリノブルーメタリック×グラニットグレーメタリックマット ・カリストグレーメタリックマット ・エボニーブラック |
| 2017 ~ 2017 | ~ | |
| 2018 ~ 2018 | ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 厚さ(mm) | 内径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 96739 | 1セット(10枚) | 【代表車種】 R 1200 GS ADVENTURE('12 ~ '17) R 1200 GS('11 ~ '16) R 1200 R('13 ~ '16) R 1200 RS('14 ~ '16) R 1200 RT('13 ~ '16) |
アルミ | 1.5 | 20.2 |
【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 厚さ(mm) | 内径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 96734 | 1セット(3枚) | 【代表車種】 R 1200 GS ADVENTURE('12 ~ '17) R 1200 GS('11 ~ '16) R 1200 R('13 ~ '16) R 1200 RS('14 ~ '16) R 1200 RT('13 ~ '16) |
アルミ | 1.5 | 20.2 |
【特長】NanoGEL採用で瞬間放電能力が高く、電解液がジェル状のため安全性も高い高性能バッテリー。充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済みで開封後すぐに使用可能。バッテリー保証期間は1年間。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 95944 | 1個 | DYT52113 | ◆ 参考適合車種 ■BMW R1150GS ■BMW K1100RS/LT ■BMW K1200RS/GT ■BMW R1100/S/RS/RT 等 |
【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
| 品番 | 内容量 | ボルト頭部形状 | 六角軸二面幅(mm) | マグネット | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16774 | 1個 | 六角二面幅 | 14 | つき | スチール |
【特長】最強磁石といわれ耐熱性のあるネオジウムを使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ。ボルト頭部は、六角二面幅を14mmに設定し、ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 仕様 | 材質/仕上 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 96446 | 1個 | アルミ製ガスケット1枚 | アルミ製。ドレンワッシャー付属。 | アルミ/クリアアルマイト | M20×14×P1.5 |
【特長】オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 厚さ(mm) | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 96711 | 1個 | 【代表車種】 R 1200 GS ADVENTURE('12 ~ '17) R 1200 GS('11 ~ '16) R 1200 R('13 ~ '16) R 1200 RS('14 ~ '16) R 1200 RT('13 ~ '16) |
アルミ | 1.5 | M12 |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 97951 | 1個 | 4LBOX |
| 品番 | 内容量 | メーカー |
|---|---|---|
| 21043 | 1個 | BMW |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96739
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 96739 | 1個 |
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 95944 | 1個 | DYT52113 | 密閉式(液入り充電済み) | (参考)R1200GS、R1150GS、K1100RS/LT、K1200RS/GT、R1100/S/RS/RT など |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 74277 | 1個 |
【特長】純正交換タイプの補修用エアフィルター。純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。
| 品番 | 内容量 | 種別 | 純正品番 |
|---|---|---|---|
| 95051 | 1個 | 水冷 | 13727726799 |
戻る ページ 1 次へ