BMW R nineT Scrambler [1200cc] 2016-20年式 HYPERPRO(ハイパープロ)製

R12JB K23

BMW R nineT Scrambler [1200cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12JB 原動機型式 122EJ 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo R12JB - ~ 排気量 1,169
タイヤ
前 120/70 R 19 TL 後 170/60 R 17 TL
バッテリー 61218394179(ETX14) 全長 2,175
スプロケット
前 後 二次減速比 2.909
プラグ
MAR8B-JDS 本数 4
全幅 880
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2018 R12JB ~ RnineTと同じ空油冷ボクサーエンジン搭載。4stDOHC水平対向2気筒(1気筒あたり4バルブ)。
19インチキャストホイール採用。(ステアリングヘッドアングルR nineTの64.5°から61.5°へ変更。)
正立式フロントフォーク。
ゴム製フットレスト取外し可能なステップ、左サイドで高くマウントされたマフラー、スチール製タンク、など。
ABS、ヒートグリップ標準装備。
カラー設定
・モノリスメタリックマット
2017/9月以降、ETC車載器標準装備。
2019 ~ 2020 R12JB ~ カラー変更
・Option719ブラックストームメタリック×アルム
・Option719ブラックストームメタリック×ライトホワイトユニ
・ステレオメタリックマット

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. フロントスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥25,980 税込¥28,578
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 付属品 仕様 タイプ 主な適合車種
22093390 1セット オイル1.5L オイル番手#15/油面150mm スプリング:コンスタントライジングレート R nineT SCRAMBLER(ABS) 16-19/URBAN G/S(ABS) 17-19

2. リアスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
22093391 1セット スプリング:コンスタントライジングレート R nineT SCRAMBLER(ABS) 16-19/URBAN G/S(ABS) 17-19

3. コンビキット (ローダウンタイプ:約-25mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥46,980 税込¥51,678
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビキット (ローダウンタイプ:約-25mm) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
22093392 1セット オイル番手#15/油面150mm スプリング:コンスタントライジングレート(フロント・リア) R nineT SCRAMBLER(ABS) 16-19/URBAN G/S(ABS) 17-19

4. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥25,980 税込¥28,578
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
22093400 1セット オイル番手#15/油面150mm スプリング:コンスタントライジングレート R nineT SCRAMBLER(ABS) 16-20/URBAN G/S(ABS) 17-20

5. リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
22093401 1セット スプリング:コンスタントライジングレート R nineT SCRAMBLER(ABS) 16-20/URBAN G/S(ABS) 17-20

6. コンビキット (フロント&リアスプリング) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥46,980 税込¥51,678
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビキット (フロント&リアスプリング) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
22093402 1セット オイル番手#15/油面150mm スプリング:コンスタントライジングレート(フロント・リア) R nineT SCRAMBLER(ABS) 16-20/URBAN G/S(ABS) 17-20

7. CNCステダンステーSET 75mm/TYPE-1 GLD ピロボール逆タイプ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥10,980 税込¥12,078
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) CNCステダンステーSET 75mm/TYPE-1 GLD ピロボール逆タイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】画期的で高性能なS.R.D.Cシステムをもつ、ハイパープロのステアリングダンパー。オートバイの操作で重要な、安定性能を向上させます。ダンパー本体を車体へ固定する際に必要なステーのセットです。発熱からくるオイル膨張を吸収する別体タンクを備えて、いかなるシーンにおいても安定した動作を実現。また、組み合わせるダンパーステーもアルミをマシニングによって切削加工した精度の高いものにすることで、さらに進化したハイパープロステアリングダンパーを完成させました。オートバイを操る上で大切な安定性能を向上させ、ライダーに安心を、オートバイには高い安定性をお届けします。

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
22119021 1個 BMW R nineT/PURE/RACER/SCRAMBLER/URBAN G/S 14-22

戻る ページ 1 次へ