BMW R1200GS [1200cc] 2016-18年式 HYPERPRO(ハイパープロ)製

K50 (LC)ABS+ESA

BMW R1200GS [1200cc] 2016-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-R12NA 原動機型式 122EN 水平対向2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 R 19 TL 170/60 R 17 TL
バッテリー ETX14-BS(YTX14-BS互換) 全長 2,205
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8D-J 本数 2
全幅 935
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,490
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 245
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 2016/8月
前期 ユーロ4
エンジン内部ミッション変更。
レインとロードライディングモード、ASC(オートマチックスタビリティコントロール)を装備。
アルミキャストホイール、ゴールドキャリパー、など。
標準仕様プレミアムスタンダード(シート高790mm)
注文生産プレミアムライン(シート高850mm)
ラリーのみスポーツサスペンション(シート高870mm)装着車が選択可能。
ラリーはスポークホイール標準装備、標準仕様と同じ前後分割シート&ラゲッジキャリア。
カラー設定
・ルピナスブルーメタリック(ラリー)
・モノトーン調メタリックマット仕上(Exclusive)
2017 ~ 2017 2017/4月 マイナーチェンジ
後期
シフトアシストPRO標準装備。
タンク形状、くちばし部分形状変更など。
2018 ~ 2018 カラー設定
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイト
・ルピンブルーメタリック
・アイスドチョコレートメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1個
レビュー: 4.75(16)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22094400 1個 BMW R1200GS ESA(純正ローダウン仕様車)(ABS) 13-18

2. リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22094401 1個 BMW R1200GS ESA(純正ローダウン仕様車)(ABS) 13-18

3. コンビKIT [22094400+22094401] HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 46,980 税込51,678
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22094400+22094401] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22094402 1個 BMW R1200GS ESA(純正ローダウン仕様車)(ABS) 13-18

4. コンビKIT [22093650+22093651] (ローダウンタイプ:約-20mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 46,980 税込51,678
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22093650+22093651] (ローダウンタイプ:約-20mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22093652 1個 BMW R1200GS LC(水冷) ESA(ABS) 17-18

5. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: 4.75(16)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22093660 1セット BMW R1200GS LC(水冷) ESA(ABS) 17-18

6. リアスプリング(ローダウンタイプ:約-20mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング(ローダウンタイプ:約-20mm) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22093651 1セット BMW R1200GS LC(水冷) ESA(ABS) 17-18

7. コンビKIT [22093660+22093661] HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 46,980 税込51,678
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22093660+22093661] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22093662 1個 BMW R1200GS LC(水冷) ESA(ABS) 17-18

8. フロントスプリング (ローダウンタイプ:約-20mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング (ローダウンタイプ:約-20mm) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22093650 1セット BMW R1200GS LC(水冷) ESA(ABS) 17-18

9. リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22093661 1セット BMW R1200GS LC(水冷) ESA(ABS) 17-18

10. CNCステダンステーSET 68mm GLD 正ピロボールタイプ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) CNCステダンステーSET 68mm GLD 正ピロボールタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
22119024 1個 BMW R1200GS/ADV/RT 14-18/R1250GS/ADV/RALLYE 18-24

11. CNCステダンステーSET 68mm BLK 正ピロボールタイプ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) CNCステダンステーSET 68mm BLK 正ピロボールタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
22119024B 1個 BMW R1200GS/ADV/RT 14-18/R1250GS/ADV/RALLYE 18-24

戻る ページ 1 次へ