BMW G650X moto [650cc] 2006-09年式 NBC製
モタード ハイライン FI ABS
BMW G650X moto [650cc] 2006-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2006 ~ 2009 | ~ | 2007/4月 クロスモト モタードスタイル ABS G650X 3機種エンジン、フレームは共通。 サスペンション、ブレーキ、ホイールはそれぞれ異なる。 水冷4stDOHC単気筒(F650単気筒エンジンをリファイン)。 ライトカウル、フェンダーなどボディパーツはそれぞれのモデルで専用デザイン採用。 フローティングディスクに対向4ピストンキャリパ採用(X motoのみ)。 前後17インチアルミ製キャストホイール、ハイグリップタイヤ装着。幅広ハンドル、フラットシート。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-10ZS | 1個 | 8.5(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 3.2 |
戻る ページ 1 次へ