BMW R nineT Urban G/S [1200cc] 2017-20年式

R12JB K33 ユーロ4

BMW R nineT Urban G/S [1200cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

条件に一致する商品は見つかりませんでした。
指定された車種のすべてのパーツを表示します。

車種詳細

型式
EBL-R12JB 原動機型式 122EJ 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo R12JB - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 R 19 TL 170/60 R 17 TL
バッテリー 61218394179(ETX14) 全長 2,175
スプロケット
二次減速比 2.909
プラグ
MAR8B-JDS 本数 4
全幅 880
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 221
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 R12JB ~ 2017/7月
4stDOHC水平対向2気筒(1気筒あたり4バルブ)。
日本仕様スポークホイール標準。
専用レッドカラーローシート仕様標準(高820mm、スクランブラーと同)。
RnineTとの違い、小さ目カウル装着、ブロックパターンタイヤ、大型アップフェンダー装着、正立Fフォーク、フォークブーツ装備、など。
ABS標準装備、ASC(オートマチックスタビリティコントロール)オプション。
カラー設定
・ライトホワイト
2019 ~ 2020 R12JB ~ カラー設定
・ライトホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

154件中 1件~40件

並び替え:

1. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 719 税込791
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.76(94)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合純正品番 タイプ 種類
14-0181U 1個 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア H4U ハロゲン

2. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.60(5)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 87

3. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.79(19)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0477 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用・長寿命・ECE認証取得品 クリア

4. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
1営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 88

5. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.73(11)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0456 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用 クリア

6. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.67(12)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0186 1個 34901-MC7-601 H4(耐震) 60/55 12

7. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(3枚)
レビュー: 2.00(2)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96733 1セット(3枚) 【代表車種】
K 1600 GTL Exclusive K48(16)
K 1600 GTL K48(10-16)
K 1600 GT K48(10-16)
K 1300 S K40(07-15)
K 1300 R K43(07-15)
K 1300 GT K44(07-10)
K 1200 S K40(03-08)
K 1200 R Sport K43(05-07)
K 1200 R K43(04-08)
K 1200 GT K44(04-08)
R 1200 ST K28(03-07)
R 1200 S K29(04-06)
R 1200 RT K26(03-14)
R 1200 R K27(05-14)
R 1200 Montauk 259C(02-04)
R 1200 GS Adventure K25(05-13)
R 1200 GS K25(02-12)
R 1200 CL K30(01-04)
R 1200 C Independent 259C(00-04)
R 1200 C 259C(96-04)
R 1150 RT R22(00-06)
R 1150 RS R22(00-04)
R 1150 R Rockster R28(02-05)
R 1150 R R28(99-06)
アルミ 1.5 16.2

8. リプレイスドレンボルト マグネット付 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 759 税込835
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト マグネット付 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm) マグネット 材質
16776 1個 六角二面幅 14 つき スチール

9. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
1営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTX14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 87

10. ハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: 3.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0456U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサル)用 クリア

11. ドレンボルトM16×12×P1.5 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトM16×12×P1.5 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の同時交換がおすすめ。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16784 1個 六角二面幅 14

12. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 主な適合車種 幅(mm) 質量(kg)
92888 1個 DYTX14-BS CB1300SUPER FOUR (98-00)、ZRX1200R (05-07) 151 4.62

13. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.40(5)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX14-BS 1個 12 YTX14-BS FTX14-BS 89

14. リプレイスオイルフィルター 21043 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 21043 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21043

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
21043 1個 BMW

15. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 989 税込1,088
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(10枚)
レビュー: 4.00(1)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96738 1セット(10枚) 【代表車種】
K 1600 GTL Exclusive K48(16)
K 1600 GTL K48(10-16)
K 1600 GT K48(10-16)
K 1300 S K40(07-15)
K 1300 R K43(07-15)
K 1300 GT K44(07-10)
K 1200 S K40(03-08)
K 1200 R Sport K43(05-07)
K 1200 R K43(04-08)
K 1200 GT K44(04-08)
R 1200 ST K28(03-07)
R 1200 S K29(04-06)
R 1200 RT K26(03-14)
R 1200 R K27(05-14)
R 1200 Montauk 259C(02-04)
R 1200 GS Adventure K25(05-13)
R 1200 GS K25(02-12)
R 1200 CL K30(01-04)
R 1200 C Independent 259C(00-04)
R 1200 C 259C(96-04)
R 1150 RT R22(00-06)
R 1150 RS R22(00-04)
R 1150 R Rockster R28(02-05)
R 1150 R R28(99-06)
アルミ 1.5 16.2

16. オイルフィルター カートリッジ BM-08704 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター カートリッジ BM-08704 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:BM-08704。品名:オイルフィルター カートリッジ BMW 1142 7673 541◆対応純正品番:BMW 1142 7673 541/1142 7719 357

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
BM-08704 1個 BMW

17. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HB2C 1個 B2クリア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

18. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 5.00(1)

【用途】こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。スズキは全てフロント用。カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
864MA-X 1セット KTM、 BMW (KTM)2C4 600'92~
(BMW)R1100GS/RS'94~'96
リア Multistrada 1200S 2015-2015年式:リアに使用

19. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 419 税込461
2営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
1P5108UOR 1個 特殊ウインカー球 10 G18 12

20. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 5.00(2)

【用途】こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。スズキは全てフロント用。カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
854MA-X 1セット ヤマハ、ホンダ (YAMAHA)XJR1300'98・'99
(HONDA)イナズマ400'97~'01/1200'98~'01[プレンボ4P]
XJR1200R 1996-1997年式:フロントに使用 40

21. ハイパーパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル。日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67792 1セット 通し番号:No.034 CB400SFバージョンS('97~'99)、XJR1300('98~'99)、DUCATI MULTISTRADA 1200S('10~'14)等

22. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-164 1個 BMW BMW Fシリーズ・F800GS(09-12) Hシリーズ・HP2 Sport[スポーツ](06-11) Rシリーズ・R1200GS (04-14) BMW:11427673541 セルロース

23. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 4.6

24. G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ 1セット(2個)
レビュー: 4.50(2)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0449 1セット(2個)

25. 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
2営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ ガラス球形式 主な適合車種 適合
16C 1個 H4 T15 T-MAX 2001-2002年式:Hiに適合(LowはH7) 小型車以上全般(通常品)

26. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HSC 1個 S2スーパークリア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

27. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V) 定格電力(W)
16HVN 1個 S2イエローヴィーナス H4 12 60/55

28. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00008 1個

29. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67359 1セット 通し番号:No.034 CB400SFバージョンS('97~'99)、XJR1300('98~'99)、DUCATI MULTISTRADA 1200S('10~'14)等

30. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 149 税込164
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) サイズ
96713 1個 【代表車種】
K 1600 GTL Exclusive K48(16)
K 1600 GTL K48(10-16)
K 1600 GT K48(10-16)
K 1300 S K40(07-15)
K 1300 R K43(07-15)
K 1300 GT K44(07-10)
K 1200 S K40(03-08)
K 1200 R Sport K43(05-07)
K 1200 R K43(04-08)
K 1200 GT K44(04-08)
R 1200 ST K28(03-07)
R 1200 S K29(04-06)
R 1200 RT K26(03-14)
R 1200 R K27(05-14)
R 1200 Montauk 259C(02-04)
R 1200 GS Adventure K25(05-13)
R 1200 GS K25(02-12)
R 1200 CL K30(01-04)
R 1200 C Independent 259C(00-04)
R 1200 C 259C(96-04)
R 1150 RT R22(00-06)
R 1150 RS R22(00-04)
R 1150 R Rockster R28(02-05)
R 1150 R R28(99-06)
アルミ 1.5 M16

31. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 864 1セット SD947 (KTM)2C4 600'92~
(BMW)R1100GS/RS'94~'96
Monster 400 2007-2008年式:フロントに使用 KTM、 BMW

32. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
4営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VD-947JL 1セット 000-306-546-250 BMW/R850C(99-01年式)R、BMW/R850GS(00-01年式)R HONDA/CRE50(01-02年式)F、SUZUKI/UH125(02-06年式)F、YAMAHA/XQ125N(01-03年式)F、YAMAHA/YBA125(05-06年式)F、YAMAHA/YP125(98-00年式)F、YAMAHA/YP125(01-09年式)F、YAMAHA/YP125R(06-09年式)F、YAMAHA/YZF-R125(10-13年式)F、YAMAHA/XQ150N(01-03年式)F、YAMAHA/YP250R(05-06年式)F、YAMAHA/YP250R(08-09年式)F、YAMAHA/VP300(03-05年式)F&R、YAMAHA/XC300(06年式)R、YAMAHA/TT600(93-95年式)F、YAMAHA/TT600E(94-95年式)F、YAMAHA/TT600E(94-01年式)F、YAMAHA/TT600R(93-95年式)F、YAMAHA/TT600R(97-02年式)F、YAMAHA/TT600RE(04年式)F、YAMAHA/XT660Z(08-16年式)F、ALFER/VR250(99年式)F、APRILIA/MX125(04-06年式)F、APRILIA/RX125(01年式)F、APRILIA/RX125(00年式)F、APRILIA/SRV 850(12-16年式)F、APRILIA/SRV 850 ABS ATC(12-15年式)F、APRILIA/RST1000(00-03年式)R、ATK/ATK125(03年式)F、ATK/ATK250(03年式)F、ATK/ATK260(03年式)F、ATK/ATK500(04年式)F、ATK/ATK500(03年式)F、ATK/ATK605(03年式)F、ATK/ATK620(04年式)F、ATK/ATK700(04年式)F、BIMOTA/DBX 1100(13-14年式)R、BMW/R850R(96-97年式)R、BMW/R850R(96-02年式)R、BMW/S1000XR(15-17年式)R、BMW/HP2(06-08年式)R、BMW/HP2(07-09年式)R、BMW/HP2(08-11年式)R、BMW/R1100(06年式)R、BMW/R1100GS SE(99年式)R、BMW/R1100R SE(99年式)R、BMW/R1100RTL(97年式)R、BMW/R1150(00年式)R、BMW/K1200(06年式)R、BMW/K1200R(07-10年式)R、BMW/R1200(06年式)R、BMW/R1200(14-17年式)R、BMW/R1200(17年式)R、BMW/R1200(16-17年式)R、BMW/K1300GT(09-11年式)R、BMW/K1300GT(14-15年式)R、BMW/K1300S(09-17年式)R、DUCATI/Monster 400ie(07-08年式)F、DUCATI/Multistrada 620(05-13年式)F、DUCATI/Monster S2R(05-07年式)F、DUCATI/Multistrada(17年式)R、DUCATI/Multistrada(15-17年式)R、DUCATI/Multistrada S(15-17年式)R、DUCATI/Multistrada S D-air(15-17年式)R、DUCATI/Multistrada S Pikes Peaks(16-17年式)R、GAS GAS/Quad Wild HP50(04-05年式)F&R、GAS GAS/Enducross 125(97-98年式)F、GAS GAS/HP125(07-08年式)F&R、GAS GAS/EC200(99年式)F、GAS GAS/HP200(08年式)F&R、GAS GAS/Quad HP 240(04-05年式)F&R、GAS GAS/Wild HP 240(03-06年式)F&R、GAS GAS/Enducross 250(97-99年式)F、GAS GAS/HP 250(08年式)F&R、GAS GAS/MC250(98-99年式)F、GAS GAS/EC300(99年式)F、GAS GAS/Enducross 300(99年式)F、GAS GAS/Quad HP 300 RV(03-06年式)F&R、GAS GAS/Wild HP 300(03-08年式)F&R、GAS GAS/Pampera 400(06年式)F、GAS GAS/Quad HP 450(03-06年式)F&R、GAS GAS/Wild HP 450(03-14年式)F&R、GILERA/Nexus 500ie(03-14年式)F、GILERA/GP800ie(08-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/XG500(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XG750(16年式)R、HUSABERG/TE125(13-14年式)F、HUSABERG/FE250(13-14年式)F、HUSABERG/TE250(11-14年式)F、HUSABERG/FE300(11年式)F、HUSABERG/TE300(11-14年式)F、HUSABERG/350E(93年式)F、HUSABERG/FE350(13-14年式)F、HUSABERG/FE390(10-14年式)F、HUSABERG/FC400(99年式)F、HUSABERG/FE400(99年式)F、HUSABERG/FE400E(99-02年式)F、HUSABERG/FE450(09-13年式)F、HUSABERG/FE450E(06年式)F、HUSABERG/FX450(10-11年式)F、HUSABERG/FC470(01年式)F、HUSABERG/FX470E(01年式)F、HUSABERG/501C(93年式)F、HUSABERG/FC501(99年式)F、HUSABERG/FE501(99年式)F、HUSABERG/FE501E(99-02年式)F、HUSABERG/FX501E(99年式)F、HUSABERG/FE501(13-14年式)F、HUSABERG/FC550(01-02年式)F、HUSABERG/FE550E(06年式)F、HUSABERG/FE570(09-14年式)F、HUSABERG/600C(93年式)F、HUSABERG/600E(93年式)F、HUSABERG/FE600E(99年式)F、HUSABERG/FX600(99年式)F、HUSABERG/FE650E(00-02年式)F、HUSABERG/FE650E(06年式)F、HUSABERG/FX650E(01年式)F、HUSQVARNA/CR125(98-99年式)F、HUSQVARNA/CR125(06-15年式)F、HUSQVARNA/SM125S(02-06年式)F、HUSQVARNA/SM125S(08-14年式)F、HUSQVARNA/SM125S(11-14年式)F、HUSQVARNA/SMS125(02-13年式)F、HUSQVARNA/SMS-4 125(10-13年式)F、HUSQVARNA/SRM125(11-13年式)F、HUSQVARNA/TC125(14年式)F、HUSQVARNA/TE125(14年式)F、HUSQVARNA/TE125(11-14年式)F、HUSQVARNA/WR125(98-02年式)F、HUSQVARNA/WR125(06-13年式)F、HUSQVARNA/WRE125(02-13年式)F、HUSQVARNA/WXC125(96年式)F、HUSQVARNA/WXE125(95-96年式)F、HUSQVARNA/CR250(99年式)F、HUSQVARNA/FC250(14-15年式)F、HUSQVARNA/FF250(14-15年式)F、HUSQVARNA/SRM250(10-13年式)F、HUSQVARNA/TC250(02-03年式)F、HUSQVARNA/TC250(06-09年式)F、HUSQVARNA/TC250(04-05年式)F、HUSQVARNA/TC250(10-14年式)F、HUSQVARNA/TC250R(13年式)F、HUSQVARNA/TE250(02-05年式)F、HUSQVARNA/TE250(06-14年式)F、HUSQVARNA/TE250R(13-14年式)F、HUSQVARNA/TXC250(08-12年式)F、HUSQVARNA/TXC250R(13年式)F、HUSQVARNA/WR250(98-02年式)F、HUSQVARNA/WR250(06年式)F、HUSQVARNA/WR250(08-09年式)F、HUSQVARNA/WR250(07年式)F、HUSQVARNA/WR250(10-13年式)F、HUSQVARNA/WXC250(96年式)F、HUSQVARNA/WXE250(95-96年式)F、HUSQVARNA/TC300(14年式)F、HUSQVARNA/TE300(14年式)F、HUSQVARNA/TE300R(13年式)F、HUSQVARNA/TXC300R(13年式)F、HUSQVARNA/WR300(09-14年式)F、HUSQVARNA/TE310(09-14年式)F、HUSQVARNA/FC350(14-15年式)F、HUSQVARNA/FE350(14-15年式)F、HUSQVARNA/WXE350(95年式)F、HUSQVARNA/WR360(98-01年式)F、HUSQVARNA/WXC360(96年式)F、HUSQVARNA/WXE360(96年式)F、HUSQVARNA/TE400(01年式)F、HUSQVARNA/TE410(98-99年式)F、HUSQVARNA/WEC410(96年式)F、HUSQVARNA/WXC410(96年式)F、HUSQVARNA/TC449(11-14年式)F、HUSQVARNA/TE449(11-14年式)F、HUSQVARNA/FC450(14-15年式)F、HUSQVARNA/FE450(14年式)F、HUSQVARNA/TXC450(08-11年式)F、HUSQVARNA/FE501(14-15年式)F、HUSQVARNA/TC510(02-04年式)F、HUSQVARNA/TC510(05-07年式)F、HUSQVARNA/TC510(07-10年式)F、HUSQVARNA/TE510(04年式)F、HUSQVARNA/TE510(05-10年式)F、HUSQVARNA/TXC510(08-10年式)F、HUSQVARNA/TE511(11-15年式)F、HUSQVARNA/TXC511(11-15年式)F、HUSQVARNA/TE570(01年式)F、HUSQVARNA/TE570(01-02年式)F、HUSQVARNA/SM610(99年式)F、HUSQVARNA/TC610(99年式)F、HUSQVARNA/TE610(99年式)F、HUSQVARNA/TE610/IE(06-09年式)F、HUSQVARNA/WXC610(96年式)F、HUSQVARNA/WXE610(95-96年式)F、HUSQVARNA/TE630(10-15年式)F、KTM/EGS125(92年式)F、KTM/EGS125(93-94年式)F、KTM/EXC125(94-03年式)F、KTM/EXC125(04-16年式)F、KTM/EXE125(00年式)F、KTM/LC2 125(96-98年式)F、KTM/MX125(92-93年式)F、KTM/SM125(00年式)F、KTM/SX125(94-03年式)F、KTM/SX125(04-17年式)F、KTM/SX150(08-16年式)F、KTM/XC150(10-14年式)F、KTM/EXC200(04-17年式)F、KTM/XC-W200(07-16年式)F、KTM/EXC250(95-03年式)F、KTM/EXC250(04-16年式)F、KTM/EXC-F250(06-17年式)F、KTM/MX250(92-93年式)F、KTM/SX250(94-02年式)F、KTM/SX250(03-16年式)F、KTM/SX-F250(05-16年式)F、KTM/XC250(06-16年式)F、KTM/XC-F250(06-17年式)F、KTM/XC-F-E250(06-09年式)F、KTM/XC-F-W250(06-10年式)F、KTM/XC-F-W250(12-17年式)F、KTM/XC-W250(06-16年式)F、KTM/XC300(10-14年式)F、KTM/XC-W300(06-17年式)F、KTM/EXC350(96-97年式)F、KTM/EXC350 LC4(94-95年式)F、KTM/EXC-F350(11-17年式)F、KTM/SX-F350(11-17年式)F、KTM/XC-F350(11-17年式)F、KTM/XC-F-W350(12-17年式)F、KTM/SX360(96-98年式)F、KTM/EXC380(98-99年式)F、KTM/EXC380(00-03年式)F、KTM/SX380(98-99年式)F、KTM/SX380(00-03年式)F、KTM/EGS400/EFS-E/LSE(96-99年式)F、KTM/EXC/EGS400(00-02年式)F、KTM/EXC400(06-07年式)F、KTM/EXC400(00年式)F、KTM/LC4 E400(00-01年式)F、KTM/SC400(96-99年式)F、KTM/SX400(00-02年式)F、KTM/XC-W (4T)(10年式)F、KTM/XC-W 400(08-16年式)F、KTM/EXC440(94-95年式)F、KTM/SX440(94-95年式)F、KTM/EXC450(03年式)F、KTM/EXC450(04-16年式)F、KTM/EXC-G450(06年式)F、KTM/EXC-R450(08年式)F、KTM/EXC-R450(09-10年式)F、KTM/MXC450(04-05年式)F、KTM/Rally 450(11-17年式)F、KTM/SX450(03-06年式)F、KTM/SX-F450(09-17年式)F、KTM/XC-F450(08-17年式)F、KTM/XCR-W450(08年式)F、KTM/XCR-W450(13年式)F、KTM/XC-W450(08-17年式)F、KTM/EXC500(12-17年式)F、KTM/MX500(92-94年式)F、KTM/MX500(95年式)F、KTM/XC-W500(12-17年式)F、KTM/XC-F505(08-09年式)F、KTM/EXC520(01-03年式)F、KTM/SX520(01-03年式)F、KTM/EC525(06年式)F、KTM/EXC525(03年式)F、KTM/EXC525(04-05年式)F、KTM/EXC525(06-07年式)F、KTM/EXC-G525(06年式)F、KTM/MXC525(03年式)F、KTM/MXC525(04年式)F、KTM/SX525(03-06年式)F、KTM/XC525(06-12年式)F、KTM/SXC540(99年式)F、KTM/MXC550(96年式)F、KTM/EXC620(96年式)F、KTM/LC4 620(01年式)F、KTM/LC4 RXC 620(95年式)F、KTM/LC4 SX 620(97年式)F、KTM/SX620(96-97年式)F、KTM/EGS620 Enduro/EGS-E/LSE(96-99年式)F、KTM/EGS-E620(99年式)F、KTM/LC4 SC620(00年式)F、KTM/SC620(96-00年式)F、KTM/SX620(96-99年式)F、KTM/SX620/EXC/EGS(94年式)F、KTM/SX620/EXC/EGS(95年式)F、KTM/LC4 SC625(02年式)F、KTM/SXC625(03年式)F、KTM/SXC625(06年式)F、KTM/SXC625(04年式)F、KTM/SXC625(05年式)F、KTM/LC4 640(00-06年式)F、KTM/LC4-E 640(00-04年式)F、KTM/LC4-E 640(00-06年式)F、KTM/LC-R 640(00年式)F、KTM/Super Enduro 950R(06-08年式)R、KTM/Supermoto 950(05-15年式)R、KTM/Supermoto 950(16-17年式)R、KTM/Supermoto 950R(07-17年式)R、KTM/Adventure 990(06-11年式)R、KTM/Adventure R 990(09-17年式)R、KTM/Adventure S 990(06年式)R、KTM/Adventure S 990(06-11年式)R、KTM/Supermoto R 990(10-17年式)R、KTM/Supermoto T 990(09-17年式)R、KTM/Adventure 1050(15-17年式)R、KTM/Super Adventure 1090(17年式)R、KTM/Super Adventure R 1090(17年式)R、KTM/1190(13-17年式)R、KTM/Super Adventure(15-16年式)R、KTM/Super Adventure R(17年式)R、KTM/Super Adventure S(17年式)R、KTM/Super Adventure T(17年式)R、MBK/XP125(06年式)F、MBK/XQ125(01-04年式)F、MBK/YP125D(98-00年式)F、MBK/YP125D(01-06年式)F、MBK/Skyliner 150(02-04年式)F、MBK/VP300R(03-04年式)F&R、MOTO-GUZZI/Breva 1100(05-14年式)R、MOTO-GUZZI/Breva 1100(02-07年式)R、MOTO-GUZZI/Griso 1100(05-14年式)R、MOTO-GUZZI/Quota 1100 ES(99-01年式)R、MOTO-GUZZI/1200 Sport 4V ABS(12-14年式)R、MOTO-GUZZI/Griso 8V(06-14年式)R、MOTO-GUZZI/Griso 8V SE(09-14年式)R、MOTO-GUZZI/Norge(06-14年式)R、MOTO-GUZZI/Norge GT8V(10-14年式)R、MOTO-GUZZI/Stelvio 1200 8V(09-14年式)R、MOTO-GUZZI/Stelvio 1200 8V NTX(09-14年式)R、MOTO-MORINI/Granferro(10-14年式)R、MOTO-MORINI/Granpasso(08年式)R、MOTO-MORINI/Granpasso(09年式)R、MOTO-MORINI/Granpasso(10-14年式)R、MOTO-MORINI/GT(10-13年式)R、MOTO-MORINI/Scrambler(09-14年式)R、PIAGGIO VESPA/X9 500(03-04年式)F、PIAGGIO VESPA/X9 500(05-09年式)F、PRAGA/ED250(99年式)F、PRAGA/Enduro 250(03年式)F、PRAGA/CD610(99年式)F、PRAGA/Enduro 610(03年式)F、SHERCO/SE250I(12年式)F、SHERCO/SE250I-R(12年式)F、SHERCO/SE300I(12年式)F、SHERCO/SE300I-R(12年式)F、SHERCO/SE450I-R(12年式)F、SHERCO/SE510I-R(12年式)F、TM/MX85(02-04年式)F、TM/MX85 Vi(04-08年式)F、TM/MX100(02-03年式)F、TM/125E(02-03年式)F、TM/EN125(03-08年式)F、TM/MX125(94-00年式)F、TM/MX125(03-04年式)F、TM/MX125(01-02年式)F、TM/XC125(02-03年式)F、TM/MX144(07-08年式)F、TM/250(00年式)F、TM/250(01-02年式)F、TM/250E(02-03年式)F、TM/EN250(03-08年式)F、TM/EN250F(03-08年式)F、TM/MX250(94-00年式)F、TM/MX250(01-03年式)F、TM/MX250/300(04-08年式)F、TM/MX250F(03-04年式)F、TM/XC250(02-03年式)F、TM/300E(02-03年式)F、TM/EN300(01-08年式)F、TM/MX300(02-03年式)F、TM/XC300(02-03年式)F、TM/400(00年式)F、TM/400E(02-03年式)F、TM/EN450F(03-08年式)F、TM/MX450F(03-08年式)F、TM/MX530F(04-08年式)F、VOR/MX400(02-03年式)F、VOR/400(00年式)F、VOR/EN400(02-03年式)F、VOR/EN450(02-04年式)F、VOR/EN-E450(03-04年式)F、VOR/MX450(03-04年式)F、VOR/MX500(02-03年式)F、VOR/EN530(02-04年式)F、VOR/EN-E530(03-04年式)F、VOR/MX530(03-04年式)F、VTEMATI/C 450(03-04年式)F、VTEMATI/E 450(03-04年式)F、VTEMATI/495(99-02年式)F、VTEMATI/C 500(03-04年式)F、VTEMATI/E 501(03-04年式)F、VTEMATI/C 570(03-04年式)F、VTEMATI/E 570(03-04年式)F、BREMBO/Off Road Caliper(0年式)F 41

33. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
5営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-B002 1個 XJR1200/1300 適合表 DUCATI、APRILIA、BIMOTA、MV AGUSTA、KTM、MOTO GUZZI、Benelli、BMW、キャリパ-(Brembo 4pot 2本ピンタイプ(YAMAHA、SUZUKI、HONDA 2本タイプ) 40

34. ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) 1個
レビュー: 4.25(4)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0083 1個

35. ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0433 1個

36. G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 899 税込989
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0450 1個

37. S2イエローマックス80’s M&H

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
M&H S2イエローマックス80’s 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】80年代から90年代に流行ったイエローキャップのハロゲンをコーティングバルブで現代に甦らせました!しかも黄色さは昔よりもパワーアップ!。旧車の特権、圧倒的存在感の最強イエローで現行車に差をつけろ!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 品名 明るさ(W) 仕様
16H YM 1個 12V 60/55W HD H4 100/90クラス 2輪車専用H4タイプ 超耐振HD

38. 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ ガラス球形式 主な適合車種 適合
16HC 1個 H4 T15 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合 小型車以上全般(超耐振)

39. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HGH 1個 S2ホワイトゴースト H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

40. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V)
16HS6K 1個 S2スーパーゴースト6000 H4 12

戻る ページ 1 2 3 4 次へ