BMW R1250GS Adventure [1250cc] 2021-24年式

K51 シフトカム(可変バルブ)エンジン 30L大型タンク ユーロ5  STD・40YearsGS Edition

BMW R1250GS Adventure [1250cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A74B12M 水平対向2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,254
タイヤ
120/70 R 19 TL 170/60 R 17 TL
バッテリー / 全長 2,270
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8AI-10 本数 2
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,530
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 278
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 ADV 40YearsGS Edition
パッセンジャーキット(スタンダードシート、センターメインスタンド、スタンダードウインドシールド)、77Kゴールドクロススポークホイール。

フロントbrembo製、Hayes製キャリパー
リアbrembo製キャリパー
2021 ~ 2022 STD
2021/1月
空水冷4ストロークDOHC水平対向2気筒4バルブ、可変カムシャフト。ユーロ5。
選択可能ライディングモードにエコモード追加。
ABSプロ。グリップヒーター、ETC2.0車載器標準装備。
ESA。

カラー設定
・トリプルブラック
・アイスグレー
・スタイルラリー

フロントbrembo製、Hayes製キャリパー
リアbrembo製キャリパー
2023 ~ 2023 デイタイムライディングライト(昼間走行灯)、空気圧センサー新採用。
カラー変更
・グラビティブルーメタリックマット
・アイスグレー
・ブラックストームメタリック×アガットグレー
・ライトホワイト×レーシングブルーM×レーシングレッド
2024 ~ 2024 2024/3/4
Ultimate Edition
日本限定特別仕様車

アルミニウム製燃料タンク、Akrapovic製スポーツサイレンサー、Option 719のアルミ削り出しシリンダーヘッドカバー等「ビレット・パック・シャドウ」。
パニアケース、サイドカバーにULTIMATE EDITIONの専用エンブレム。フロントカウル専用デカール。
トップケース、パニアケース、フロント・スモーク・スクリーン標準装備。

カラー設定
・ブラックストームメタリック
・ブラック
・アガット・グレイ
2024 ~ 2024 ローダウンサスペンション

カラー設定
・アイスグレー
・ブラックストームメタリック/ブラック/アガットグレイ
・グラビティブルー×メタリックマット

カラー追加
・レーシングブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

89件中 81件~89件

並び替え:

81. TOURANCE NEXT2 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) TOURANCE NEXT2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3960500 1本 170/60R17 TL(チューブレス) 72 V

82. TOURANCE NEXT2 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) TOURANCE NEXT2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3960800 1本 170/60ZR17 TL(チューブレス) 72 W

83. KAROOSTREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) KAROOSTREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードでも性能を発揮するオフロードタイヤ【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4096700 1本 120/70 R19 TL(チューブレス) 60 V

84. シンタードメタルスポーツパッド ZD-9070CT Vesrah

販売価格(税別) 7,398 税込8,138
4営業日後以内
Vesrah シンタードメタルスポーツパッド ZD-9070CT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ベスラ。メーカー品番:ZD-9070CT。【ZD-9070CT】フロントパッドBMW F800R(15-16)、R1200RS(15)、APRILIA RSV1000(15-16)、DUCATI MONSTER1200(14-16)。販売備考:1キャリパー分の価格です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] F800R 15-16。ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15。アプリリア[APRILIA] RSV1000R 15-16。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター]

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
ZD-9070CT 1個

85. ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA F 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、。「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 速度記号/荷重表示 適合 タイプ タイヤサイズ
2680700 1本 60(W) フロント TL 120/70ZR19MC (60W)

86. [E4仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [E4仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。AKRAPOVICのマフラーは一部を除きレース専用品です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 主な適合車種
S-B12SO23-HAAT 1個 【サイレンサー】チタン BMW R1250GS/ADVENTURE 19-23

87. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0900050 1個

88. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2006ST 1セット YAMAHA/DUCATI/APRILIA/BMW/TRIUMPH/KTM ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

89. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB2006P 1セット

戻る ページ 1 2 3 次へ