BMW R1200R (K27) [1200cc] 2007-10年式 ブレーキ関連 DAYTONA(デイトナ)製

K27 ハイライン(ABS)FI

BMW R1200R (K27) [1200cc] 2007-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 122EF 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,145
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8EKC 本数 4
全幅 845
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,160
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 新型ボクサー(水平対向)エンジンを改良して搭載。
ハイライン装備。(日本導入はほぼハイライン)
・サーボ無しインテグラルABS
・グリップヒーター
・オンボードコンピューター
・センタースタンド
・サイドバッグステー標準装備
2009 ~ 2010 ・クロームメッキエキゾースト及びオンボードコンピュータを追加設定
・価格改定

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97171 1個 シンタードパッド ZRX400(98~04)、ZRX400(05~08)、ZRX400II(98~04)、ZRX400II(05~08) 68260

2. BRAKING BW06RID DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING BW06RID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76715 1個 K1300S 2009-2010年式:リア右に使用

戻る ページ 1 次へ