BMW K1200RS [1200cc] 1997-00年式 ブレーキ関連

K589

BMW K1200RS [1200cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,156
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー AMG(61212346800) 全長 2,215
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 290
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 2000

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0703000 1セット(2枚) R850C 1998-2001年式:フロントに使用(要現車確認)

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0703020 1セット(2枚) R850C 1998-2001年式:フロントに使用(要現車確認)

3. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2987-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

4. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0506030 1セット(2枚) 851 Strada 1989-1992年式:リアに使用

5. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 5,990 税込6,589
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2430-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

6. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 5,590 税込6,149
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2430-SBK 1セット [SBK5+] スーパースポーツ シンタードパッド

7. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-959 1セット 34-11-2-310-983 BMW/R850R(96-97年式)F、BMW/K1100LT(97年式)F、BMW/K1100RS(96年式)F、BMW/K1100RT(96年式)F、BMW/R1100GS(94-99年式)F、BMW/R1100GS SE(99年式)F、BMW/R1100R(93-01年式)F、BMW/R1100R SE(99年式)F、BMW/R1100RS(94-01年式)F、BMW/R1100RSL(96年式)F、BMW/R1100RT(94-01年式)F、BMW/R1100RTL(97年式)F、BMW/R1100S(96-11年式)F、BMW/R1150(00年式)F、BMW/R1150GS(98-00年式)F、BMW/R1150GS(02年式)F、BMW/K1200LT(99-00年式)F、BMW/K1200RS(97-00年式)F、BMW/R1200 (00-03年式)F、BMW/R1200C(96-03年式)F BMW/R850R(96-97年式)F、BMW/K1100LT(97年式)F、BMW/K1100RS(96年式)F、BMW/K1100RT(96年式)F、BMW/R1100GS(94-99年式)F、BMW/R1100GS SE(99年式)F、BMW/R1100R(93-01年式)F、BMW/R1100R SE(99年式)F、BMW/R1100RS(94-01年式)F、BMW/R1100RSL(96年式)F、BMW/R1100RT(94-01年式)F、BMW/R1100RTL(97年式)F、BMW/R1100S(96-11年式)F、BMW/R1150(00年式)F、BMW/R1150GS(98-00年式)F、BMW/R1150GS(02年式)F、BMW/K1200LT(99-00年式)F、BMW/K1200RS(97-00年式)F、BMW/R1200 (00-03年式)F、BMW/R1200C(96-03年式)F

8. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
4営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-907 1セット 000-186-546-600 APRILIA/AF1(90年式)R、BENELLI/Sei Six(84年式)F&R、BIMOTA/KB2(83-85年式)F&R、BIMOTA/DB1(86-88年式)F&R、BIMOTA/YB4(88年式)F&R、BIMOTA/HB2(83-84年式)F&R、BIMOTA/KB3(83-85年式)F&R、BIMOTA/SB3(83-84年式)F&R、BIMOTA/YB6(88年式)F&R、BIMOTA/HB3(85年式)F&R、BIMOTA/SB4(83-85年式)F&R、BIMOTA/SB5(85年式)F&R、BMW/K75(89-94年式)R、BMW/K75/75-S(84-85年式)F、BMW/K75C(86-88年式)F&R、BMW/K75RT(91-94年式)R、BMW/K75S(90-92年式)F&R、BMW/K75S(91年式)R、BMW/K75S(92-94年式)F&R、BMW/K75T(86年式)F、BMW/R80(85-87年式)F、BMW/R80/7(80年式)F&R、BMW/R80GS(81-86年式)F、BMW/R80RT(83-84年式)F、BMW/R80ST(83-84年式)F、BMW/K1(90-93年式)R、BMW/K100LT(87年式)F&R、BMW/K100LT(89-91年式)R、BMW/K100LT(92年式)R、BMW/K100RS(85-89年式)F&R、BMW/K100RS(88-89年式)R、BMW/K100RT(85-92年式)F&R、BMW/R100CS(81-84年式)F&R、BMW/R100GS(88-90年式)R、BMW/R100GS(92-94年式)R、BMW/R100GS(91-94年式)R、BMW/R100GS(95年式)R、BMW/R100LT(88年式)F&R、BMW/R100R(93-95年式)R、BMW/R100RS(80-84年式)F&R、BMW/R100RS(91-92年式)R、BMW/R100RS(93年式)R、BMW/R100RT(81-84年式)F&R、BMW/R100RT(90-94年式)R、BMW/R100RT(80年式)F&R、BMW/R100S(80年式)F&R、BMW/R100T(80-84年式)F&R、BMW/K1100RS(93-95年式)R、BMW/R1100LT(93年式)R、BMW/R1100RS(94-01年式)R、BMW/K1200GT(03-06年式)R、BMW/K1200RS(97-00年式)R、BMW/K1200RS(01-07年式)R、CZ/CZ180(93年式)F、INDIAN/Bomber(10-13年式)R、INDIAN/Chief Blckhawk(11-13年式)R、INDIAN/Chief Classic(11-13年式)R、INDIAN/Chief Dark Horse(10-13年式)R、INDIAN/Chief Deluxe(09-13年式)R、INDIAN/Chief Roadmaster(09-13年式)R、INDIAN/Chief Standard(09-13年式)R、INDIAN/Chief Vintage(09-13年式)R、LAVERDA/TGA(84年式)F&R、MOTO-GUZZI/NTX350(90年式)R、MOTO-GUZZI/V35(90年式)F、MOTO-GUZZI/NTX650(90年式)R、MOTO-GUZZI/V65(90年式)F、MOTO-GUZZI/NTX750(90年式)R、MOTO-GUZZI/SP750(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(85-87年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(89年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans (90年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le mans(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(88年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans SE(86年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 SP III(91-93年式)F&R、MOTO-GUZZI/1100 California(93年式)F&R、MOTO-GUZZI/California II(85-86年式)F&R、MOTO-GUZZI/California III (91年式)F&R、MOTO-GUZZI/California III(89年式)F&R、MOTO-GUZZI/GT1000(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/S1000(90年式)F&R、MOTO-GUZZI/SP1000(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/Strada(93-94年式)F、MOTO-GUZZI/California 1100(94-97年式)F&R、MZ/ETZ(89年式)F、MZ/ETZ(90年式)F、MZ/ETZ(88年式)F APRILIA/AF1(90年式)R、BENELLI/Sei Six(84年式)F&R、BIMOTA/KB2(83-85年式)F&R、BIMOTA/DB1(86-88年式)F&R、BIMOTA/YB4(88年式)F&R、BIMOTA/HB2(83-84年式)F&R、BIMOTA/KB3(83-85年式)F&R、BIMOTA/SB3(83-84年式)F&R、BIMOTA/YB6(88年式)F&R、BIMOTA/HB3(85年式)F&R、BIMOTA/SB4(83-85年式)F&R、BIMOTA/SB5(85年式)F&R、BMW/K75(89-94年式)R、BMW/K75/75-S(84-85年式)F、BMW/K75C(86-88年式)F&R、BMW/K75RT(91-94年式)R、BMW/K75S(90-92年式)F&R、BMW/K75S(91年式)R、BMW/K75S(92-94年式)F&R、BMW/K75T(86年式)F、BMW/R80(85-87年式)F、BMW/R80/7(80年式)F&R、BMW/R80GS(81-86年式)F、BMW/R80RT(83-84年式)F、BMW/R80ST(83-84年式)F、BMW/K1(90-93年式)R、BMW/K100LT(87年式)F&R、BMW/K100LT(89-91年式)R、BMW/K100LT(92年式)R、BMW/K100RS(85-89年式)F&R、BMW/K100RS(88-89年式)R、BMW/K100RT(85-92年式)F&R、BMW/R100CS(81-84年式)F&R、BMW/R100GS(88-90年式)R、BMW/R100GS(92-94年式)R、BMW/R100GS(91-94年式)R、BMW/R100GS(95年式)R、BMW/R100LT(88年式)F&R、BMW/R100R(93-95年式)R、BMW/R100RS(80-84年式)F&R、BMW/R100RS(91-92年式)R、BMW/R100RS(93年式)R、BMW/R100RT(81-84年式)F&R、BMW/R100RT(90-94年式)R、BMW/R100RT(80年式)F&R、BMW/R100S(80年式)F&R、BMW/R100T(80-84年式)F&R、BMW/K1100RS(93-95年式)R、BMW/R1100LT(93年式)R、BMW/R1100RS(94-01年式)R、BMW/K1200GT(03-06年式)R、BMW/K1200RS(97-00年式)R、BMW/K1200RS(01-07年式)R、CZ/CZ180(93年式)F、INDIAN/Bomber(10-13年式)R、INDIAN/Chief Blckhawk(11-13年式)R、INDIAN/Chief Classic(11-13年式)R、INDIAN/Chief Dark Horse(10-13年式)R、INDIAN/Chief Deluxe(09-13年式)R、INDIAN/Chief Roadmaster(09-13年式)R、INDIAN/Chief Standard(09-13年式)R、INDIAN/Chief Vintage(09-13年式)R、LAVERDA/TGA(84年式)F&R、MOTO-GUZZI/NTX350(90年式)R、MOTO-GUZZI/V35(90年式)F、MOTO-GUZZI/NTX650(90年式)R、MOTO-GUZZI/V65(90年式)F、MOTO-GUZZI/NTX750(90年式)R、MOTO-GUZZI/SP750(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(85-87年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(89年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans (90年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le mans(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(88年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans SE(86年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 SP III(91-93年式)F&R、MOTO-GUZZI/1100 California(93年式)F&R、MOTO-GUZZI/California II(85-86年式)F&R、MOTO-GUZZI/California III (91年式)F&R、MOTO-GUZZI/California III(89年式)F&R、MOTO-GUZZI/GT1000(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/S1000(90年式)F&R、MOTO-GUZZI/SP1000(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/Strada(93-94年式)F、MOTO-GUZZI/California 1100(94-97年式)F&R、MZ/ETZ(89年式)F、MZ/ETZ(90年式)F、MZ/ETZ(88年式)F

9. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-959JL 1セット 34-11-2-310-983 R1100GS 1994-1999年式:フロントに使用 BMW/R850R(96-97年式)F、BMW/K1100LT(97年式)F、BMW/K1100RS(96年式)F、BMW/K1100RT(96年式)F、BMW/R1100GS(94-99年式)F、BMW/R1100GS SE(99年式)F、BMW/R1100R(93-01年式)F、BMW/R1100R SE(99年式)F、BMW/R1100RS(94-01年式)F、BMW/R1100RSL(96年式)F、BMW/R1100RT(94-01年式)F、BMW/R1100RTL(97年式)F、BMW/R1100S(96-11年式)F、BMW/R1150(00年式)F、BMW/R1150GS(98-00年式)F、BMW/R1150GS(02年式)F、BMW/K1200LT(99-00年式)F、BMW/K1200RS(97-00年式)F、BMW/R1200 (00-03年式)F、BMW/R1200C(96-03年式)F

10. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-907JL 1セット 000-186-546-600 750 Paso 1987-1988年式:フロントに使用(87年に適合) APRILIA/AF1(90年式)R、BENELLI/Sei Six(84年式)F&R、BIMOTA/KB2(83-85年式)F&R、BIMOTA/DB1(86-88年式)F&R、BIMOTA/YB4(88年式)F&R、BIMOTA/HB2(83-84年式)F&R、BIMOTA/KB3(83-85年式)F&R、BIMOTA/SB3(83-84年式)F&R、BIMOTA/YB6(88年式)F&R、BIMOTA/HB3(85年式)F&R、BIMOTA/SB4(83-85年式)F&R、BIMOTA/SB5(85年式)F&R、BMW/K75(89-94年式)R、BMW/K75/75-S(84-85年式)F、BMW/K75C(86-88年式)F&R、BMW/K75RT(91-94年式)R、BMW/K75S(90-92年式)F&R、BMW/K75S(91年式)R、BMW/K75S(92-94年式)F&R、BMW/K75T(86年式)F、BMW/R80(85-87年式)F、BMW/R80/7(80年式)F&R、BMW/R80GS(81-86年式)F、BMW/R80RT(83-84年式)F、BMW/R80ST(83-84年式)F、BMW/K1(90-93年式)R、BMW/K100LT(87年式)F&R、BMW/K100LT(89-91年式)R、BMW/K100LT(92年式)R、BMW/K100RS(85-89年式)F&R、BMW/K100RS(88-89年式)R、BMW/K100RT(85-92年式)F&R、BMW/R100CS(81-84年式)F&R、BMW/R100GS(88-90年式)R、BMW/R100GS(92-94年式)R、BMW/R100GS(91-94年式)R、BMW/R100GS(95年式)R、BMW/R100LT(88年式)F&R、BMW/R100R(93-95年式)R、BMW/R100RS(80-84年式)F&R、BMW/R100RS(91-92年式)R、BMW/R100RS(93年式)R、BMW/R100RT(81-84年式)F&R、BMW/R100RT(90-94年式)R、BMW/R100RT(80年式)F&R、BMW/R100S(80年式)F&R、BMW/R100T(80-84年式)F&R、BMW/K1100RS(93-95年式)R、BMW/R1100LT(93年式)R、BMW/R1100RS(94-01年式)R、BMW/K1200GT(03-06年式)R、BMW/K1200RS(97-00年式)R、BMW/K1200RS(01-07年式)R、CZ/CZ180(93年式)F、INDIAN/Bomber(10-13年式)R、INDIAN/Chief Blckhawk(11-13年式)R、INDIAN/Chief Classic(11-13年式)R、INDIAN/Chief Dark Horse(10-13年式)R、INDIAN/Chief Deluxe(09-13年式)R、INDIAN/Chief Roadmaster(09-13年式)R、INDIAN/Chief Standard(09-13年式)R、INDIAN/Chief Vintage(09-13年式)R、LAVERDA/TGA(84年式)F&R、MOTO-GUZZI/NTX350(90年式)R、MOTO-GUZZI/V35(90年式)F、MOTO-GUZZI/NTX650(90年式)R、MOTO-GUZZI/V65(90年式)F、MOTO-GUZZI/NTX750(90年式)R、MOTO-GUZZI/SP750(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(85-87年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(89年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans (90年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le mans(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(88年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans SE(86年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 SP III(91-93年式)F&R、MOTO-GUZZI/1100 California(93年式)F&R、MOTO-GUZZI/California II(85-86年式)F&R、MOTO-GUZZI/California III (91年式)F&R、MOTO-GUZZI/California III(89年式)F&R、MOTO-GUZZI/GT1000(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/S1000(90年式)F&R、MOTO-GUZZI/SP1000(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/Strada(93-94年式)F、MOTO-GUZZI/California 1100(94-97年式)F&R、MZ/ETZ(89年式)F、MZ/ETZ(90年式)F、MZ/ETZ(88年式)F

11. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB108P 1セット DUCATI/APRILIA/BMW ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

12. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB108ST 1セット DUCATI/APRILIA/BMW/ ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

13. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2050ST 1セット BMW/ ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

14. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2050P 1セット BMW ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

15. プラチナム/DX(ロード・オフロード) FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム/DX(ロード・オフロード) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 寸法(mm) 主な適合車種
FDB108P 1個 56×55×9 BMW R100RS (81~88) Front

戻る ページ 1 次へ