BMW R1150RT [1150cc] 2004-05年式 ブレーキ関連

R22 ABS

BMW R1150RT [1150cc] 2004-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒
フレームNo - ~ 排気量 1,129
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー AMG(61212346800) 全長 2,230
スプロケット
二次減速比
プラグ
BKR7EKC 本数 2
全幅 900
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 279
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 ツインスパーク仕様
・グリップヒーター装備

適合車種からパーツを絞込み検索

20件中 1件~20件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種
934MA-X 1セット BMW R850RT(’06)、R1200GS(’04~’05)、R1200GSAdventure(’04~’13)、R1200GSTrippleBlack(’11~’16)、R1200RT(’06~’13)、1300S(’09~’17)※フロント用

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.37(73)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0742030 1セット(2枚) R850C 1998-2001年式:リアに使用(要現車確認)

3. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-9000 1セット 34-11-7-660-448 BMW/R850RT(06年式)F、BMW/HP2(07-09年式)F、BMW/R1100S(00-06年式)F、BMW/R1100S(12年式)F、BMW/R1100S(01-05年式)F、BMW/R1150GS(01-02年式)F、BMW/R1150GS(02-05年式)F、BMW/R1150GS(02-04年式)F、BMW/R1150RT(00-06年式)F、BMW/HP2 (07-08年式)F、BMW/K1200GT(03-06年式)F、BMW/K1200RS(01-07年式)F、BMW/K1200S(05-08年式)F、BMW/R1200GS(04年式)F、BMW/R1200GS(04-05年式)F、BMW/R1200GS(05-12年式)F、BMW/R1200GS(04-12年式)F、BMW/R1200GS(11-17年式)F、BMW/R1200RT(06-13年式)F、BMW/R1200S(06-15年式)F、BMW/R1200ST(03-15年式)F、BMW/K1300GT(09-11年式)F、BMW/K1300GT(14-15年式)F、BMW/K1300S(09-17年式)F BMW/R850RT(06年式)F、BMW/HP2(07-09年式)F、BMW/R1100S(00-06年式)F、BMW/R1100S(12年式)F、BMW/R1100S(01-05年式)F、BMW/R1150GS(01-02年式)F、BMW/R1150GS(02-05年式)F、BMW/R1150GS(02-04年式)F、BMW/R1150RT(00-06年式)F、BMW/HP2 (07-08年式)F、BMW/K1200GT(03-06年式)F、BMW/K1200RS(01-07年式)F、BMW/K1200S(05-08年式)F、BMW/R1200GS(04年式)F、BMW/R1200GS(04-05年式)F、BMW/R1200GS(05-12年式)F、BMW/R1200GS(04-12年式)F、BMW/R1200GS(11-17年式)F、BMW/R1200RT(06-13年式)F、BMW/R1200S(06-15年式)F、BMW/R1200ST(03-15年式)F、BMW/K1300GT(09-11年式)F、BMW/K1300GT(14-15年式)F、BMW/K1300S(09-17年式)F

4. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.37(73)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0742000 1セット(2枚) R850C 1998-2001年式:リアに使用(要現車確認)

5. ブレーキパッド spec03 Metallico

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
Metallico ブレーキパッド spec03 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、。セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)。初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 適合車種 主な適合車種
7568-Spec03 1セット シンタードパッド K1200RS 、HP2 Megamoto[メガモト] 、R1200S 、R1100GS/R/RS/RT/S (01-05) 、R1200RT (06-09) 、K1200RS (05-08) 、R1150GS/R/RS/RTK1300S (09-) 、R1200GS (04-) 、K1200GT HP2 Megamoto 2007-2012年式:フロントに使用

6. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL1101-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

7. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 5,290 税込5,819
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL1101-SBK 1セット [SBK5+] スーパースポーツ シンタードパッド

8. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2900-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

9. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.37(73)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0796000 1セット(2枚) R850RT 2001-2004年式:フロントに使用(要現車確認)

10. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.37(73)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0796020 1セット(2枚) R850RT 2001-2004年式:フロントに使用(要現車確認)

11. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VD-947/2JL 1セット 34-21-2-314-947 R1100GS 1994-1999年式:リアに使用 BMW/R850C(99-01年式)R、BMW/R850GS(00-01年式)R、BMW/R850R(03-06年式)R、BMW/R850RT(06年式)R、BMW/R1100GS(94-99年式)R、BMW/R1100R(93-01年式)R、BMW/R1100RT(94-01年式)R、BMW/R1100S(96-11年式)R、BMW/R1100S(00-06年式)R、BMW/R1100S(12年式)R、BMW/R1100S(01-06年式)R、BMW/R1100S(01-05年式)R、BMW/R1150GS(98-00年式)R、BMW/R1150GS(02年式)R、BMW/R1150GS(01-02年式)R、BMW/R1150GS(02-05年式)R、BMW/R1150GS(02-04年式)R、BMW/R1150R(01-06年式)R、BMW/R1150R(04-06年式)R、BMW/R1150R(06年式)R、BMW/R1150RS(01-04年式)R、BMW/R1150RT(00-06年式)R、BMW/HP2 (05-08年式)R、BMW/HP2 (07-08年式)R、BMW/HP2 (08年式)R、BMW/HP2 1200(05-06年式)R、BMW/K1200R(05-06年式)R、BMW/K1200S(05-08年式)R、BMW/R1200 (00-03年式)R、BMW/R1200C(96-03年式)R、BMW/R1200GS(04年式)R、BMW/R1200GS(04-05年式)R、BMW/R1200GS(05-12年式)R、BMW/R1200GS(04-12年式)R、BMW/R1200GS(11-17年式)R、BMW/R1200R(07-14年式)R、BMW/R1200R(13年式)R、BMW/R1200RT(06-13年式)R、BMW/R1200S(06-15年式)R、BMW/R1200ST(03-15年式)R、BMW/K1300R(09-17年式)R、BMW/K1300R(11-17年式)R 41

12. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-947/2 1セット 34-21-2-314-947 BMW/R850GS(99年式)R、BMW/R850C(99-01年式)R BMW/R850GS(99年式)R、BMW/R850C(99-01年式)R、BMW/R850GS(00-01年式)R、BMW/R850R(03-06年式)R、BMW/R850RT(06年式)R、BMW/R1100GS(94-99年式)R、BMW/R1100R(93-01年式)R、BMW/R1100RT(94-01年式)R、BMW/R1100S(96-11年式)R、BMW/R1100S(00-06年式)R、BMW/R1100S(12年式)R、BMW/R1100S(01-06年式)R、BMW/R1100S(01-05年式)R、BMW/R1150GS(98-00年式)R、BMW/R1150GS(02年式)R、BMW/R1150GS(01-02年式)R、BMW/R1150GS(02-05年式)R、BMW/R1150GS(02-04年式)R、BMW/R1150R(01-06年式)R、BMW/R1150R(04-06年式)R、BMW/R1150R(06年式)R、BMW/R1150RS(01-04年式)R、BMW/R1150RT(00-06年式)R、BMW/HP2 (05-08年式)R、BMW/HP2 (07-08年式)R、BMW/HP2 (08年式)R、BMW/HP2 1200(05-06年式)R、BMW/K1200R(05-06年式)R、BMW/K1200S(05-08年式)R、BMW/R1200 (00-03年式)R、BMW/R1200C(96-03年式)R、BMW/R1200GS(04年式)R、BMW/R1200GS(04-05年式)R、BMW/R1200GS(05-12年式)R、BMW/R1200GS(04-12年式)R、BMW/R1200GS(11-17年式)R、BMW/R1200R(07-14年式)R、BMW/R1200R(13年式)R、BMW/R1200RT(06-13年式)R、BMW/R1200S(06-15年式)R、BMW/R1200ST(03-15年式)R、BMW/K1300R(09-17年式)R、BMW/K1300R(11-17年式)R

13. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VD-9000JL 1セット 34-11-7-660-448 BMW/R850RT(06年式)F、BMW/HP2(07-09年式)F BMW/R850RT(06年式)F、BMW/HP2(07-09年式)F、BMW/R1100S(00-06年式)F、BMW/R1100S(12年式)F、BMW/R1100S(01-05年式)F、BMW/R1150GS(01-02年式)F、BMW/R1150GS(02-05年式)F、BMW/R1150GS(02-04年式)F、BMW/R1150RT(00-06年式)F、BMW/HP2 (07-08年式)F、BMW/K1200GT(03-06年式)F、BMW/K1200RS(01-07年式)F、BMW/K1200S(05-08年式)F、BMW/R1200GS(04年式)F、BMW/R1200GS(04-05年式)F、BMW/R1200GS(05-12年式)F、BMW/R1200GS(04-12年式)F、BMW/R1200GS(11-17年式)F、BMW/R1200RT(06-13年式)F、BMW/R1200S(06-15年式)F、BMW/R1200ST(03-15年式)F、BMW/K1300GT(09-11年式)F、BMW/K1300GT(14-15年式)F、BMW/K1300S(09-17年式)F 41

14. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2125ST 1セット BMW/ ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

15. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2125P 1セット BMW/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

16. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB2039ST 1セット

17. プラチナム/DX(ロード・オフロード) FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム/DX(ロード・オフロード) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 寸法(mm) 主な適合車種
FDB2039P 1個 94×37×8.6/94×37×10.1 Aprilia RST1000フーチュラ (01-04) Rear

18. BRAKING BW03RID DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) BRAKING BW03RID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76714 1個 R1150GS 1999-2004年式:リア右に使用。-01年に適合

19. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2039P 1セット BMW/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

20. BRAKING BW03RID DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) BRAKING BW03RID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
76714 1個

戻る ページ 1 次へ