BMW C650 SPORT [650cc] 2016-20年式 吸気系・燃料系パーツ

C65AA K18 スポーツ(C600Sportから名称変更)

BMW C650 SPORT [650cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-C65AA 原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo C65AA - ~ 排気量 647
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー / 全長 2,180
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8D-J 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,480
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 249
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 C65AA ~ マイナーチェンジ
C600Sportから名称変更。
水冷4st並列2気筒4バルブ。
基本構造変更なし。
駆動系変更、サスにファインチューニング追加。
新デザインフェアリング採用。
ASC新標準装備。CVT(無段変速機)改良。
マフラー設計、デザイン改良。センタースタンド改良。
カラー設定
・バレンシアオレンジメタリックマット
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイトユニ
2017 ~ 2017 C65AA ~ ユーロ4対応。
駆動系プロファイル見直し。
カラー設定
・バレンシアオレンジメタリックマット
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイトユニ
2018 ~ 2018 C65AA ~ カラー変更
・オースティンイエローメタリック
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイトユニ
2019 ~ 2019 C65AA ~ カラー設定
・ライトホワイト×レーシングブルーメタリック×レーシングレッド
・オースティンイエローメタリック
・ブラックストームメタリック
2020 ~ 2020 C65AA ~ カラー設定
・ルパンブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスメントエアフィルター K&N

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:92日
K&N リプレイスメントエアフィルター 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 純正品番
BM-6012 1個 C650GT 12-17/C650Sport 16-17/C600Sport 12-15 純正品番 BMW:13717724933

戻る ページ 1 次へ