BMW R18 [1800cc] 2020-25年式 吸気系・燃料系パーツ

K34 スポークホイール STD・First Edition・100Years 2025年リアホイールサイズ18インチに変更

BMW R18 [1800cc] 2020-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A70B18A 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,801
タイヤ
120/70 R 19 54H TL 180/65 B 16 73H TL
バッテリー / 全長 2,440
スプロケット
二次減速比 3.091
プラグ
MAR8AI-10DS 本数 2
全幅 964
チェーン
サイズ リンク数 備考 ドライブシャフト
全高 1,232
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 345
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 First Edition
2020/5月
2本の白いピンストライプ燃料タンク、クロームパーツ。
2020 ~ 2021 STD
2020/5月
OHV空油冷水平対向2気筒ビッグボクサーエンジン。1801cc。
ASC(オートマチックスタビリティコントロール)、MSR(エンジンドラッグ・トルク・コントロール)、ABS標準装備。
LEDヘッドライト、1眼メーター採用、キーレスシステム搭載。
フューエルタンク(16L)、シングルシート。
スポークホイール。
ABS。
カラー設定
・ブラックストームメタリック
2022 ~ 2023 2022
カラー変更
・マーズレッドメタリック
・マンハッタンメタリックマット
・Option719 ギャラクシーダストメタリック×チタニウムシルバー2メタリック
・ブラックストームメタリック(継続)

First Edition廃止
2023 ~ 2023 100Years
2023/2月予約開始
R18ベース。
燃料タンク光沢黒色塗装、ハイグロスクローム仕上げ。白二重線の縁取り。「100YEARS BMW MOTORRAD」プレート。
Fホイールカバー、サイドカバー黒塗装、Fマッドガード白二重線の縁取り。
ダイヤモンドエンボス加工、黒と赤茶色仕上げシート。
アクラポビッチリアサイレンサー(テールパイプ内部BMWロゴ)、アダプティブターニングライト、リバースエイド、クルーズコントロール、グリップヒーターなど標準装備。
2024 ~ 2024 クルーズコントロール。
キャストホイール。
デザインオプションサイレンサー標準装備。

カラー設定
・ブラックストームメタリック

カラー追加
・ブラックストームメタリック/ヴィンテージ
2025 ~ 2025 フロント、リアホイールカバーデザイン、ホイールデザイン変更。
リアホイール18インチに変更(以前は16インチ)。
フロントフェンダー外観変更。

リアタイヤサイズ:180/55B18

カラー設定
・ブラックストームメタリック
・ミネラルグレーメタリックマット
・ブルックリングレーメタリック
・ベルベットグリーンメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスメント BM-1821 K&N

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント BM-1821 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:BM-1821。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正互換品番 BMW:13718411061。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R18 20-22。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.2。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:BMW 13718411061。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:125mm×227。高さ:21。備考:オイル塗布量 12 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 付属品 適合 材質 質量(kg)
BM-1821 1個 エアフィルター x1 関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 エアフィルター:コットンガーゼ 0.2

戻る ページ 1 次へ