BMW F800GT [800cc] 2013-18年式 ブレーキパッド ZCOO製

K71 F800STの後継

BMW F800GT [800cc] 2013-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 798
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー ETX14-BS(YTX14-BS互換) 全長 2,156
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 905
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,250
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 213
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 F800STの後継グランドツーリングモデル
4st並列2気筒(1気筒あたり4バルブ)。
LEDウィンカー、センタースタンド等標準装備。
エクストラローシート(765mm)が日本標準装備。
カラー設定
・バレンシアオレンジメタリック
・ライトホワイト
・ダークグラファイトメタリック
2014 ~ 2016 カラー設定
・モンテゴブルーメタリック
・ライトホワイト
・ダークグラファイトメタリック
2017 ~ 2018 2017/3月
電子制御スロットルへ。
グリップヒーター、オンボードコンピューター、センタースタンド、 パニアケースホルダー、LEDターンインジゲータ、ローシート、など。
カラー設定
・グラニティブルーメタリックマット
・ライトホワイト
・ブラックストームメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
3営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.68(25)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-B002 1個 XJR1200/1300 適合表 DUCATI、APRILIA、BIMOTA、MV AGUSTA、KTM、MOTO GUZZI、Benelli、BMW、キャリパ-(Brembo 4pot 2本ピンタイプ(YAMAHA、SUZUKI、HONDA 2本タイプ) 40

戻る ページ 1 次へ