BMW R1300GS [1300cc] 2024-26年式 電装品 GSユアサ製

KA1 STD・スポーツ・ツーリング ユーロ5

BMW R1300GS [1300cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A75B13A 4st水平対向2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,300
タイヤ
前 120/70 R 19 TL 後 170/60 R 17 TL
バッテリー 61218389125(LTX14) 全長 2,210
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
LMAR8AI-10 本数 2
全幅 1,000
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,490
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 237
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
5 L
フィルタ
交換時
5 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 ~ 2023/11/23
R1300GSスポーツ
シート高:870mm。
スポーツ・サスペンション装備。

カラー設定
・レーシング・ブルー・メタリック(N2L)/Trophy
2024 ~ 2024 ~ 2023/11/23
R1300GSツーリング
シート高:820-850mm。
アダプティブ車高制御を搭載。
ヘッドライト・プロ。
アクティブ・クルーズ・コントロール(ACC)、フロント・コリジョン・ワーニング(FCW)、レーン・チェンジ・ワーニング(SWW)のコンポーネントから成るライディング・アシスト。

カラー設定
・レーシング・ブルー・メタリック(N2L)/Trophy
・ブラック・ストーム・メタリック(ND2)/TRIPLE BLACK
・アウレリウス・グリーン・メタリック(N4D)/Option 719 Tramuntana
2024 ~ 2024 ~ 2023/11/23
STD
ボトムマウントのギア・ボックスとBMW ShiftCamテクノロジーを備えた完全に新しいボクサー・エンジン設計。
左右カム・チェーンの設置位置調整により前後にシンメトリ化された左右シリンダー。
7,750rpmで107kW(145 PS)、6,500rpmで149Nm。
最適化されたノック・センサー・システム。
シート・メタル・シェル・エレメントで構成されたメイン・フレームとダイキャスト・アルミニウム・リア・フレームを備えた完全に再設計されたフレーム。
新しいEVOテレ・レバーと新しいEVO パラ・レバーにより、さらに高い操縦精度と安定性が実現。
欧州仕様では前モデルと比較して12kgの軽量化。
電子制御式ダイナミック・サスペンション(DSA)。
新しいマトリックスのLEDヘッドランプ。
ハンド・プロテクターに統合されたターン・インジケーター(GSスポーツを除く)。
スマートフォン充電コンパートメントに統合されたUSBソケットと追加の12Vオンボード電源ソケット。
フル・インテグラル ABS Pro。
ウィンドスクリーンハイ:1,490 mm、ウィンドスクリーンロー:1,405 mm。
シート高:850mm。

カラー設定
・レーシング・ブルー・メタリック(N2L)/Trophy
・ブラック・ストーム・メタリック(ND2)/TRIPLE BLACK
2025 ~ 2025 ~ R1300GSツーリング

カラー設定
継続
・レーシングブルー メタリック
・ブラックストーム メタリック
・アウレリウスグリーン メタリック

新色
・ライトホワイト
2025 ~ 2025 ~ R1300GSツーリング
AUTOMATED SHIFT ASSISTANT

ギアシフト アシスタント プロを削除。
オートメイテッド シフト アシスタントを追加。


カラー設定
継続
・レーシングブルー メタリック
・ブラックストーム メタリック
・アウレリウスグリーン メタリック

新色
・ライトホワイト
2025 ~ 2025 ~ STD
追加/変更
鍛造エンデューロホイール。
ツーリングパッケージ。
アダプティブ車高制御。
ラゲッジラック。

カラー設定
継続
レーシング・ブルー・メタリック

新色
・ライトホワイト
2026 ~ 2026 ~ STD
カラー設定
・レーシングレッド

GS Trophy
・レーシング・ブルー・メタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) ¥19,980 税込¥21,978
1営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 88

2. VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサ

販売価格(税別) ¥21,980 税込¥24,178
3営業日後以内
GSユアサ VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。ワールドスタンダードのジーエス・ユアサの技術力により高性能・高品質で安心してご使用になれます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量
YTX14-BS-GY3-C 1個

3. VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサ

販売価格(税別)    
GSユアサ VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 充電電流(A) タイプ 端子形状
YTX14-BS-GY2 1個 12(10時間率) 1.4 液同梱 E

戻る ページ 1 次へ