BMW G310GS [310cc] 2021-25年式 電装品 NBC[バッテリー]製

K02 ユーロ5 アドベンチャーバージョン

BMW G310GS [310cc] 2021-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A82A03B 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 313
タイヤ
前 110/80 R 19 H TL 後 150/70 R 17 H TL
バッテリー 61218531108(ETX9) 全長 2,075
スプロケット
前 16 後 40 二次減速比 2.500
プラグ
LMAR8J-9E 本数 1
全幅 860
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,230
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 175
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
1.650 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 ~ 2021/5月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。ユーロ5。
電子制御スロットル(ライドバイワイヤ)採用。オートマチックアイドリング機能搭載、自己倍力装置付きスリッパークラッチ装備。調整機能付きブレーキ&クラッチレバー採用。
灯火類すべてLED(新型LEDヘッドライト、LEDウインカー採用)。
カラー設定
・ポーラーホワイト
・カイヤナイトブルーメタリック(StyleRally)
・40周年記念カラー(コスミックブラック)
2022 ~ 2023 ~ 全長2190×幅880×高1250
カラー変更
・コスミックブラック2(StyleTripleBlack)
40周年エディション廃止
2024 ~ 2024 ~ カラー設定
・ポーラーホワイト×レーシングブルーメタリック
・コスミックブラック3

カラー追加
・レーシングレッド
2025 ~ 2025 ~ カラー設定(継続)
・コスミックブラック3
・レーシングレッド
・ポーラ ホワイト/レーシング ブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 3

2. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) 端子形状 バッテリー容量(Ah)
NBC-9-BS 1個 2.3 12 E 8(10時間率)

戻る ページ 1 次へ