BMW G310GS [310cc] 2021-25年式 バッテリー NBC[バッテリー]製
K02 ユーロ5 アドベンチャーバージョン
BMW G310GS [310cc] 2021-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2021 | ~ | 2021/5月 モデルチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ単気筒。ユーロ5。 電子制御スロットル(ライドバイワイヤ)採用。オートマチックアイドリング機能搭載、自己倍力装置付きスリッパークラッチ装備。調整機能付きブレーキ&クラッチレバー採用。 灯火類すべてLED(新型LEDヘッドライト、LEDウインカー採用)。 カラー設定 ・ポーラーホワイト ・カイヤナイトブルーメタリック(StyleRally) ・40周年記念カラー(コスミックブラック) |
| 2022 ~ 2023 | ~ | 全長2190×幅880×高1250 カラー変更 ・コスミックブラック2(StyleTripleBlack) 40周年エディション廃止 |
| 2024 ~ 2024 | ~ | カラー設定 ・ポーラーホワイト×レーシングブルーメタリック ・コスミックブラック3 カラー追加 ・レーシングレッド |
| 2025 ~ 2025 | ~ | カラー設定(継続) ・コスミックブラック3 ・レーシングレッド ・ポーラ ホワイト/レーシング ブルーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 3 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| NBC-9-BS | 1個 | 2.3 | 12 | E | 8(10時間率) |
戻る ページ 1 次へ