BMW R1300GS [1300cc] 2024-26年式 バッテリー NBC[バッテリー]製

KA1 STD・スポーツ・ツーリング ユーロ5

BMW R1300GS [1300cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A75B13A 4st水平対向2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,300
タイヤ
120/70 R 19 TL 170/60 R 17 TL
バッテリー 61218389125(LTX14) 全長 2,210
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8AI-10 本数 2
全幅 1,000
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,490
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 237
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
5 L
フィルタ
交換時
5 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 2023/11/23
R1300GSスポーツ
シート高:870mm。
スポーツ・サスペンション装備。

カラー設定
・レーシング・ブルー・メタリック(N2L)/Trophy
2024 ~ 2024 2023/11/23
R1300GSツーリング
シート高:820-850mm。
アダプティブ車高制御を搭載。
ヘッドライト・プロ。
アクティブ・クルーズ・コントロール(ACC)、フロント・コリジョン・ワーニング(FCW)、レーン・チェンジ・ワーニング(SWW)のコンポーネントから成るライディング・アシスト。

カラー設定
・レーシング・ブルー・メタリック(N2L)/Trophy
・ブラック・ストーム・メタリック(ND2)/TRIPLE BLACK
・アウレリウス・グリーン・メタリック(N4D)/Option 719 Tramuntana
2024 ~ 2024 2023/11/23
STD
ボトムマウントのギア・ボックスとBMW ShiftCamテクノロジーを備えた完全に新しいボクサー・エンジン設計。
左右カム・チェーンの設置位置調整により前後にシンメトリ化された左右シリンダー。
7,750rpmで107kW(145 PS)、6,500rpmで149Nm。
最適化されたノック・センサー・システム。
シート・メタル・シェル・エレメントで構成されたメイン・フレームとダイキャスト・アルミニウム・リア・フレームを備えた完全に再設計されたフレーム。
新しいEVOテレ・レバーと新しいEVO パラ・レバーにより、さらに高い操縦精度と安定性が実現。
欧州仕様では前モデルと比較して12kgの軽量化。
電子制御式ダイナミック・サスペンション(DSA)。
新しいマトリックスのLEDヘッドランプ。
ハンド・プロテクターに統合されたターン・インジケーター(GSスポーツを除く)。
スマートフォン充電コンパートメントに統合されたUSBソケットと追加の12Vオンボード電源ソケット。
フル・インテグラル ABS Pro。
ウィンドスクリーンハイ:1,490 mm、ウィンドスクリーンロー:1,405 mm。
シート高:850mm。

カラー設定
・レーシング・ブルー・メタリック(N2L)/Trophy
・ブラック・ストーム・メタリック(ND2)/TRIPLE BLACK
2025 ~ 2025 R1300GSツーリング

カラー設定
継続
・レーシングブルー メタリック
・ブラックストーム メタリック
・アウレリウスグリーン メタリック

新色
・ライトホワイト
2025 ~ 2025 R1300GSツーリング
AUTOMATED SHIFT ASSISTANT

ギアシフト アシスタント プロを削除。
オートメイテッド シフト アシスタントを追加。


カラー設定
継続
・レーシングブルー メタリック
・ブラックストーム メタリック
・アウレリウスグリーン メタリック

新色
・ライトホワイト
2025 ~ 2025 STD
追加/変更
鍛造エンデューロホイール。
ツーリングパッケージ。
アダプティブ車高制御。
ラゲッジラック。

カラー設定
継続
レーシング・ブルー・メタリック

新色
・ライトホワイト
2026 ~ 2026 STD
カラー設定
・レーシングレッド

GS Trophy
・レーシング・ブルー・メタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 4.6

2. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) 端子形状 バッテリー容量(Ah)
NBC-14-BS 1個 3.6 12 E 12(10時間率)

戻る ページ 1 次へ