BMW S1000R [1000cc] 2021-25年式 ドライブチェーン・ドライブベルト DID製

K47 レースABS ユーロ5 STD・プレミアムライン・Mパッケージ・プレミアムラインMパッケージ

BMW S1000R [1000cc] 2021-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水油冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー / 全長 2,075
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR9FI-10G 本数 4
全幅 815
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,050
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 204
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 2021/6月(2020/11月発表) フルモデルチェンジ
油冷/水冷4気筒4st並列1気筒あたり4バルブ。ユーロ5。
DCT(ダイナミックトラクションコントロール)、ABS Pro、ETC2.0標準装備。
バーハンドル。
・STDモデル
・プレミアムライン(USB充電ソケット、アダプティブヘッドライト)
・Mパッケージ(鍛造ホイール、スポーツサイレンサー装備スポーティバージョン)
・プレミアムラインMパッケージ(プレミアムライン+Mパッケージをミックスした最上級バージョン)

カラー設定
・レーシングレッド
・ライトホワイト×Mモータースポーツ
・スタイルスポーツ
2023 ~ 2023 デイタイムライディングライト(昼間走行灯)、空気圧センサー新採用。
カラー変更
・ブルーストーンメタリック
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイト×Mモータースポーツ
2024 ~ 2024 ギアアシスタントプロ。
4つモードを備えたライディングモードPro。
チタニウム・スポーツ・サイレンサー。
6.5インチTFT液晶ディスプレイ。

カラー設定(継続)
・ブルーストーンメタリック
・ブラックストームメタリック
2025 ~ 2025

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. バイク用ドライブチェーン_525VX3 DID

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
2営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_525VX3 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】【525VX3】(400~1000cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。『軽快な操作感』に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。525サイズながら400ccから1000ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール『Xリング』を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
525VX3-120ZB S&S 1本 525 120 カシメジョイント S&S(シルバー)

2. バイク用ドライブチェーン_525VX3 DID

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:8日
DID バイク用ドライブチェーン_525VX3 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】【525VX3】(400~1000cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。『軽快な操作感』に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。525サイズながら400ccから1000ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール『Xリング』を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
525VX3-120ZB STEEL 1本 525 120 カシメジョイント STEEL(スチール)

3. 525VR46 DID

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:8日
DID 525VR46 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗り・ツーリング・ワインディングユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
525VR46-120ZB 1個 シルバー&ゴールド 525 (ジョイント)カシメタイプ 120

4. 525ZVM-X2 DID

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
DID 525ZVM-X2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
525ZVM-X2-120ZB 1個 スチール 525 (ジョイント)カシメタイプ 120

5. 525ZVM-X2 DID

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:8日
DID 525ZVM-X2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
525ZVM-X2-120ZB G&G 1個 ゴールド 525 (ジョイント)カシメタイプ 120

6. 525ZVM-X2 DID

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:8日
DID 525ZVM-X2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
525ZVM-X2-120ZB S&S 1個 シルバー 525 (ジョイント)カシメタイプ 120

7. 525ZVM-X2 DID

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:8日
DID 525ZVM-X2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
525ZVM-X2-120ZB B&B 1個 ブラック 525 (ジョイント)カシメタイプ 120

8. バイク用ドライブチェーン_525VX3 DID

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
9営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_525VX3 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】【525VX3】(400~1000cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。『軽快な操作感』に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。525サイズながら400ccから1000ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール『Xリング』を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
525VX3-120FB S&S 1本 525 120 軽圧入クリップジョイント S&S(シルバー)

9. バイク用ドライブチェーン_525VX3 DID

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
9営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_525VX3 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】【525VX3】(400~1000cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。『軽快な操作感』に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。525サイズながら400ccから1000ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール『Xリング』を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
525VX3-120FB G&G 1本 525 120 軽圧入クリップジョイント G&G(ゴールド)

10. ノンシールチェーン NZシリーズ DID

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
9営業日後以内
DID ノンシールチェーン NZシリーズ 1本
レビュー: 4.76(37)

【特長】ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手
525NZ SDH-120ZB 1本 525 120 スチール かしめタイプ

11. バイク用ドライブチェーン_525VX3 DID

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
9営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_525VX3 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】【525VX3】(400~1000cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。『軽快な操作感』に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。525サイズながら400ccから1000ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール『Xリング』を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
525VX3-120FB STEEL 1本 525 120 軽圧入クリップジョイント STEEL(スチール)

12. バイク用ドライブチェーン_525VX3 DID

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_525VX3 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】【525VX3】(400~1000cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。『軽快な操作感』に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。525サイズながら400ccから1000ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール『Xリング』を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
525VX3-120ZB G&G 1本 525 120 カシメジョイント G&G(ゴールド)

戻る ページ 1 次へ