BMW S1000RR [1000cc] 2010-11年式 ガード・プロテクター・サブフレーム KIJIMA(キジマ)製

K46 プレミアムライン(レースABS+DTC)

BMW S1000RR [1000cc] 2010-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー 61217708614(YTZ14) 全長 2,056
スプロケット
17 44 二次減速比 2.588
プラグ
LMAR9D-J 本数 4
全幅 826
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,138
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 203
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
3.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 ・レースABSならびにDTC(ダイナミックトラクションコントロール)装備
・新開発エンジンを採用
・Akarapovic製リアサイレンサーを標準装備
カラー設定
・アルピンホワイト×マグマレッド×ルバンブルーメタリック
・アシッドグリーンメタリック
・サンダーグレーメタリック
・ミネラルシルバーメタリック
2011 ~ 2011 カラー設定
・シャインイエローメタリック(新色)
・ライトグレー(サンダーグレー)メタリック(新色)
・アルピンホワイト×マグマレッド×ルバンブルーメタリック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. アクスルスライダー フロント S1000RR ブルー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アクスルスライダー フロント S1000RR ブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万が一の転倒時のダメージを軽減。ドレスアップとしてもいかがでしょう。 センターのアダプターは3色のカラーアルマイトを設定しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
BM-033011 1個

2. アクスルスライダー フロント S1000RR レッド KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アクスルスライダー フロント S1000RR レッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万が一の転倒時のダメージを軽減。ドレスアップとしてもいかがでしょう。 センターのアダプターは3色のカラーアルマイトを設定しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
BM-033012 1個

3. アクスルスライダー フロント S1000RR ゴールド KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アクスルスライダー フロント S1000RR ゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万が一の転倒時のダメージを軽減。ドレスアップとしてもいかがでしょう。 センターのアダプターは3色のカラーアルマイトを設定しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
BM-033013 1個

4. アクスルスライダー リア S1000RR ブルー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アクスルスライダー リア S1000RR ブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万が一の転倒時のダメージを軽減。ドレスアップとしてもいかがでしょう。 センターのアダプターは3色のカラーアルマイトを設定しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
BM-033021 1個

5. アクスルスライダー リア S1000RR レッド KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アクスルスライダー リア S1000RR レッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万が一の転倒時のダメージを軽減。ドレスアップとしてもいかがでしょう。 センターのアダプターは3色のカラーアルマイトを設定しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
BM-033022 1個

6. アクスルスライダー リア S1000RR ゴールド KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アクスルスライダー リア S1000RR ゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万が一の転倒時のダメージを軽減。ドレスアップとしてもいかがでしょう。 センターのアダプターは3色のカラーアルマイトを設定しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
BM-033023 1個

戻る ページ 1 次へ