BMW R1150R ROADSTER [1150cc] 2004-06年式 スクリーン

ABS

BMW R1150R ROADSTER [1150cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,129
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー / 全長 2,170
スプロケット
二次減速比
プラグ
BKR7EKC 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 238
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2006 ツインスパークエンジン搭載。
・インテグラルABS装備。
・グリップヒーター等装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブラストバリアー ステー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブラストバリアー ステー 1個
レビュー: 3.50(2)

【特長】ブラストバリアー&エアロバイザーの車種専用取付ステー。車種に合わせてスクリーンをお選びください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
61382 1個 R1150Rロードスター(01-05)・DUCATI MONSTER 1000-400cc(00-06)

戻る ページ 1 次へ