BMW R1200GS [1200cc] 2007-07年式 ステアリングダンパー HYPERPRO(ハイパープロ)製
K25 ABS
BMW R1200GS [1200cc] 2007-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2007 ~ 2007 | ~ | 2007モデルとして2008年に導入。ビッグGS。 空油冷4st水平対向2気筒。 Fテレレバー、Rパラレバーサスペンション構造。 6段リターンミッション。 ホイール(F)19インチ、(R)17インチ。 オプションでエンデューロESA(エンデューロ用電子調整式サスペンション) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥33,980
税込¥37,378
出荷目安:22日
HYPERPRO(ハイパープロ)
CNCステダンステーSET 75mm GLD 正ピロボールタイプ
1個
カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
【特長】車両に応じて最適な位置にダンパー本体を固定できるよう、車種別に設定されたHYPERPROステアリングダンパー専用ステーと、各ステーに対応したダンパークランプをキット化。アルミ削り出しのCNCタイプと、スチールパイプを溶接したスチールタイプの二種類を設定。(タイプは車種によって異なります。)。HYPERPROステアリングダンパーの特徴。特殊表面処理の内部ピストンが移動の抵抗を最大限に取り除くローフリクションデザイン。ワンピースピストンロッドにより、狂いの無いアライメントを実現。二重構造でボディを強化しクランプの力が内部に影響せずスムーズな動きを実現。アルミ製のダンパーボディ表面の溝がクランプのズレを防止。アルマイト処理で耐久性向上、豊富なカラーバリエーション。ロッドとボディの摺動部には二重のシール材を採用。埃の進入を防いで、デリケートな内部構造とオイルを守ります。高圧空気圧入式別体タンクには高圧空気が充填され、常にオイルを加圧しています。オイルの温度変化からくる気泡の発生や体積の増加によるオイルシールの破損を防ぎ、常に安定した動作を保ちます
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22119019 | 1個 | BMW R1200GS 04-12 |
戻る ページ 1 次へ