BMW F800GT [800cc] 2013-18年式 カスタムパーツ(ボディ) HYPERPRO(ハイパープロ)製

K71 F800STの後継

BMW F800GT [800cc] 2013-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 798
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー ETX14-BS(YTX14-BS互換) 全長 2,156
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 905
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,250
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 213
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 F800STの後継グランドツーリングモデル
4st並列2気筒(1気筒あたり4バルブ)。
LEDウィンカー、センタースタンド等標準装備。
エクストラローシート(765mm)が日本標準装備。
カラー設定
・バレンシアオレンジメタリック
・ライトホワイト
・ダークグラファイトメタリック
2014 ~ 2016 カラー設定
・モンテゴブルーメタリック
・ライトホワイト
・ダークグラファイトメタリック
2017 ~ 2018 2017/3月
電子制御スロットルへ。
グリップヒーター、オンボードコンピューター、センタースタンド、 パニアケースホルダー、LEDターンインジゲータ、ローシート、など。
カラー設定
・グラニティブルーメタリックマット
・ライトホワイト
・ブラックストームメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: 4.75(16)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22092580 1セット BMW F800GT(ABS) 13-18/F800GT ESA (ABS) 13-18

2. リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22092581 1セット BMW F800GT(ABS) 13-18/F800GT ESA (ABS) 13-18

3. リアスプリング(ローダウンタイプ:約-20mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング(ローダウンタイプ:約-20mm) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22092591 1セット BMW F800GT(ABS) 13-18/F800GT ESA (ABS) 13-18

4. フロントスプリング (ローダウンタイプ:約-20mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング (ローダウンタイプ:約-20mm) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22092590 1セット BMW F800GT(ABS) 13-18/F800GT ESA (ABS) 13-18

5. コンビKIT (ローダウンタイプ:約-20mm) [22092590+22092591] HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 46,980 税込51,678
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT (ローダウンタイプ:約-20mm) [22092590+22092591] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22092592 1個 BMW F800GT(ABS) 13-18/F800GT ESA (ABS) 13-18

6. コンビKIT [22092580+22092581] HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 46,980 税込51,678
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22092580+22092581] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。■コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。■通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。■コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。■ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22092582 1個 BMW F800GT(ABS) 13-18/F800GT ESA (ABS) 13-18

7. CNCステダンステーSET 75mm/TYPE-1 BLK 逆ピロボールタイプ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) CNCステダンステーSET 75mm/TYPE-1 BLK 逆ピロボールタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】画期的で高性能なS.R.D.Cシステムをもつ、ハイパープロのステアリングダンパー。オートバイの操作で重要な、安定性能を向上させます。ダンパー本体を車体へ固定する際に必要なステーのセットです。発熱からくるオイル膨張を吸収する別体タンクを備えて、いかなるシーンにおいても安定した動作を実現。また、組み合わせるダンパーステーもアルミをマシニングによって切削加工した精度の高いものにすることで、さらに進化したハイパープロステアリングダンパーを完成させました。オートバイを操る上で大切な安定性能を向上させ、ライダーに安心を、オートバイには高い安定性をお届けします。

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
22119022B 1個 BMW F800S/R/ST/GT 06-10/09-18/07-12/13-18

8. CNCステダンステーSET 75mm TYPE-1 GLD 逆ピロボールタイプ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) CNCステダンステーSET 75mm TYPE-1 GLD 逆ピロボールタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
22119022 1個 BMW F800S/R/ST/GT 06-10/09-18/07-12/13-18

戻る ページ 1 次へ