BMW F700GS [800cc] 2013-18年式 カスタムパーツ(ボディ)

K70

BMW F700GS [800cc] 2013-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 798
タイヤ
110/80 - 19 59H TL 140/80 - 17 69H TL
バッテリー / 全長 2,280
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 855
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,343
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 209
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2014 2012/10月
ボクサーGSとシングルGSの中間的な存在。並列2気筒エンジンに6速トランスミッションが組合。
シート高調整機構装備。
カラー設定
・レッドアップルメタリック
・グレイシャーシルバーメタリック
・オストラグレーメタリックマット
2015 ~ 2015 カラー変更
・アルピンホワイト
・ブラックストームメタリック/レーシングレッド
・レーシングブルーメタリックマット
2016 ~ 2017 外装デザイン小変更。
ガルバノフィニッシュサイドカバー、グレーとブラックの2トーンシート、など。
ASCとESAオプション(プレミアムライン)装着。スタンダードグレードはローダウン仕様。
カラー変更
・ライトホワイト(フレーム赤)
・サキールオレンジメタリック(フレームガンメタ)
・ミネラルブレーメタリック(フレームガンメタ)
ライトホワイトにはハンドプロテクター標準装備。
2018 ~ 2018 カラー変更
・レーシングブルーメタリック
・レーシングレッド
・ライトホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. Φ28.6ハンドル対応ポスト 1穴(M10xP1.25サイズ) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] Φ28.6ハンドル対応ポスト 1穴(M10xP1.25サイズ) 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】Φ28.6ハンドルに対応するハンドルポスト(クランプ)です。トップブリッジの厚みに合わせてボルトをご用意ください(トップブリッジの厚み+15~20mmが目安)。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 サイズ 取付穴 材質
60801129 1セット M10×P1.25 1穴 ブラック アルミ2017材

2. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: 4.75(16)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22092380 1セット BMW F700GS/F700GS(ESA) 12-17(純正ローダウンサス不可)

3. コンビKIT [22092390+22092391](ローダウンタイプ:約-30mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 46,980 税込51,678
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22092390+22092391](ローダウンタイプ:約-30mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22092392 1個 BMW F700GS/F700GS(ESA) 12-17(純正ローダウンサス不可)

4. リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22092381 1セット BMW F700GS/F700GS(ESA) 12-17(純正ローダウンサス不可)

5. リアスプリング (ローダウンタイプ:約-15mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング (ローダウンタイプ:約-15mm) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
22093571 1セット スプリングタイプ : コンスタントライジングレート BMW F700GS/F700GS(ESA) 12-17(純正ローダウンサス不可)

6. コンビKIT [22093570+22093571](ローダウンタイプ:約-15mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 46,980 税込51,678
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22093570+22093571](ローダウンタイプ:約-15mm) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22093572 1セット BMW F700GS/F700GS(ESA) 12-17(純正ローダウンサス不可)

7. フロントスプリング (ローダウンタイプ:約-15mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング (ローダウンタイプ:約-15mm) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
22093570 1セット スプリングタイプ : コンスタントライジングレート BMW F700GS/F700GS(ESA) 12-17(純正ローダウンサス不可)

8. フロントスプリング (ローダウンタイプ:約-30mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング (ローダウンタイプ:約-30mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22092390 1個 BMW F700GS/F700GS(ESA) 12-17(純正ローダウンサス不可)

9. リアスプリング (ローダウンタイプ:約-30mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング (ローダウンタイプ:約-30mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22092391 1個 BMW F700GS/F700GS(ESA) 12-17(純正ローダウンサス不可)

10. コンビKIT [22092380+22092381] HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 46,980 税込51,678
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22092380+22092381] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22092382 1個 BMW F700GS/F700GS(ESA) 12-17(純正ローダウンサス不可)

11. ヘルメットロック ブラック F650/700/800GS KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック ブラック F650/700/800GS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘルメットロック非装着車や使用しづらい車種へも簡単ボルトオン。車種専用個別設計で取付も安心。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
BM-05005 1個

12. Φ28.6ハンドル対応ポスト 1穴(M10xP1.25サイズ) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] Φ28.6ハンドル対応ポスト 1穴(M10xP1.25サイズ) 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】Φ28.6ハンドルに対応するハンドルポスト(クランプ)です。トップブリッジの厚みに合わせてボルトをご用意ください(トップブリッジの厚み+15~20mmが目安)。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 サイズ 取付穴 材質
60801128 1セット M10×P1.25 1穴 シルバー アルミ2017材

13. Φ28.6ハンドル対応ポスト 1穴(M10xP1.25) FANATIC(ファナティック)

販売価格(税別)    
FANATIC(ファナティック) Φ28.6ハンドル対応ポスト 1穴(M10xP1.25) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 サイズ 取付穴
60801128 1セット シルバー M10×P1.25 1穴

戻る ページ 1 次へ