BMW G310GS [310cc] 2018-20年式 ランプ・電球類 TAKEGAWA(武川)製

K02 ユーロ4 アドベンチャーバージョン

BMW G310GS [310cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A82A03A 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 313
タイヤ
110/80 R 19 H TL 150/70 R 17 H TL
バッテリー 61218531108(ETX9) 全長 2,075
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
LMAR9D-J 本数 1
全幅 860
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,230
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 170
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.500 L
フィルタ
交換時
1.650 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 G310Rのアドベンチャーバージョン(オフロード走行兼)
2017/11月
水冷4st単気筒4バルブ。
前方吸気後方排気エンジン(シリンダーを異例なほど後方へ傾斜、シリンダーヘッドを180°回転)。
倒立Fフォーク41mm、Rサスアルミ製スイングアームとセンタースプリングストラット組合せ、前後180mmサスストローク、F19インチホイール採用、など。
日本仕様はETC 2.0標準装備。
カラー設定
・レーシングレッド
・コスミックブラック
・パールホワイトメタリック
2020 ~ 2020 カラー変更
・ストラトブルーメタリック
・コスミックブラック
・パールホワイトメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ 1セット(2個)
レビュー: 4.50(2)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0449 1セット(2個)

2. G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 899 税込989
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0450 1個

3. G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0449 1セット(2個)

戻る ページ 1 次へ