BMW F800GS [800cc] 2024-25年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット KIJIMA(キジマ)製

(894cc) K80 EURO5 タイヤサイズ変更 新型エンジン

BMW F800GS [800cc] 2024-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A24A09B 4st並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 894
タイヤ
110/80 R 19 150/70 R 17
バッテリー / 全長 2,265
スプロケット
17 44 二次減速比 2.588
プラグ
LMAR9J-9E 本数 2
全幅 910
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,230
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 238
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 2024/3/22
新型エンジン
BMW Motorrad ABS。
EURO5。

カラー設定
・レーシングブルーメタリック(N2L)
・ライトホワイト(NB5)
・レーシングブルーメタリック(N2L/初期生産限定パッケージ)
2025 ~ 2025 ヘッドライトプロに変更

カラー設定
・レーシングブルーメタリック
・ライトホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 279 税込307
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の必需品であるドレンボルト用ワッシャーにBMW用が登場!。純正同様のアルミ素材を使用し、多くの車輌ラインナップに適応するサイズをまずはラインナップ。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合車種
BM-08710 1枚 0711 9963 252 R1100/1200シリーズ R850/900/1100/1150/1200 空冷シリーズ、K1200/1300 水冷直4シリーズ、S1000 シリーズ、G310シリーズ etc

戻る ページ 1 次へ