BMW R18 Classic [1800cc] 2021-24年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット K-CON(キタコ)製

K34 スポークホイール STD・First Edition ・ウィンドシールド、サイドバッグ標準装備

BMW R18 Classic [1800cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A70B18A 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,801
タイヤ
130/90 B 16 TL 180/65 B 16 TL
バッテリー / 全長 2,465
スプロケット
二次減速比 3.091
プラグ
MAR8AI-10DS 本数 2
全幅 964
チェーン
サイズ リンク数 備考 ドライブシャフト
全高 1,397
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 374
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 First Edition
2021/3月
2本の白いピンストライプ燃料タンク、クロームパーツ。
2021 ~ 2021 STD
2021/3月
基本構成はR18と同、OHV空油冷水平対向2気筒ビッグボクサーエンジン。1801cc。
ASC(オートマチックスタビリティコントロール)、MSR(エンジンドラッグ・トルク・コントロール)、ABS標準装備。
但し排気管デザインはR18 Classicオリジナル。(サドルバッグ干渉を防ぐ)
スポークホイール。
大型スクリーン、サイドバッグ装備。
サイドバッグステー形状変更。
Fホイール16インチへ小径化。
LEDヘッドライト装備し、ダブルシート採用。
ETC2.0車載器標準装備。

カラー設定
・ブラックストームメタリック
2022 ~ 2022 STD
2022
カラー変更
・マーズレッドメタリック
・マンハッタンメタリックマット
・Option719 ギャラクシーダストメタリック×チタニウムシルバー2メタリック
・ブラックストームメタリック(継続)

First Edition廃止
2023 ~ 2023 STD
2023
デイタイムライディングライト(昼間走行灯)採用。
カラー変更
・ミネラルホワイトメタリック(新色)
・マーズレッドメタリック
・ギャラクシーダストメタリック×チタニウムシルバー2メタリック
・マンハッタンメタリックマット
・ブラックストームメタリック
2024 ~ 2024 カラー設定
・ブラックストームメタリック
ピンストライプ標準装備

カラー追加
・ブラックストームメタリック/ヴィンテージ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00008 1個

戻る ページ 1 次へ